3M

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ 3M ประกอบด้วยสารกัดกร่อนและกาว สารตัวเติม สารเคลือบหลุมร่องฟัน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทำความสะอาด ฮาร์ดแวร์ยานยนต์ สารประกอบ ขัดเงา ฟิล์มและแผ่น และอื่นๆ อีกมากมาย ของแบรนด์ เทปกันลื่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทปลากจูง ออกแบบมาเพื่อติดบนพื้นโรงงานเพื่อป้องกันการลื่นไถลและเพิ่มการเสียดสีระหว่างรองเท้าของพนักงานกับพื้นโรงงาน เทปกันลื่นจาก 3M เหล่านี้ใช้ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานทุกประเภท ตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงโรงงานผลิตขนาดใหญ่ เทปกันลื่นเหล่านี้มีพื้นผิวที่มีพื้นผิวเสียดสีสูงสำหรับยึดเกาะพื้นรองเท้าและมีกาวที่ทนทานอยู่ใต้เทปเพื่อป้องกันไม่ให้เทปหลุดจากการยึดเกาะและลอกออกจากพื้นโรงงาน เทป 3M เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ และเหมาะสำหรับพื้นผิวที่ลื่น เนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยลดอันตรายจากการเดินทาง
3M 08458 NVH พิลลาร์โฟม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนโฟมที่ไม่มีโครงสร้างแข็งของ OEM ในการซ่อมแซมตัวถังรถยนต์และอุดช่องว่าง ลดเสียง และลดการสั่นสะเทือน 3M ดาวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ได้รับการออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาภายในเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและท่อที่เข้าถึงและตรวจสอบได้ยาก Abrasive stars เหล่านี้ใช้ในงานโลหะ งานประปา ยานยนต์ และโรงงานผลิต และโดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมออกไซด์ ทำให้เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การลบคม ให้ผิวซาติน การหักลบ และการทำความสะอาด 3M abrasive stars สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วรอบสูงสุด 18000 รอบต่อนาที เพื่อลดเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาด Raptor Supplies นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลากหลายประเภท นอกเหนือจากลูกกลิ้งขัดและดูดซับ แกนขัดและสายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์ช่วยหายใจ 3M

อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์เสริมช่วยหายใจของ 3M ได้แก่ วงแหวนปิดผนึกท่ออากาศ ฝาครอบปรับการไหลของอากาศ ฝาครอบท่อช่วยหายใจ คาร์ทริดจ์ วาล์วหายใจเข้า ชุดอะแดปเตอร์ติดตั้งด้านหลังสายการบินคู่แรงดันต่ำ ชุดถ้วยจมูก และอื่นๆ อีกมากมาย(65 สินค้า)

เทปฟิล์ม 3M

เทปฟิล์ม(263 สินค้า)

ซีลเลอร์ 3เอ็ม

ครั่ง(4 สินค้า)

แว่นตานิรภัย 3M

แว่นตานิรภัย(89 สินค้า)

กาว 3M

กาว(76 สินค้า)

ที่ครอบหู 3M

ที่ครอบหูที่ครอบหู 3M ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันระดับเสียงปานกลางถึงสูงในการใช้งานต่างๆ เช่น งานซ่อมถนนหรือการก่อสร้าง มีเบาะรองนั่งกว้างนุ่มที่ช่วยลดแรงกดรอบหูและเพิ่มความสบาย(11 สินค้า)

เทปกาว 3M

เทปกาว(180 สินค้า)

เทปพันสายไฟ 3M

เทปไฟฟ้า(502 สินค้า)

ที่อุดหู 3M

ที่อุดหูที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งของ 3M ให้การป้องกันการได้ยินโดยการลดระดับเสียงและความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน ที่อุดหูที่ใช้งานสะดวกเหล่านี้มีการออกแบบที่นุ่มนวลและราบรื่น ให้ความสบายที่เหนือกว่าสำหรับการสวมใส่เป็นเวลานาน มีระดับการลดเสียงรบกวนสูงสุด 33 เดซิเบล(49 สินค้า)

ฟองน้ำขัด 3M

ฟองน้ำขัด(78 สินค้า)

เทปกาวสองหน้า 3M

เทปสองหน้า(568 สินค้า)

3M หมวกคลุมศีรษะและแผ่นกันกระแทก

Bonnets และ Pads(20 สินค้า)

ขั้วต่อสายไฟ 3M

ขั้วต่อสายไฟ(33 สินค้า)

ใบตัดและสับแบบขัด 3M

ล้อขัดและสับ(31 สินค้า)

แปรงขัดแบบเรเดียล 3M

แปรงขัดเรเดียลออกแบบมาเพื่อขจัดสีคราบกาวรอยไหม้จากการเชื่อมสนิมออกไซด์หนักและสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิว โดดเด่นด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมออกไซด์เซรามิกซึ่งให้ความต้านทานต่อกรดและขนแปรงโค้งเพื่อความสอดคล้องเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีแปรง TA, TC และ TS(18 สินค้า)

การทดสอบความพอดีของ 3M

การทดสอบพอดีระบบทดสอบความพอดีของหน้ากากช่วยหายใจ 3M และชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากันได้กับเครื่องช่วยหายใจ 3M ระบบทดสอบความพอดีเหล่านี้ใช้ก่อนเครื่องช่วยหายใจเพื่อตรวจหาช่องว่างหรือรอยรั่วในเครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้สารมลพิษเข้าสู่ภายใน(4 สินค้า)

แผ่นขัด 3M Adhesive (PSA)

แผ่นขัดกาว (PSA)(292 สินค้า)

ปืนกาว 3M

ปืนกาว(9 สินค้า)

แว่นตา 3M Reader

แว่นตา Reader(24 สินค้า)

3M สเปรย์กาว

สเปรย์กาว(4 สินค้า)

แผ่นขัดแบบเรเดียลขนแปรง 3M

แผ่นขัดผิวแบบเรเดียลออกแบบมาสำหรับการขัดล้างทำความสะอาดตกแต่งและขัดชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดและพื้นที่เล็ก ๆ คุณลักษณะอาร์เบอร์ / ประเภทการติดตั้งแบบเปลี่ยนเร็วและความเร็วในการหมุนสูงสุด 35000 รอบต่อนาที(32 สินค้า)

เครื่องจ่าย 3M

ตู้(12 สินค้า)

ล้อเลื่อนแบบติดแผ่น 3M

ติดล้อพนัง(8 สินค้า)

3M Abrasive Bristle Disc-Shaped Shaped แผ่นขัดขนแข็งขัดละเอียด รูปทรงถ้วย

รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัดมีความเร็วในการหมุนสูงสุด 30000 รอบต่อนาทีสารกัดกร่อนอลูมิเนียมออกไซด์เซรามิกและขนแปรงที่ยืดหยุ่นสำหรับการขัดล้างทำความสะอาดตกแต่งและขัดชิ้นส่วนที่ละเอียด (12 สินค้า)

อะไหล่ 3M

อะไหล่(24 สินค้า)

เกี่ยวกับ 3m

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ 3M ประกอบด้วยสารกัดกร่อนและกาว สารตัวเติม สารเคลือบหลุมร่องฟัน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทำความสะอาด ฮาร์ดแวร์ยานยนต์ สารประกอบ ขัดเงา ฟิล์มและแผ่น และอื่นๆ อีกมากมาย ของแบรนด์ เทปกันลื่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทปลากจูง ออกแบบมาเพื่อติดบนพื้นโรงงานเพื่อป้องกันการลื่นไถลและเพิ่มการเสียดสีระหว่างรองเท้าของพนักงานกับพื้นโรงงาน เทปกันลื่นจาก 3M เหล่านี้ใช้ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานทุกประเภท ตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงโรงงานผลิตขนาดใหญ่ เทปกันลื่นเหล่านี้มีพื้นผิวที่มีพื้นผิวเสียดสีสูงสำหรับยึดเกาะพื้นรองเท้าและมีกาวที่ทนทานอยู่ใต้เทปเพื่อป้องกันไม่ให้เทปหลุดจากการยึดเกาะและลอกออกจากพื้นโรงงาน เทป 3M เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ และเหมาะสำหรับพื้นผิวที่ลื่น เนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยลดอันตรายจากการเดินทาง
3M 08458 NVH พิลลาร์โฟม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนโฟมที่ไม่มีโครงสร้างแข็งของ OEM ในการซ่อมแซมตัวถังรถยนต์และอุดช่องว่าง ลดเสียง และลดการสั่นสะเทือน 3M ดาวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ได้รับการออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดและขัดเงาภายในเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและท่อที่เข้าถึงและตรวจสอบได้ยาก Abrasive stars เหล่านี้ใช้ในงานโลหะ งานประปา ยานยนต์ และโรงงานผลิต และโดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมออกไซด์ ทำให้เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การลบคม ให้ผิวซาติน การหักลบ และการทำความสะอาด 3M abrasive stars สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วรอบสูงสุด 18000 รอบต่อนาที เพื่อลดเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาด Raptor Supplies นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลากหลายประเภท นอกเหนือจากลูกกลิ้งขัดและดูดซับ แกนขัดและสายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

3M คิวบิตรอน สารขัดถู

3M คิวบิตรอน สารขัดถู

ผลิตภัณฑ์ขัด 3M Cubitron ประกอบด้วยแผ่นขัด ล้อ และสายพานต่างๆ ที่มีเกรนตัดที่มีรูปร่างแม่นยำเพื่อให้มีอัตราการตัดที่สูงขึ้นและความทนทาน เกรนที่มีรูปร่างสามเหลี่ยมนี้จะสร้างขอบและจุดคมเมื่อสึกกร่อน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุตัดสามารถตัดผ่านเมตาได้อย่างง่ายดาย...

ชิ้นงานล.

กาวเชื่อม 3M สก๊อตช์

กาวเชื่อม 3M สก๊อตช์

กาว 3M Scotch-Weld ประกอบด้วยสารละลายอีพ็อกซีหลากหลายชนิดที่สร้างพันธะที่มีความแข็งแรงสูงในการใช้งานที่มักเกิดการหดตัว การขยายตัว และการสั่นสะเทือนเนื่องจากความร้อน กาว Scotch-Weld ยังสามารถทนต่ออุณหภูมิเย็นได้โดยไม่เปราะ กาวอีพ็อกซีชนิดนี้ยังคงความแข็งแรง ...

ยึดติดกับพื้นผิวได้แม้หลังจากพื้นผิวขยายตัว

ผลิตภัณฑ์ขัดเงา 3M Perfect-It

ผลิตภัณฑ์ขัดเงา 3M Perfect-It

ผลิตภัณฑ์ 3M Perfect-It ประกอบด้วยสารขัด สารขัดเงา และแผ่นขัดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ขัดเงาด้วยเครื่อง Perfect-It จาก 3M ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการผสมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นผิวที่ขัดยาก แผ่นขัดเงา Perfect-It ของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขัดแบบละเอียดและความเร็วต่ำที่ต้องใช้ความหยาบ...

ความประณีต

3M สก๊อต-ซีล ซีลแลนท์

3M สก๊อต-ซีล ซีลแลนท์

น้ำยาซีลรอยต่อ Scotch-Seal จาก 3M เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซีลและยึดติดอลูมิเนียมกับชิ้นงานไม้ แก้ว และโลหะ น้ำยาซีลรอยต่อ Scotch-Seal เหล่านี้จะสร้างฟิล์มที่ยืดหยุ่นแต่เหนียวแน่นหลังการแห้ง ซึ่งทนต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำ น้ำยาซีลรอยต่อเหล่านี้มีความแข็งแรงสูงหลังจากบ่มจนแห้งสนิท น้ำยาซีลรอยต่อเหล่านี้ยังคงสภาพเดิมไว้ได้...

คุณสมบัติการปิดผนึกแม้จะผ่านการบ่มเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

3M เครื่องช่วยหายใจ Cool Flow

3M เครื่องช่วยหายใจ Cool Flow

หน้ากากอนามัย 3M Cool Flow กรองละอองลอยและอนุภาคต่างๆ ที่ไม่มีน้ำมันได้ ไส้กรอง N95 ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH เหล่านี้มีวาล์ว Cool Flow ที่ช่วยลดความร้อนสะสมภายในหน้ากากอนามัย มีวัสดุกรองขั้นสูงที่ช่วยให้หายใจได้สะดวกแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน ...

หน้ากาก 3M Cool Flow มีแถบคาดศีรษะแบบถักที่ยืดหยุ่นได้เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีและสบายสำหรับผู้ใช้

แผ่นกรองอากาศ 3M Filtrete

แผ่นกรองอากาศ 3M Filtrete

ตัวกรองอากาศ 3M FIltrete ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ควัน และอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เศษผ้า เกสรดอกไม้ และฝุ่น ตัวกรองอากาศ 3M ช่วยลดอนุภาคละเอียดพิเศษเหล่านี้ใช้กับระบบ HVAC เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเอาต์พุตของอากาศที่เย็น/อุ่น

3m ความได้เปรียบในการแข่งขัน

Z web design ปูปูเดินปลอดภัย

Z web design ปูปูเดินปลอดภัย

แผ่นรองกันลื่น 3M Safety-Walk ให้การยึดเกาะในสระว่ายน้ำ ล็อคเกอร์ และพื้นที่เปียกที่มีการใช้งานหนาแน่น แผ่นรองกันลื่นสำหรับพื้นที่เปียก 3M เหล่านี้มีดีไซน์แบบ Z web เพื่อรองรับเท้าที่สม่ำเสมอบนพื้นอุตสาหกรรมที่มักเกิดการรั่วไหลของของเหลว แผ่นรองแบบ Z web เหล่านี้มีโครงสร้างแบบเปิดและช่วยให้ระบายน้ำได้ง่ายเพื่อให้พื้นผิวแห้ง แผ่นรองกันลื่นสำหรับพื้นที่เปียกเหล่านี้สามารถยึดเกาะได้ง่าย...

โดยการสะบัดหรือซักด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง นอกจากนี้ เสื่อเหล่านี้ยังมีโครงสร้างตาข่ายเปิดพร้อมเคลือบสารป้องกันจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการสึกหรอ

3M กาวสเปรย์เอนกประสงค์

3M กาวสเปรย์เอนกประสงค์

กาวสเปรย์เอนกประสงค์ 3M Super 77 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับติดวัสดุน้ำหนักเบาหลายประเภท เช่น ผ้า กระดาษยึดติด โลหะ พลาสติก ไม้ และกระดาษแข็ง กาวสเปรย์เอนกประสงค์เหล่านี้สร้างการยึดเกาะที่รวดเร็วและแข็งแรงกับวัสดุในขณะเดียวกันก็รับประกันความทนทานที่เพิ่มขึ้น

3เอ็ม สก๊อต ซุปเปอร์ กลู เจล

3เอ็ม สก๊อต ซุปเปอร์ กลู เจล

เจลซุปเปอร์กลู 3M เป็นกาวที่แห้งเร็ว ออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น ยาง หนัง ไม้ โลหะ พลาสติก และเซรามิก กาวจาก 3M เหล่านี้มีสูตรเจลสำหรับป้องกันการวิ่งบนพื้นผิวชิ้นงานเมื่อทา

คำถามที่พบบ่อย

3M เป็นที่รู้จักในเรื่องอะไร?

3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) เป็นที่รู้จักในด้านการผลิตห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม (การดูแลสุขภาพ การผลิต MRO ยานยนต์ การก่อสร้าง การผลิต และอื่นๆ) บริษัทยังเป็นที่รู้จักในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภค

3M มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

3M ผลิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงลามิเนท กาว สารกัดกร่อน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โซลูชั่นป้องกันไฟแบบพาสซีฟ ฟิล์มป้องกันสี อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อไฟฟ้า วัสดุฉนวน ฟิล์มติดกระจก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟิล์มกรองแสง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ใดบ้างที่ 3M คิดค้น?

3M ได้คิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย เช่น ผ้าขัดถู เทปกาวป้องกันภูมิแพ้และเทปกาว แบรนด์นี้ยังมี Fluorel elastomers, ฉนวนกันไฟ Thinsulate, โน้ต Pots-It, ตัวยึดแบบล็อกได้ Dual Lock, ผลิตภัณฑ์ Command และเทปกาว VHB

กาว 3M กันน้ำได้หรือไม่?

3M มีกาวกันน้ำหลายชนิด เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ติดยาก 3M Sealing Tapes 8777 ยังมีกาวแบบติดสำเร็จซึ่งมีความยืดหยุ่นและกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ เทปจาก 3M นี้ทนทานแม้ในอุณหภูมิที่รุนแรง และต้านทานการสึกหรอในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงอย่างยิ่ง

กาว 3M ปลอดภัยกับพลาสติกหรือไม่?

ได้ กาว 3M บางรุ่นสามารถติดบนพื้นผิวพลาสติกได้โดยตรงจากท่อกาว กาวเหล่านี้มีลักษณะแห้งใส และใช้สำหรับยึดติดพลาสติกโปร่งแสงหรือพลาสติกใส ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการใช้งาน นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องผสมกาวเหล่านี้กับสารกระตุ้นสำหรับการติดวัสดุ

กาว 3M ใช้ซ้ำได้หรือไม่?

ได้ กาวที่เลือกใช้จาก 3M เช่น กาวอะคริลิกแบบปรับตำแหน่งได้ 1000 สามารถนำมาใช้ซ้ำได้กับวัสดุและชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่น กาวเหล่านี้สามารถลอกออกและจัดตำแหน่งใหม่ได้ง่ายบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อการยึดเกาะ

3M Scotch-Weld คืออะไร?

3M Scotch-Weld เป็นกาวอีพ็อกซี่สองส่วน เป็นกาวติดแน่นและแข็งตัวเร็ว แห้งตัวเมื่อใช้งาน กาวนี้เหมาะสำหรับการยึดติดด้วยความเย็นและยึดติดกับพื้นผิวที่มักจะสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัด