80/20
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ระบบกรอบโครงสร้างดูทั้งหมด
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม T-slotted / flanged extrusions ผลิตจากอลูมิเนียม 6105-T5 อัดขึ้นรูป เหมาะสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติการป้องกันเครื่องจักรและโครงเครื่อง
ระบบกรอบโครงสร้าง Acc. การเข้าร่วมเพลท, ฝาท้าย, แผ่นฐาน, ช่องตัว T และตัวยึดที่ใช้กับรางอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปในระบบอัตโนมัติในโรงงานและการป้องกันเครื่องจักร
เกี่ยวกับ 80/20
แค็ตตาล็อก 80/20 ประกอบด้วยโปรไฟล์อะลูมิเนียมช่องตัว T ตัวยึด ส่วนประกอบประตูและแผง ชุดประแจ และเครื่องมือไฟฟ้า ของแบรนด์ ซีรี่ส์ 15 ภายในวงเล็บมุม มีโครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง มีผิวเคลือบอโนไดซ์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในพื้นผิวที่เปิดโล่ง 80/20 ตลับลูกปืนเชิงเส้นหน้าแปลนเดี่ยว ให้ความเสถียรและแนวทางแก่กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้น ด้วยการออกแบบหน้าแปลนสั้น ตลับลูกปืนเหล่านี้จึงรองรับโปรไฟล์ที่มีช่องตัว T เปิดอย่างน้อยสามช่อง แผ่นแบริ่งสร้างจาก UHMW แบบหล่อลื่นในตัวเอง ช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
แบริ่งเดียว
UniBearings มีการออกแบบแบบเปิดเพื่อเปิดใช้งานรูปแบบที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันที่มีรางนำทาง ง่ายต่อการติดตั้ง/ถอดโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วน เพื่อลดการหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของพวกเขา...อ่านเพิ่มเติม
โซลูชั่น Xtreme DIY Series
โซลูชัน Xtreme DIY Series ของ 80/20 เป็นการรวบรวมการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานเฉพาะ อนุญาตให้ผู้ใช้ลองใช้โซลูชันโปรไฟล์อลูมิเนียม T-slot 80/20 ที่หลากหลาย เช่น การเลื่อน...อ่านเพิ่มเติม
ซีรีย์ Ready Tube
โปรไฟล์ Square Ready Tube มีรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าตามโปรไฟล์การใส่ท่อพอดีหน้า เพื่อสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งาน เช่น ชั้นวาง โต๊ะสายพานลำเลียง และชั้นวาง
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมคืออะไร?
การอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมเป็นตัวนำความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือการกระจายความร้อน นอกจากนี้ยังทนต่อการกัดกร่อนสำหรับงานกลางแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ 80/20 มีพื้นผิวอะไรบ้าง?
ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 80/20 ผ่านกระบวนการเก็บผิวละเอียดด้วยโลหะ เช่น การกัด การชุบผิวแบบอโนไดซ์ การพ่นสี การชุบโครเมต การชุบซิงค์ สีฝุ่น และการชุบด้วยไฟฟ้า
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมทำอย่างไร?
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมทำโดยการดันวัสดุอลูมิเนียมผ่านแม่พิมพ์ที่มีรูปร่าง วัสดุที่อัดออกมาจากแม่พิมพ์โดยการสร้างชิ้นส่วนที่ขยายออกมาซึ่งมีโปรไฟล์เดียวกันกับช่องเปิดของแม่พิมพ์