ABB
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
การกระจายดูทั้งหมด
Bolt On เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก (MCB) หลากหลายชนิดที่ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไฟฟ้าในช่วงที่กระแสไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจร มีกลไกการสะดุดสองแบบ: กลไกหนึ่งสำหรับการป้องกันการโอเวอร์โหลดและกลไกที่สองสำหรับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การออกแบบตามรายการ IEC, UL & CSA
อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker อุปกรณ์เสริมในการติดตั้งเช่นหน้าสัมผัสเสริมชุดดึงอุปกรณ์ล็อคกุญแจและที่จับแบบหมุนเหมาะสำหรับใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
IEC Miniature เซอร์กิตเบรกเกอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์ เบรกเกอร์วงจรแบบแม่พิมพ์ซีรีส์ T1 (MCCB) สามารถตัดแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติในกรณีที่ลัดวงจร ส่งมอบความสามารถในการทำลายล้างสูงและมีการจัดอันดับปัจจุบันสูงถึง 100 A
เกี่ยวกับ แอ๊บ
ABB เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งผลิตระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมโครงข่ายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ ABB ประกอบด้วยหม้อแปลงมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเบรกเกอร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษรถไฟยานยนต์เคมีอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมทางทะเลและเหมืองแร่ เบรกเกอร์วงจรของ ABB ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน RoHS และมีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมและอัพเกรดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมและป้องกันแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ จากกระแสไฟฟ้าล้น แบรนด์นี้ยังผลิตอุปกรณ์แม่กุญแจและที่จับแบบหมุนอีกมากมายเพื่อเป็นชิ้นส่วนทดแทนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ เลือกใช้เบรกเกอร์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องมากมาย Raptor Supplies.