สายเคเบิลรักษาความปลอดภัยแบบขด / ไม่ม้วนน้ำหนักเบายืดหยุ่นและทนทานสำหรับใช้ในลานจอดรถหรือสถานที่ก่อสร้าง พื้นผิวไวนิลและสังกะสีมีความยาวและความหนาต่างกัน
รหัสล็อคแบบรีเซ็ตได้สามและสี่หลักทำจากโลหะทนต่อการตัดคุณภาพสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยตู้เก็บของกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้กุญแจ
ล็อคป้องกันการกัดกร่อนสำหรับใช้กับโซ่และกลอนเพื่อยึดประตูและประตู โดดเด่นด้วยรูปทรงดิสก์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้การปกป้องรอบด้าน 360 องศาและมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน
กลอนป้องกันการกัดกร่อนพร้อมแม่กุญแจที่ซ่อนไว้ใช้เพื่อยึดประตูปีกคู่และประตูโดยไม่ต้องคืนเงิน
แม่กุญแจอะลูมิเนียม / ทองเหลือง / เหล็กที่มีการออกแบบให้เข้ากับทุกคีย์เพื่อล็อคตู้เก็บของห้องโดยสารหรือโรงรถ ทุกแม่กุญแจมาพร้อมกับกุญแจสองดอก
แม่กุญแจที่ทนต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนเพื่อรักษาความปลอดภัยโกดังประตูโรงงานตู้เก็บของและตู้คอนเทนเนอร์ มีกระบอกสูบที่มีความแม่นยำหลายพินเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เปิดด้วยคีย์เฉพาะและมาสเตอร์คีย์ที่เปิดแม่กุญแจทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ผู้คนจำนวนมากต้องการการเข้าถึง
กลอนและตัวล็อคเหล็กแข็งที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมในการขนส่งและภาชนะจัดเก็บ มีให้เลือกในรูปแบบที่เหมือนกันและคีย์ที่แตกต่างกัน
ใช้เพื่อคืนค่าความปลอดภัยอย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อกุญแจหายโดยอนุญาตให้เปลี่ยนเฉพาะกระบอกสูบ ทำจากทองเหลือง / เหล็กชุบแข็งและมีให้เลือกทั้งแบบยึดกุญแจและแบบไม่ยึด
แม่กุญแจทองเหลืองที่ทนต่อการกัดกร่อนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันตัวตัดสลัก มีให้เลือกเหมือนกันและคีย์ประเภทต่างๆ
ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บบัตรรหัส 14 ใบหรือ 20 คีย์อย่างปลอดภัยเพื่อให้เข้าถึงคนหลายคนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดดเด่นด้วยตัวเรือนโลหะแข็งและฝาปิดล็อคสังกะสีหล่อสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
ใช้เพื่อปิดเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ทนต่อแรงกระแทกและประกายไฟสำหรับสภาพแวดล้อมที่ระเบิดได้
ลวดเย็บกระดาษและตาหมุนที่แข็งแรงเป็นพิเศษออกแบบมาเพื่อใช้กับแม่กุญแจเพื่อรักษาความปลอดภัยของสิ่งของมีค่า ผลิตจากเหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน / เหล็กหล่อและมีขนาดและพื้นผิวที่แตกต่างกัน
ที่ยึดผนังและพื้นสำหรับห้องใต้ดินโรงรถและลานเพื่อยึดรถสองล้อให้เข้าที่ โดดเด่นด้วยโตงเตงเหล็กหนา 16 มม. เพื่อความต้านทานสูงสุดและรวมอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้ง
ABUS ออกแบบและผลิตโซลูชันการรักษาความปลอดภัยเชิงกลและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม แค็ตตาล็อก ABUS ประกอบด้วยการรวมกัน, แผ่นดิสก์, ตัวล็อค, รูปตัว W / U และกุญแจเหมือนกัน / แม่กุญแจที่แตกต่างกันตัวล็อคสายเคเบิลปุ่มควบคุมและกลอนที่ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงอลูมิเนียมเหล็กหล่อหรือเหล็กชุบแข็ง แม่กุญแจ ABUS ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโซ่และกลอนเพื่อรักษาความปลอดภัยตู้เก็บของห้องโดยสารคลังสินค้าและการขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสองล้อในที่จอดรถหรือโรงรถมีตัวล็อคจักรยาน ABUS แบบขด / ไม่ม้วนที่ยืดหยุ่นและทนทานหลายแบบ เลือกล็อค ABUS เหล่านี้ได้หลากหลาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์