ท่อยางสังเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจาก SAE ซึ่งใช้ในระบบไฮดรอลิกที่ใช้ปิโตรเลียมและน้ำ มีการเสริมแรงแบบเกลียว 4 สายและสามารถทำงานภายใต้แรงดันสูงถึง 4000 psi
ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ Aeroquip และปลั๊กที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียวสำหรับการใช้งานของเหลวแรงดันสูง มีความยาววัสดุและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่อไฮดรอลิก Aeroquip และข้อต่อหน้าแปลนไฮดรอลิกสำหรับการใช้งานแรงดันสูงต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุและความยาว
ประกอบด้วยเครื่องจีบไฮดรอลิกเครื่องจีบท่อไฮดรอลิกและชุดเครื่องมือแม่พิมพ์และคอลเล็ตที่มีความจุและขนาดต่างกัน
เลื่อยตัดแบบใช้มอเตอร์ขับตรงใช้สำหรับตัดท่อไฮดรอลิกและท่อตีเกลียว มีใบมีดเหล็กความเร็วสูงพร้อมตัวป้องกันใบมีดและสามารถตัดท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว
รวมถึงที่ยึดท่อ Aeroquip ที่ทำจากเหล็กเช่นเดียวกับที่ยึดสายเคเบิลและสายไฟเพื่อปิดผนึกและยึดท่อเข้ากับอุปกรณ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างกัน
Aeroquip แบรนด์ Eaton นำเสนออุปกรณ์และข้อต่อท่อไฮดรอลิกคุณภาพสูงมานานกว่า 65 ปี แค็ตตาล็อก Aeroquip Hose Assembly ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่อไฮดรอลิกท่อจำนวนมากปลอกท่อที่หนีบและเลื่อยตัดท่อไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานแรงดันสูงและมีจำหน่ายในวัสดุและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ท่อไฮดรอลิกของ Aeroquip ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการซีลกันรั่วจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์ นอกจากนี้ Aeroquip ยังผลิตอุปกรณ์จีบที่ใช้ในการสร้างซีลปิดผนึกที่ปลายท่อด้วยการหนีบปลอกโลหะไว้รอบ ๆ อุปกรณ์เหล่านี้ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิที่สูงมากและมักใช้ในสายน้ำมันท่อลมอัดและท่อของเหลว เลือกจากอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีให้เลือกตามความยาวขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Aeroquip ที่ได้รับอนุญาต