AIRMASTER FAN
Airmaster Fan ซึ่งเป็นสมาชิกของ MAICO Group เป็นผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เครื่องระบายอากาศ และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าชั้นนำ ด้วยสำนักงานใหญ่ในมิชิแกน สหรัฐอเมริกา Airmaster Fan ผลิตผลิตภัณฑ์ของตนด้วยหลักเกณฑ์สากลที่เข้มงวดที่สุด อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ระบบไฟฟ้า
มอเตอร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
พัดลมดูดอากาศดูทั้งหมด
สายพานพัดลมไอเสีย พัดลมดูดอากาศและจ่ายของตู้ พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม แฟนยาม พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ พัดลมติดผนังแรงดันต่ำใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวอุตสาหกรรมโกดังและห้องปฏิบัติการเพื่อไล่อากาศที่เหม็นอับ มีโครงสร้าง 304 SS ที่ขัดด้วยไฟฟ้าและมอเตอร์ไดรฟ์ตรงที่ปิดสนิท
การระบายอากาศดูทั้งหมด
Backdraft หลังคาแดมเปอร์ อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์ บานเกล็ดไอดี มอเตอร์ชัตเตอร์ ชุดมอเตอร์ชัตเตอร์ไอเสียแผงเดียวรวมถึงมอเตอร์เฟสเดียวตัวยึดการเชื่อมโยงและฮาร์ดแวร์การติดตั้ง สามารถติดตั้งในแนวนอนและใช้งานได้ 100-240 โวลต์
บานประตูหน้าต่าง
พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
Air Cannons และ Man Coolers เครื่องทำความเย็นสำหรับคนขับสายพานแบบพกพาที่ได้รับการรับรอง UL พร้อมมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกเฟสเดียวแบบถาวรให้อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด 17173 CFM โดดเด่นด้วยโครงเหล็กและใบพัดเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่สี่ใบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 นิ้ว
อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ ประกอบด้วยใบพัดลมที่ทำจากเหล็กพร้อมผิวเคลือบสังกะสีและตัวยึดเพดานผนังที่มีพื้นผิวสีดำที่ใช้แทนชิ้นส่วนเก่าของเครื่องหมุนเวียนอากาศ
เครื่องหมุนเวียนอากาศ เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบเคลื่อนที่และแบบเคลื่อนที่ได้ตามมาตรฐาน OSHA ให้การไหลเวียนของอากาศที่เน้นด้วยอัตราการไหลสูงสุด 11200 CFM มีใบมีดอลูมิเนียมหล่อ / เหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่อการกัดกร่อนและตัวเรือนและตัวป้องกันเหล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสายการประกอบสถานีงานและพื้นที่ซ่อมบำรุงเพื่อหมุนเวียนอากาศ
พัดลมเพดาน พัดลมเพดาน Mark I มีสีขาวแบบไฟฟ้าสถิตและอัตราการไหลสูงสุด 26400 CFM ที่ความเร็ว 290 รอบต่อนาที
เกี่ยวกับ แอร์มาสเตอร์ พัดลม
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์พัดลม Airmaster ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องหมุนเวียนอากาศ พัดลมดูดอากาศแบบติดบานเกล็ด ปืนลม มอเตอร์ชัตเตอร์ และพัดลมเพดาน พัดลมเพดาน Airmaster มีตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นถาวร มอเตอร์แบบปิดและไม่ระบายอากาศ และแกนด้านล่าง 270 แกน พัดลมที่มีรายชื่อ UL / CUL เหล่านี้ทาสีด้วยสีไฟฟ้าสถิตเพื่อให้มีความทนทาน เรียบและแข็ง โดยให้ความเร็ว 290 และ 50 รอบต่อนาทีที่ 60 และ XNUMX Hz ตามลำดับ Airmaster ยังมีเครื่องเขียน เครื่องหมุนเวียนอากาศ / พัดลม ที่สามารถติดตั้งบนผนัง แท่น และพื้นสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงเรียน และโรงพยาบาล พัดลมแบบประกอบและไม่ประกอบเหล่านี้มีใบพัดอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว ซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยความเร็วสูงสุด 1615 รอบต่อนาที
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Airmaster Fan บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Americraft Fan ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาพัดลมของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาส Raptor Supplies มีพัดลมแอร์มาสเตอร์เทียบเท่า
การส่งสินค้า
Airmaster Fan และอุปกรณ์เสริมเหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
สายพานขับ Mancoolers แบบพกพา
เครื่องทำความเย็นสำหรับบุรุษเหล่านี้มีใบพัดอลูมิเนียมแบบสี่ใบมีดและมีตัวเรือนเคลือบอีพ็อกซี่และการ์ดเหล็ก พวกเขายังมีที่จับความกว้างที่สมบูรณ์และมาพร้อมกับปลั๊กต่อสายดินและ c . 10 นิ้ว...อ่านเพิ่มเติม
EMC Belt Drive รุ่น
เครื่องทำความเย็นแบบพกพาที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานเหล่านี้มาพร้อมกับใบพัดอะลูมิเนียมสามใบมีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว และมีสวิตช์โยกความเร็วสองระดับ มีสายไฟขนาด 10 นิ้วพร้อมปลั๊กสามขาและมีสาย...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
คะแนน CFM ของเครื่องเป่าลม Venturi มีความหมายอย่างไร?
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีหรือ CFM แสดงถึงปริมาณอากาศที่สามารถเคลื่อนผ่านห้องได้เมื่อใช้งานเครื่องเป่าลม / พัดลมด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้ห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกเครื่องเป่าลม CFM โดยคำนึงถึงพื้นที่/ขนาดห้อง CFM สำหรับเครื่องเป่าลมเป็นการวัดที่สำคัญในการพิจารณาว่าอากาศสามารถหมุนเวียนภายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
พัดลม กับ โบลเวอร์ ต่างกันอย่างไร?
พัดลมให้อากาศทั่วทั้งห้องหรือพื้นที่ ในขณะที่เครื่องเป่าลมจะหมุนเวียนอากาศเฉพาะในพื้นที่เฉพาะ พัดลมต้องการแรงดันน้อยกว่าเพื่อผลิตก๊าซปริมาณมากและมีราคาถูกกว่าโบลเวอร์