ภาชนะฝาแบบใช้ซ้ำได้และวางซ้อนกันได้เกรดอุตสาหกรรมพร้อมพื้นผิวด้านล่างเพื่อการยึดเกาะที่ป้องกันการลื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดส่งการกระจายสินค้าและการหยิบสินค้า
รวมอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเช่นถ้วยถังฝาและราง ที่จับฉลากและที่แขวนและสายรัด
ใช้เพื่อสร้างช่องในถังขยะเพื่อเพิ่มและปรับแต่งพื้นที่จัดเก็บ มีให้เลือกทั้งแบบแขวน, ข้อมูลเชิงลึก, ถังเก็บของ, ถังซ้อน, ลิ้นชักชั้นวางของและตัวแบ่งช่องใส่ของ
ถังขยะที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ESD เพื่อป้องกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางจากไฟฟ้าสถิต ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดเก็บและการจัดจำหน่าย
ตัวแบ่งยาวและสั้นใช้สำหรับสร้างส่วนย่อยใน Akro-Grids ทำจากโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรมและทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
ภาชนะที่แบ่งได้ใช้ในการคัดแยกสินค้าคงเหลือ ผลิตจากโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรมและมีความจุสูงสุด 50 ปอนด์
ประกอบด้วยตู้เก็บของ Akro Mils ที่ป้องกันสนิมการกัดกร่อนและฝุ่นที่หลากหลายพร้อมโครงสร้างสำหรับงานหนักที่เชื่อมอย่างเต็มที่ มีให้เลือกหลายสีวัสดุและขนาด
ลิ้นชักเก็บของสำหรับงานหนักพร้อมที่จับขนาดใหญ่เพื่อการจับที่ดีขึ้น ใช้กับตู้ขนาดเล็กชั้นวางและระบบเก็บเข้าลิ้นชักอื่น ๆ และยังสามารถวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ มีให้เลือกห้าสี
ภาชนะจัดเก็บที่วางซ้อนกันได้อเนกประสงค์และใช้งานหนักเหมาะสำหรับใช้กับชั้นวางของรถเข็นและตุ๊กตา มีระบบป้องกันการเลื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ถังขยะขยับเมื่อวางซ้อนกัน มีให้เลือกหลายสีและความจุ
ถังขยะแบบวางซ้อนได้ Akro Mils ทำจากโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรมหรือโพลีคาร์บอเนต ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บและมีระบบป้องกันการสไลด์ที่ป้องกันการขยับของถังขยะเมื่อวางซ้อนกัน
ผู้ถือบัตรที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดระเบียบการ์ด / เอกสารเพื่อการเรียกค้นอย่างรวดเร็ว มีให้เลือกหลายมิติ
แผงบานเกล็ดติดผนังและเคลื่อนที่ได้ทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นเพื่อความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้กับ AkroBins และ InSight Bins และมีจำหน่ายในรุ่นแผงด้านเดียวและสองด้าน
ภาชนะสำหรับทำรังน้ำหนักเบาและทนทานทำจากโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 ปอนด์และปริมาตร 2.19 ลูกบาศก์ฟุต
รวมถึงถังขยะชั้นวางของ Akro Mils ถังขยะแบบแบ่งช่องและช่องตัวบ่งชี้ที่ทำจากพลาสติกเกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ใช้เพื่อจัดระเบียบสิ่งของที่จัดเก็บและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในชั้นวางของและตู้ มีให้เลือกหลายสีความจุและขนาด
สแต็คและรังบรรจุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนทานด้วยดีไซน์แบบยางและพื้นผิวด้านล่างเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของภาชนะเมื่อวางซ้อนกัน รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ปอนด์
ภาชนะวางซ้อนและผนังสำหรับงานหนักพร้อมที่จับแบบเปิดทุกด้าน มีขอบล้อซ้อนที่แข็งแรงและซี่โครงภายนอกเพื่อความปลอดภัยในการวางซ้อนและมีให้เลือกทั้งแบบทึบและแบบตาข่าย
กระเป๋าสะพายข้างแบบซ้อนกันมีตัวหยุดป้องกันการสไลด์และซี่โครงเสริมเพื่อป้องกันการขยับของกระเป๋า ทำจากโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นสูงและมีด้ามจับขึ้นรูป
ชั้นวางเหล็กสำหรับงานหนักออกแบบมาเพื่อแขวนและวางซ้อนกันหลาย ๆ AkroBins และ InSight Bins ส่งผลให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายวัสดุ มีจำหน่ายในรุ่นชั้นวางด้านเดียวและสองด้าน
ชั้นวางของที่ทนทานและไม่เป็นสนิมทำจากเหล็กเกรดอุตสาหกรรม มีให้เลือกในรุ่นชั้นวางด้านเดียวและสองด้าน
รถบรรทุกมือที่ทำจากเหล็กรวมถึงแคดดี้ทรงกระบอกและโซ่ยึดสำหรับงานหนักซึ่งใช้สำหรับการขนส่งและจัดเก็บถังก๊าซหลายถังในเวลาเดียวกันอย่างปลอดภัย รับน้ำหนักได้สูงสุด 50 ปอนด์
รถเข็นทรงลูกบาศก์โพลีเอทิลีนขนาดกลางและสำหรับงานหนักมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 450 ปอนด์มีล้อยาง / กึ่งนิวเมติกพร้อมที่จับที่แข็งแรงเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ชั้นวางของถังขยะเคลื่อนที่ (ลวด) ทำจากเหล็กพร้อมชั้นวาง 6 ชั้นและถังพลาสติก 30 ถังเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในที่ทำงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย รับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
รถบรรทุกแพลตฟอร์มโฟมโครงสร้างอเนกประสงค์และใช้งานหนักพร้อมพื้นผิวที่ไม่ลื่นไถลและทนต่อสารเคมี มีจำหน่ายในรุ่น 24 x 48 นิ้วและ 30 x 60 นิ้วโดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
ตู้เหล็กเคลือบสีฝุ่นแบบเชื่อมทั้งหมดมีที่จับกุญแจพร้อมกลไกล็อค 3 จุด นอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดแบบต่างๆ
ตุ๊กตาเหล็กใช้ในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายถังเก็บและภาชนะขนาดใหญ่ มีตัวถังเหล็ก 13 เกจแบบเชื่อมทั้งหมดพร้อมผิวเคลือบด้วยผง
Akro Mils เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ขนถ่ายวัสดุต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Akro Mils Storage ประกอบด้วยตู้ระบบบานเกล็ดถังขยะตู้คอนเทนเนอร์ระบบเก็บเข้าลิ้นชักและชั้นวางของแบบซ้อนและแบบซ้อน ตู้เก็บของ Akro Mils มีให้เลือกทั้งแบบพลาสติกและโลหะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัยไร้ฝุ่นและการจัดวางอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเสนออุปกรณ์เสริมสำหรับตู้และรถเข็นอีกมากมายเช่นฝาปิดช่องแบ่งถังขยะและที่ยึดป้ายเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้นและการเข้าถึงที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ Akro Mils Bins มีความทนทานและป้องกันสนิม ถังขยะชั้นวางของแขวนและกองถังขยะ ถังขยะ และถังขยะขนาดยักษ์ ถังขยะเหล่านี้ทำจากพลาสติกเกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูงและมีความทนทานสูงเมื่อเทียบกับการจัดการที่หยาบอย่างต่อเนื่อง Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Akro Mils ที่ได้รับอนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับขนถ่ายและจัดเก็บวัสดุเหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนส่งวัสดุอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, รถบรรทุกมือ, ตุ๊กตาและรถลากเคลื่อนที่