ผู้คุ้มครอง
หม้อแปลง Allanson Unitran Protector-X มาพร้อมกับการตั้งค่าใหม่อัตโนมัติสามครั้งที่ช่วยลดการสะดุดที่ไม่จำเป็น พวกเขามีปุ่มบริการบายพาสที่ทำให้การค้นหาข้อผิดพลาดง่ายขึ้น
ตั้งแต่ปี 1926 Allanson ได้ผลิตส่วนประกอบแสงสว่างและหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมาร์กแฮม รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา แบรนด์ดังกล่าวมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม HVAC และเครื่องทำความร้อน อ่านเพิ่มเติม
หัวเตาแก๊สแบบขั้วเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ทำจากวัสดุคอมโพสิตทนไฟ สามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 104 องศาและมีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยหัวเผาน้ำมันหม้อแปลงจุดระเบิดและเครื่องทดสอบการจุดระเบิดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของหัวเผาน้ำมันเป็นไปอย่างราบรื่น
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Allanson รวมถึงตัวควบคุมหัวเผาน้ำมันและหม้อแปลงจุดระเบิดแบบต่างๆ หัวเตาน้ำมันตรา หม้อแปลงจุดระเบิด ปิดหัวเผาในระหว่างที่ไฟดับหรือระบบทำงานผิดปกติ มีจำหน่ายในบานพับท้าย / ข้าง แผ่นเจาะรู และตัวยึดสตั๊ด 1/4-20 TPI หม้อแปลงหัวเผาน้ำมันเหล่านี้มีสายไฟอุณหภูมิสูงเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิอุตสาหกรรมที่รุนแรง และบุชพอร์ซเลนสองชั้นความหนาแน่นสูงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อัลลันสัน เตาเผาน้ำมัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานต่อเนื่องและเป็นแหล่งจุดระเบิดที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ไม่ต้องใช้แผ่นยึดและสามารถจุดไฟที่อุณหภูมิต่ำได้เช่นกัน
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของ Allanson จะอ้างอิงถึง รหัสสินค้า ของ Beckett และ Honeywell ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Allanson เหล่านี้มักมีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
เครื่องทดสอบ Allanson เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตัวจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบ 2 ขั้วของแบรนด์และหม้อแปลงแกนเหล็ก พวกเขามีไฟ LED ที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตัวจุดไฟกำลังทำสปาร์เพียงพอหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม
ตัวจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ OMNI ของแบรนด์มีหน้าที่คงที่และแหล่งจุดระเบิดที่เชื่อถือได้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิง สามารถจุดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -30 องศาเซลเซียส และไม่จำเป็นต้องมีเพลทสำหรับติดตั้ง ตัวจุดไฟเหล่านี้ม...อ่านเพิ่มเติม
หม้อแปลง Allanson Unitran Protector-X มาพร้อมกับการตั้งค่าใหม่อัตโนมัติสามครั้งที่ช่วยลดการสะดุดที่ไม่จำเป็น พวกเขามีปุ่มบริการบายพาสที่ทำให้การค้นหาข้อผิดพลาดง่ายขึ้น
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการรับน้ำหนัก แรงดันไฟเข้าและออก และสภาวะแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการให้หม้อแปลงสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและการเชื่อมต่อถูกต้อง
เก็บหม้อแปลง Allanson ของคุณไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรง