อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ Allegro Safety Blower - หน้า 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย

ALLEGRO SAFETY

ตั้งแต่ปี 1987 Allegro Industries ได้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงสำหรับใช้ในโรงงานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย Allegro Industries ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเพียดมอนต์ รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา นำเสนอปั๊มอากาศแวดล้อมประสิทธิภาพสูง ระบบลมเย็นสำหรับหายใจ เครื่องอัดอากาศ เครื่องช่วยหายใจ พัดลมและโบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศ และท่อ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ความปลอดภัย

การเชื่อมโลหะ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

นิวเมติก

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ปั๊ม

ประปา

เครื่องมือทดสอบ

การทำความสะอาด

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ระบบไฟฟ้า

เกี่ยวกับความปลอดภัยของอัลเลโกร

แค็ตตาล็อกของ Allegro ประกอบด้วยปั๊มอากาศแวดล้อมประสิทธิภาพสูง ระบบลมเย็นสำหรับหายใจ เครื่องอัดอากาศ ปั๊มกากตะกอน และปั๊มสาธารณูปโภค/แยกน้ำออก
ดนตรีเร็ว ปั๊มลมโดยรอบ ให้อากาศที่สะอาดและระบายอากาศได้สำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเต็ม/ครึ่งหน้าหรือเครื่องดูดควัน ปั๊มลมใบพัดหมุนเหล่านี้ไม่ต้องการการหล่อลื่นภายใน ดังนั้นจึงขจัดความจำเป็นในการใช้ระบบตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ OBAC ที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมต่อท่ออากาศกับทางออกและวาล์วระบายแรงดันทองเหลืองเพื่อปรับการไหลของอากาศ ปั๊มเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 15 psi
ดนตรีเร็ว รองเข่า มีแผ่นกันกระแทกที่นุ่มและทนต่อการขีดข่วนเพื่อปกป้องเข่าของผู้ใช้ แผ่นรองเข่าเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งงานพื้นหรือคอนกรีต แผ่นรองเหล่านี้มีปุ่มและห่วง / ตะขอและห่วง / ดึงที่ / ตัวล็อคแบบปลดเร็วเพื่อความกระชับเหนือเข่า
นอกจากนี้แบรนด์ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ ที่สามารถส่งกระแสลมทั้งบวกและลบและเหมาะสำหรับการระบายอากาศและการสกัด พัดลมแกน Allegro ที่ให้กำลังสูงเหล่านี้มีการออกแบบที่วางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ทำงาน มีที่จับสำหรับพกพาแบบขึ้นรูปเพื่อการพกพาที่สะดวก และโครงด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้า
เลือกจากอุปกรณ์ Allegro ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ป้องกันและการสนับสนุนส่วนบุคคล ชุดสลักเกลียว เครื่องทำความร้อนในที่อับอากาศ และอื่นๆ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

ผลิตภัณฑ์ Allegro ส่วนใหญ่อ้างอิงโยงกับอุปกรณ์ Air System International, 3M และ Honeywell หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ของคู่แข่งหรือเครื่องมือที่ขาดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสอยู่ที่นั่น Raptor Supplies มีอุปกรณ์เทียบเท่า Allegro พร้อมใช้งาน

การส่งสินค้า

ขนาดอุปกรณ์ Allegro เหล่านี้แตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากชิ้นส่วนบางส่วนอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้น อุปกรณ์ Allegro เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ Allegro

โปรโตคอลการทดสอบความพอดีกับเครื่องช่วยหายใจ

การใช้เครื่องช่วยหายใจที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมถือเป็นข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย การทดสอบความพอดีกับเครื่องช่วยหายใจ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาบนใบหน้าของผู้ใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อม การมีขนบนใบหน้าอาจทำให้เครื่องช่วยหายใจรั่วได้ เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบความพอดีทุกปีก่อนใช้งานครั้งแรก OSHA ยอมรับการทดสอบความพอดีสองประเภทกว้างๆ:

  • โปรโตคอลการทดสอบความพอดีเชิงปริมาณ: การทดสอบความพอดีเชิงปริมาณของ Allegro เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณการรั่วไหลที่แม่นยำในหน้ากากแบบรัดรูป อุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนหน้าที่ติดอยู่กับโพรบและเชื่อมต่อกับเครื่องวัดผ่านท่อ
  • โปรโตคอลการทดสอบความพอดีเชิงคุณภาพ: การทดสอบความพอดีเชิงคุณภาพแบบ Allegro เป็นวิธีการที่ผ่านหรือไม่ผ่านที่อาศัยการตอบสนองทางประสาทสัมผัสส่วนบุคคล (การระคายเคือง / การรับรส / กลิ่น) ของผู้ใช้ (สวมเครื่องช่วยหายใจ) ต่อสารทดสอบเฉพาะ เช่น Isoamyl Acetate (Isopentyl Acetate หรือ Banana Oil), หวาน (Saccharin ), ขม (Denatonium Benzoate) และควันที่ระคายเคือง (HCl และ Sn)

EZ Air Flex บด / เชื่อม PAPRs

Allegro EZ air flex บด/เชื่อม PAPRs (เครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศบริสุทธิ์) เป็นระบบอนุภาคที่สมบูรณ์ ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันร่วมกัน (ตา ทางเดินหายใจ และใบหน้า) หมวกนิรภัยสำหรับงานเชื่อมน้ำหนักเบาเหล่านี้มีกระบังหน้าแบบพับขึ้นสำหรับงานหนักสำหรับเปิดเกราะป้องกันแรงบด เพื่อรักษาการป้องกันระบบทางเดินหายใจของคนงานขณะทำการบดหรือตรวจสอบรอยเชื่อม เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z87.1+ และ CAN / CSA Z94.3 สำหรับการป้องกันใบหน้าและดวงตา และได้รับการรับรองจาก CE และได้รับการอนุมัติจาก NIOSH Allegro NEW EZ air flex สำหรับบด/เชื่อม PAPR เป็นระบบมอเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อส่งอากาศบริสุทธิ์และกรองอย่างต่อเนื่องบนใบหน้าของผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

Allegro มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

Allegro เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศที่ใหญ่ที่สุด เช่น พัดลม เครื่องเป่าลม ปั๊ม เครื่องช่วยหายใจ แหล่งอากาศ และระบบเชื่อม SAR

เครื่องเป่าลมหายใจ Allegro คืออะไร?

เครื่องเป่าลมสำหรับหายใจ Allegro เป็นเครื่องเป่าลมแบบพกพาและน้ำหนักเบาที่ให้อากาศหายใจที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอากาศบริสุทธิ์ Allegro เหล่านี้มาพร้อมกับตัวกรองที่ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้ และบรรจุอยู่ในตัวเรือนพลาสติกขึ้นรูป roto หนักเพื่อความทนทานที่ยาวนาน

ฉันจำเป็นต้องมีเครื่องตรวจวัด CO สำหรับปั๊มอากาศหายใจ Allegro ของฉันหรือไม่

ไม่ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจวัด CO เนื่องจากปั๊มอากาศหายใจ Allegro ไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ละอองน้ำมัน หรือไอน้ำมัน

เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่ปั๊มลมสำหรับหายใจ Allegro ของฉันจะอุ่นขึ้น?

ใช่ เป็นเรื่องปกติที่ปั๊มลมสำหรับหายใจจะอุ่นขึ้นเนื่องจากไม่มีน้ำมัน นอกจากนี้ยังไม่มีการหล่อลื่นสำหรับระบายความร้อนของมอเตอร์ ปั๊มเหล่านี้มีการออกแบบใบพัดหมุนเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานคงที่ระหว่างห้องเพาะเลี้ยงและโรเตอร์

โบลเวอร์ป้องกันการระเบิดใช้ที่ไหน?

ดนตรีเร็ว โบลเวอร์ป้องกันการระเบิด ใช้ในโรงสี โรงไฟฟ้า โกดัง แท็งก์ ตู้พ่น พื้นที่จำกัด หรือพื้นที่อื่นใดที่อาจมีฝุ่น ควัน หรือก๊าซที่ติดไฟได้

สามารถวางเครื่องเป่าลมในแนวตั้งเหนือท่อระบายน้ำได้หรือไม่?

ได้ สามารถวางเครื่องเป่าลม Allegro ในแนวตั้งเหนือท่อระบายได้หากรองรับอย่างแน่นหนาด้วยการเข้า/ออก การเคลื่อนไหว การสั่นสะเทือน และการลดน้ำหนักที่เหมาะสม

ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของท่อ Allegro คืออะไร?

อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับ Allegro's มาตรฐาน และ ท่อนำไฟฟ้าแบบคงที่ คือ 180 องศา F และ 250 องศา F ตามลำดับ

อุปกรณ์ Allegro ปฏิบัติตามมาตรฐาน/การรับรองใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ของ Allegro ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน UL หรือเครื่องหมาย CE เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สุขภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ Allegro ที่เลือกเป็นไปตาม NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) และ ANSI (American National Standards Institute) สำหรับการป้องกันศีรษะและดวงตา พร้อมรับประกันทัศนวิสัยที่เหมาะสม