AMERIC
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
มอเตอร์
ปั๊ม
ระบบส่งกำลัง
วัสดุ Lab
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
การเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัย ตัวกรอง
อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศดูทั้งหมด
พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ พัดลมระบายอากาศในพื้นที่ จำกัด ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงพร้อมมอเตอร์ลม 1.5 แรงม้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่อันตรายระดับ 1 เช่นห้องปั๊ม ได้รับการจัดอันดับที่ 100000+ ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องเพื่อให้อัตราการไหลสูงถึง 2063 cfm และมีการออกแบบเปลือกสองผนังเพื่อดูดซับแรงกระแทกโดยไม่รบกวนกลไกภายในหรือการไหลเวียนของอากาศ
อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ รวมถึงข้อต่อท่อโลหะแบบวงกลมเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆของขนาดท่อ 8, 12 และ 20 นิ้วและตัวยึดท่อที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อยึดท่อมาตรฐานหรือพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีชั้นเก็บของแบบท่อที่มีที่จับส่วนกลาง
ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ ท่อระบายอากาศที่ไม่ลามไฟและเชื่อมต่อได้ง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการอากาศปริมาณมากที่ความดันค่อนข้างต่ำ มีคุณสมบัติไวนิลและโพลีเอสเตอร์ทอเพื่อให้มีช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์และยาวได้ถึง 25 ฟุต นอกจากนี้ยังมีท่อทิ้งสำหรับใช้กับด้านไอเสียของเครื่องเป่าลม
พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ ช่องระบายอากาศแบบพกพาในพื้นที่ จำกัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการระเบิดด้วยการแลกเปลี่ยนอากาศที่มากขึ้น โดดเด่นด้วยมอเตอร์ขนาด 5 แรงม้าเพื่อให้ความเร็วสูงสุด 3495 รอบต่อนาทีและที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่ดีขึ้น เสนออัตราการไหลสูงสุด 9968 cfm และมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 115, 230 และ 440 V
เกี่ยวกับอเมริกา
Americ ซึ่งเป็นแบรนด์ Schaefer เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศคุณภาพสูงชั้นนำ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยพัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่ จำกัด ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและอากาศท่อระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเช่นตัวเชื่อมต่อตัวยึดและชั้นเก็บของ พัดลมในพื้นที่ จำกัด ของอเมริกาที่มีน้ำหนักเบาและพกพาได้รับการรับรอง UL, CSA และ CE และมีมอเตอร์สำหรับงานหนักที่สามารถส่งความเร็วและการไหลของอากาศสูงสุด 3200 รอบต่อนาทีและ 877 cfm ตามลำดับ ตัวเครื่องทำจากโพลีเอทิลีนแบบผนังคู่ของพัดลมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันกลไกภายในและการไหลในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดและพื้นที่ จำกัด เช่นท่อระบายน้ำและบ่อพัก แบรนด์นี้ยังมีท่อระบายอากาศในพื้นที่ จำกัด ขนาด 15 และ 25 นิ้วซึ่งทำจากไวนิลที่มีความยืดหยุ่นน้ำหนักเบาและโพลีเอสเตอร์ทอ ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับอากาศปริมาณมากที่ความดันค่อนข้างต่ำกว่า ท่อเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ บริษัท มีให้เลือกมากมาย Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- พลาสติก
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- บำบัดน้ำเสีย
- ชุดประแจวงล้อ
- เครื่องวัดความชื้น
- คำเตือนอุปกรณ์แส้
- อุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ
- อะแดปเตอร์ Shaft
- LUMAPRO หัวเปลี่ยนไฟ Dock
- BEL-ART - SCIENCEWARE กระเป๋า Polyethylene 4mil
- RIDGID อ่อนนุช Forench
- QORPAK ขวด 0.5 Dram
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS หมุดเดือย
- APPLETON ELECTRIC ประเภทลูกโลก, โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ WCF RN Series
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-13 Unc