AMERICAN HAMMER
American Hammer มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวิลมิงตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา American Hammer ผลิตค้อนอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ และยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่นดูทั้งหมด
ค้อนตะลุมพุก ค้อนยูรีเทน Hi-Viz ชิ้นเดียวที่ให้แรงควบคุมบนพื้นผิวโดยมีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด
เลื่อน ค้อนสองหน้ามีหัวทองเหลือง / บรอนซ์ / ทองแดง / โลหะผสมตะกั่ว / โลหะผสมสังกะสี ใช้ในงานโลหะต่างๆแทนค้อนเหล็ก
เกี่ยวกับ American Hammer
สายผลิตภัณฑ์ของ American Hammer ประกอบด้วยค้อนทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ และโลหะผสม พร้อมตัวเลือกด้ามจับอลูมิเนียม ยาง เหล็ก ไม้ฮิกคอรี ไม้ และไฟเบอร์กลาส ของแบรนด์ ค้อนเลื่อน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่เพื่อการรื้อถอน ทำลายคอนกรีตหรือหิน และตอกเสาเข็ม อเมริกัน ค้อนทุบตาย มีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำและแม่นยำ เช่น การทำงานกับวัสดุที่เปราะบางหรือเมื่อขันตัวยึดในพื้นที่จำกัด มีด้ามจับยูรีเทนเพื่อดูดซับแรงกระแทกและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ American Hammer บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น ABC Hammers, Westward และ Wright Tools ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ American Hammer ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
สินค้าเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ American Hammer เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
จะมั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้ค้อนขนาดใหญ่ของอเมริกาได้อย่างไร?
สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และรองเท้าบู๊ตหัวเหล็ก ขณะใช้ค้อนขนาดใหญ่ของแบรนด์
วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ American Hammer?
- รักษาค้อนให้สะอาดและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ตรวจสอบสัญญาณความเสียหายหรือการสึกหรอเป็นระยะๆ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างค้อนเลื่อนและค้อนทุบตาย?
ค้อนขนาดใหญ่มีหัวเหล็กหนักและแข็งพร้อมด้ามยาวที่ให้แรงจำนวนมากในการตีเพียงครั้งเดียว ในทางตรงกันข้าม ค้อนทุบตายมีหัวกลวงที่เต็มไปด้วยทรายหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อดูดซับความเครียดและลดการดีดกลับ
สำรวจเพิ่มเติม
- การระบุการควบคุมคีย์
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- ผ้ากันฝุ่นและไมโครไฟเบอร์
- เขียงบริการอาหาร
- ขัดแผ่นครอส
- ไฮดรอลิ Manifold วาล์ว
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- TOUGH GUY แปรง
- POWER FIRST เปิด / ปิด / เปิดสวิตช์โยก
- ASHCROFT ตัวแปลงสัญญาณที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7 / 8 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กสำหรับตกแต่งงานหนัก เต้ารับที่ควบคุมโหลดได้
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-32 Un
- KENNEDY KYAccry Series ประแจปากตาย
- KERN AND SOHN ขาตั้ง Stereomicroscope ซีรีส์ OZB-UE
- ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์พยุงข้อมือซ้าย Maxrist สีดำ
- SQUARE D ควบคุม Transformers