AMERICRAFT MANUFACTURING
Americraft Manufacturing Company, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1946 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซินซินแนติ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ผลิตพัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ระบายอากาศที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
มอเตอร์
ความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
ช่องระบายอากาศบนหลังคาดูทั้งหมด
Axial Upblast พัดลมระบายอากาศไอเสีย พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรมพร้อมใบพัดอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและตัวเรือนเหล็กกล้าขนาดใหญ่ มีจำหน่ายในอัตราการไหลและเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน (ตั้งแต่ 12 ถึง 60 นิ้ว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในโรงงานโกดังและโรงสี
สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators หน้าจอนก ขอบหลังคาไม่ระบายอากาศ อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
เกี่ยวกับอเมริคราฟท์ แมนูแฟคเจอริ่ง
พัดลมแบบท่อ/ท่อตามแนวแกน พัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง เครื่องระบายอากาศ/เครื่องดูดควันบนหลังคา และเครื่องเป่าลมแบบขับตรงของแบรนด์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน โกดัง และโรงงานเพื่อกำจัดควัน ควัน หรือฝุ่น เรือกลไฟ พัดลมท่อซีรีส์ DF มีใบพัดอะลูมิเนียมหล่อแบบกันประกายไฟที่ได้มาตรฐาน มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรมเหล่านี้มีโครงเหล็กหนาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะติดตั้งในสถานที่อันตราย ของแบรนด์ ท่อไอเสียติดหลังคา AM Series มีฝาปิดขอบเหล็กและส่วน Venturi แบบหมุนเพื่อความแข็งแกร่งและการไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Americraft รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Dayton, Fantech และ Airmaster ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Americraft ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
สินค้า Americraft เหล่านี้มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Americraft DA คูลเลอร์แบบตั้งพื้นต่ำ
มีการออกแบบขาตั้งต่ำแบบบูรณาการ ช่วยให้มั่นใจในความมั่นคงและการจัดวางที่สะดวกในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม เช่น โรงถลุงเหล็ก โรงหล่อ โรงงาน และคลังสินค้า คูลเลอร์เหล่านี้มีเอกลักษณ์ข...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องเป่าลม ADB ของ Americraft
มีโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อที่ออกแบบอย่างแม่นยำ ทำให้มั่นใจในความทนทาน และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศต่ำและแรงดันคงที่ที่ค่อนข้างต่ำ เครื่องเป่าลมเหล่านี้ช่วยได้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ควรดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและการทำงานที่เหมาะสมของพัดลมดูดอากาศ เครื่องเป่าลม และเครื่องทำความเย็นของ Americraft
- ตรวจสอบความแน่นของตัวยึดทั้งหมด รวมถึงสลักเกลียวฐานราก สกรูยึดภายในล้อพัดลม และตัวขับเคลื่อนสายพานร่องวี
- ตรวจสอบว่าประตูทางเข้าปิดอย่างแน่นหนาและปิดผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบตลับลูกปืนเพื่อยืนยันการจัดตำแหน่งและการหล่อลื่น
- หมุนชุดประกอบด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้สัมผัสกับตัวเครื่อง หากล้อพัดลมกระทบกับตัวเครื่อง อาจเกิดความเสียหาย เพลาไม่ตรง หรือการเคลื่อนตัวของตลับลูกปืนอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ต้องทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นก่อนสตาร์ทเครื่อง
- ตรวจสอบมอเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานด้วยความเร็วที่ถูกต้องและเป็นไปตามคุณลักษณะทางไฟฟ้า
- ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเชื่อมต่อมอเตอร์แบบเฟสเดียวเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียวที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเท่านั้น และเชื่อมต่อมอเตอร์แบบสามเฟสกับแหล่งจ่ายไฟแบบสามเฟสเท่านั้น
- ประเมินการวางแนวของสายพานขับ V เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าความจุหรือแรงดันต่ำกว่าพิกัดที่ระบุไว้?
หากความจุหรือแรงดันต่ำกว่าพิกัดดังกล่าว สามารถดูประเด็นต่อไปนี้ได้
- ความเร็วช้าเกินไป
- อากาศรั่วในระบบ
- ปรับแดมเปอร์ไม่ถูกต้อง
- ทิศทางไม่ถูกต้องหรือการหมุนใบพัด
- ความต้านทานรวมของระบบสูงกว่าที่คาดไว้
- สภาพทางเข้าหรือทางออกของพัดลมไม่ดี (ข้อศอก ข้อจำกัด)
- ใบพัดเสียหาย
- เลือกพัดลมไม่ถูกต้องสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงและ/หรือระดับความสูง
- ใบพัดติดตั้งไปด้านหลังบนเพลา
จะติดตั้งท่อดูดอากาศอุตสาหกรรม ท่อระบายอากาศ และพัดลม/อุปกรณ์เสริมได้อย่างไร?
- เมื่อติดตั้งพัดลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมยึดกับโครงสร้างที่เรียบ ได้ระดับ และแข็งแรง ใช้แผ่นรองเม็ดมีดตามความจำเป็นเพื่อให้ได้การจัดตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งรับประกันได้ว่าพัดลมจะยังคงวางแนวสม่ำเสมอ ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการสั่นสะเทือน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว
- หากคุณกำลังติดตั้งพัดลมแบบตั้งพื้น ขอแนะนำให้ใช้ฐานรากคอนกรีตเททุกครั้งที่เป็นไปได้ วิธีการนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งสำหรับแฟนๆ
- สำหรับพัดลมที่วางอยู่เหนือระดับพื้นดิน จำเป็นต้องติดตั้งพัดลมอย่างแน่นหนาบนแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ให้วางตำแหน่งพัดลมเหล่านี้ให้ใกล้กับผนังหรือเสาที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและการรองรับโครงสร้าง