AMPCO

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Ampco ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือช่าง

ประแจ

  • ประแจปรับระดับ

    ประแจปลายเปิดที่มีขากรรไกรแบบปรับได้เพื่อการจับที่มั่นคงและด้ามจับแบบธรรมดา / ที่จับหุ้มฉนวนสองชั้นเหมาะสำหรับการป้องกันประกายไฟจากกลไกและการกระแทก

  • ประแจท้ายกล่อง

    ประแจปลายกล่องเดี่ยว / คู่ที่ได้รับการรับรองจาก FM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายและขันน็อตและสลักเกลียว ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์และมีความยาวและขนาดโดยรวมที่แตกต่างกัน

  • ประแจโซ่และแหนบ

    ประแจโซ่ที่ใช้งานง่ายออกแบบมาเพื่อจับหรือหมุนวัตถุทรงกลม โดดเด่นด้วยขากรรไกรสองด้านที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและไม่ใช่แม่เหล็กที่ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์ มีให้เลือก 20-, 27-, 36- และ 72 นิ้ว

  • ชุดประแจรวม

    ประกอบด้วยชุดประแจรวม 7 ชิ้นที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟประกอบด้วยประแจปากตาย 8, 10, 12, 14, 17, 19 และ 22 มม. พร้อมหัวมุม 15 องศา

  • ประแจรวมกัน

    ประกอบด้วยประแจนิรภัย Ampco ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กและป้องกันการกัดกร่อนในขนาดเมตริกและ SAE และวัสดุที่แตกต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟและติดไฟได้

  • ประแจปลายเปิด

    รวมถึงประแจปลายเปิดคู่ต่างๆในขนาดเมตริกและ SAE มีขนาดเปิดที่ปลายทั้งสองข้างแตกต่างกันและมีความยาวและวัสดุที่แตกต่างกัน

ซ็อกเก็ตและบิต

ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น

เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ

  • เจาะศูนย์

    เจาะตรงกลางที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายตรงกลางของจุดขณะเจาะรู ทำจากนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างกัน

  • สิ่ว

    สิ่วเย็น / มือที่ไม่เกิดประกายไฟเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอนุภาคไวไฟ ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์หรือนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์มีความยาวและขนาดปลายที่แตกต่างกัน

  • หมัดมือถือ

    รวมถึงดริฟท์พินที่เข้ากันได้กับ OSHA, NFPA และ MSHA, เข็มมาร์ลิน, ศูนย์กลมและหมุดเจาะแบบกลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนและมีให้เลือกหลายขนาดและวัสดุ

เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง

เครื่องมือสื่อสาร

  • เครื่องมือจัดตำแหน่ง

    ประกอบด้วยพินออฟเซ็ตที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กและทนต่อการกัดกร่อนที่ทำจากนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงสูง มีให้เลือกหลายขนาด

ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต

  • ซ็อกเก็ตแรงกระแทก

    รวมซ็อกเก็ตผลกระทบอุตสาหกรรมต่างๆเหมาะสำหรับการขันหรือคลายตัวยึดที่ต้องการแรงบิดสูง มีจำหน่ายในขนาดเมตริกและ SAE และวัสดุและความยาวที่แตกต่างกัน

เครื่องมือวัดและเค้าโครง

เครื่องมือประปา

เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ

ชุดเครื่องมือช่าง

เครื่องมือไฟฟ้า

การทำความสะอาด

แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น

วัสดุ Lab

เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ

นิวเมติก

เครื่องมือเกี่ยวกับลม

ไฮดรอลิ

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์กลางแจ้ง

คราดและเครื่องมือเพาะปลูก

ความปลอดภัย

การป้องกันอัคคีภัย

Ampco เป็นผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องมือช่างที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและไม่เป็นแม่เหล็ก แค็ตตาล็อกเครื่องมือความปลอดภัยของ Ampco ประกอบด้วยซ็อกเก็ตมีดเครื่องขูดประแจคีมแปรงไขควงกุญแจหกเหลี่ยมค้อนขวานสิ่วลิ่มและหมัด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FM และตามมาตรฐาน OSHA เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์เคมีการแปรรูปโลหะน้ำมันและก๊าซการบินและอวกาศการเชื่อมและการแปรรูปพลาสติก ประแจปรับระดับ Ampco มีสปริงแบบตึงในตัวเพื่อปรับขากรรไกรให้มั่นคงที่สุดเพื่อจับตัวยึดขนาดต่างๆ
บริษัท ยังนำเสนอค้อนหัวกลมแบบไม่ก่อให้เกิดประกายไฟที่เหมาะสำหรับการดัดและการขึ้นรูปโลหะการตั้งหมุดย้ำและการขับสิ่วเย็น ค้อน Ampco ระดับมืออาชีพเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งานใกล้กับวัสดุที่ติดไฟหรือติดไฟได้เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่ช่วยในการกระจายคลื่นกระแทกจากหัวค้อนส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกสบายขึ้นและลดความเมื่อยล้า เลือกจากค้อนเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Ampco เช่นคราดคอนกรีตและเสาหอก Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Ampco Safety Tools ที่ได้รับอนุญาต