แอนเซลล์ ฟอร์ติกซ์
เทคโนโลยี Ansell Fortix ปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลือบผิวและเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมยืดอายุการทำงานของถุงมือโดยใช้สูตรโพลีเมอร์ที่ทนทานตลอดการเคลือบถุงมือ และ/หรือในบริเวณที่มีการสึกหรอสูงโดยเฉพาะ
เป็นเวลากว่า 125 ปีที่ Ansell ได้นำเสนอโซลูชันการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยา ยานยนต์ เคมี การก่อสร้าง และการผลิตโลหะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอิสลิน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เข้ากันได้กับ REACH ทำด้วยเส้นด้าย X-Static ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าพร้อมการเคลือบแบบกระจายไฟฟ้าสถิตเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต โดดเด่นด้วยฝ่ามือเคลือบโฟมไนไตรเพื่อให้พื้นผิวสะอาดและปราศจากน้ำมันเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและซับในตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ
ออกแบบด้วยวัสดุฐานที่เคลือบด้วยไนไตรล์เพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกการเจาะการขัดถูและการบาดสูง โดดเด่นด้วยการออกแบบทรงคลุตโดยไม่มีข้อมือและนิ้วหัวแม่มือตรง มีจำหน่ายในขนาด S, M, L และ XL
ให้การป้องกันกรดเบสและตัวทำละลายที่หลากหลายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดทั่วไปการกลั่นน้ำมันและน้ำมันและการแปรรูปอาหาร มีให้เลือกหลายแบบและขนาด
รวมถึงถุงมือคลีนรูมโพลีไอโซพรีน / ไนไตรล์ / นีโอพรีนที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและห้องครัว ทนต่อการเสียดสีสารเคมีและรอยเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพื้นผิวนิ้วมือเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและมั่นคง
ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสารเคมีรอยขีดข่วนและการเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่จับสบาย ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบยานยนต์และการควบคุมคุณภาพและในขณะที่จัดการและบรรจุหีบห่อสินค้า
ถุงมือกันน้ำมันและจารบีเหมาะสำหรับใช้เมื่อต้องจับของมีคมและผลิตชิ้นส่วนโลหะ มีฉนวนโฟมเคลือบพีวีซีไวนิลและบุผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์เนื้อนุ่ม สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง -50 องศา F
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันเมื่อจับชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กและชิ้นแก้ว ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานประกอบทั่วไปและมีให้เลือกทั้งวัสดุและสารเคลือบด้านหลังที่แตกต่างกัน
เครื่องป้องกันหนังทำจากหนังแพะเพื่อให้มีความทนทานต่อการขัดถูสูงและปกป้องถุงมือฉนวนยางจากความเสียหายทางกายภาพใด ๆ นอกจากนี้ยังมีถุงถุงมือผ้าแคนวาสให้เลือกมากมาย
ประกอบด้วยถุงมือคลาส 0, 00 และ 2 ที่ทำจากยางธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการให้ฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์จากไฟฟ้าช็อตและเหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานเครื่องกลและงานไฟฟ้า มีจำหน่ายในขนาดและความยาวที่แตกต่างกัน
ผ้ากันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง, ไดคัท, โค้ท, คลีนรูมและผ้ากันเปื้อนที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านกรดแอลกอฮอล์สารเคมีจาระบีตัวทำละลายชนิดอ่อนสารเคมีและน้ำมัน มีให้เลือกทั้งไนลอนพีวีซีไวนิลโพลีเอสเตอร์ยูรีเทนนีโอพรีนโพลีโพรพีลีน Enduro 2000 หรือตัวเลือกวัสดุ Hycar
รวมชุดทดสอบความดันสำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระเพาะอาหารของชุดป้องกันสารเคมีระดับ A / Type 1 นอกจากนี้ยังมีระบบระบุตำแหน่งไฟกระบังหน้าแบบแยกถุงใส่อุปกรณ์และเลนส์ rip-off / ATEX
รวมถึงชุดคลุม AlphaTec ที่ให้การป้องกันอนุภาคแห้งที่เป็นอันตรายและการกระเด็นของของเหลวหรือสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย โดดเด่นด้วยผ้าระบายอากาศเพื่อความสบายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เสนอการป้องกันระดับ B และเป็นไปตามการรับรอง NFPA 1992
รวมปลอกหุ้มนีโอพรีน / ไวนิลที่ทนต่อสารเคมีเพื่อป้องกันแขนของคุณจากสารเคมีรั่วไหลและกระเด็น มียางยืดที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อความกระชับพอดีและมีให้เลือกทั้งแบบความหนาและสีที่แตกต่างกัน
ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมสีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อป้องกันอนุภาคแห้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการบำรุงรักษาการก่อสร้างและการผลิต โดดเด่นด้วยโครงสร้างผ้ายีนส์ก่อนหดคุณภาพสูง 14 ออนซ์และกระเป๋าเอี๊ยมสองช่องสำหรับเก็บเครื่องมือที่จำเป็น
ปลอกหุ้มเคฟลาร์ออกแบบมาเพื่อให้แขนปลอดภัยจากบาดแผลประกายไฟเปลวไฟเฉือนและรอยถลอก นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบ Thumbhole เพื่อป้องกันข้อมือและรักษาแขนเสื้อให้เข้าที่ขณะทำงาน
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของบริษัทประกอบด้วยปลอกแขน ชุดคลุม ผ้ากันเปื้อนและถุงมือกันบาด ทนสารเคมี ศัลยกรรม ห้องปฏิบัติการ การตรวจสุขภาพ ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และแบบใช้แล้วทิ้งทั่วไป ถุงมือ Ansell คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา การเก็บตัวอย่าง การหยิบจับและยึดส่วนประกอบต่างๆ และการบริหารยา ของแบรนด์ ถุงมือกันบาด มอบความสมดุลที่เหมาะสมของความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ มีขนาดตั้งแต่ 7 ถึง 11 นิ้ว ถุงมือเหล่านี้มีคุณสมบัติ Dyneema back เพื่อการต้านทานการเสียดสีและการบาด แอนเซลล์ ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยม เป็นผ้ากันเปื้อนไดคัทแบบใช้แล้วทิ้งที่ออกแบบมาเพื่อกันฝุ่นละอองแห้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการบำรุงรักษา การก่อสร้าง และการผลิต โดดเด่นด้วยโครงสร้างผ้าเดนิมก่อนหดคุณภาพสูงขนาด 14 ออนซ์ และกระเป๋าใส่เอี๊ยมสองช่องสำหรับเก็บเครื่องมือที่จำเป็น
รหัสสินค้า ของ Ansell อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ Condour, Honeywell และ Dynalon ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์และอุตสาหกรรมของ Ansell ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
ผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์
Ringers Gloves จาก Ansell เป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ป้องกันมือแบบพิเศษ โดยเน้นที่เทคโนโลยีป้องกันการกระแทกที่ให้ความสบายและความคล่องแคล่วที่ยาวนานในสภาวะที่ท้าทาย บริษัท...อ่านเพิ่มเติม
Bio Clean นำเสนอโซลูชั่นการป้องกันที่หลากหลายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย รวมถึงถุงมือ แว่นตาและเสื้อผ้า รวมทั้งแว่นตาแบบนึ่งฆ่าเชื้อได้/แบบใช้แล้วทิ้งในรูปแบบต่างๆ ...อ่านเพิ่มเติม
ActivArmr ผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการป้องกันเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง สายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ให้ทัศนวิสัยในทุกสภาพอากาศ การป้องกันความร้อน และเปลวไฟ เปลวไฟ...อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยี Ansell Fortix ปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลือบผิวและเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมยืดอายุการทำงานของถุงมือโดยใช้สูตรโพลีเมอร์ที่ทนทานตลอดการเคลือบถุงมือ และ/หรือในบริเวณที่มีการสึกหรอสูงโดยเฉพาะ
เทคโนโลยี Ansell Grip เป็นการเคลือบผิวที่ช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการจับเครื่องมือหรือวัสดุที่แห้ง มัน และเปียก จึงช่วยลดความเมื่อยล้าของมือและแขน และเพิ่มความคล่องแคล่ว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน
การนึ่งฆ่าเชื้อเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดในการฆ่าเชื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ การนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุโดยใช้ไอน้ำอิ่มตัวภายใต้ความดัน
ช่วยปกป้องแขนของผู้สวมใส่จากบาดแผลและรอยเจาะที่เกิดจากของมีคม เช่น แก้วหรือโลหะ