รวมเหล็กหล่อ Anvil ท่อรองรับมีหรือไม่มีแอกกับแท่นวางและรองรับท่อระหว่างหรือหลังการติดตั้ง มีตัวลดขนาดเหล็กหล่อ, หัวนมล็อค, แอกและถั่วเหล็กและอานเหล็กหล่อและสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3800 ปอนด์
รวมถึงไร้รอยต่อ / รอย Anvil จุกนมท่อสำหรับงานน้ำมันน้ำไอน้ำหรือแก๊สแรงดันสูง ลักษณะโครงสร้างเหล็กและมีให้เลือกหลายขนาดความยาวประเภทการเชื่อมต่อและเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
เหมาะสำหรับใช้กับอากาศน้ำน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือไอน้ำในหม้อไอน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีและทนแรงดันได้สูงสุด 2000 psi
ที่แขวนท่อและแคลมป์ที่ได้รับการรับรองจาก UL และ FM ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 11500 ปอนด์มีให้เลือกเหล็ก / เหล็กกล้าที่มีความยาวต่างกัน
ใช้เพื่อรองรับท่อโดยส่งโหลดไปยังโครงสร้างที่อยู่ติดกัน มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอน / เหล็กชุบสังกะสี / เหล็กอ่อนและมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีขนาดแตกต่างกัน
รองรับท่อเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อระงับท่อจากแท่งเดี่ยวและแท่งคู่ มีซ็อกเก็ตแบบปรับได้สำหรับการปรับแนวตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการหมุนเนื่องจากการสั่นสะเทือนและรับน้ำหนักได้สูงสุด 2100 ปอนด์
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสาขาของระบบท่อที่มีอยู่ สามารถใช้ได้กับทั้งระบบท่อโลหะและพลาสติก มีจำหน่ายในการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตและการเชื่อมต่อเต้ารับแบบเกลียว
อุปกรณ์ท่อเคลือบดำคลาส 125/150/300/3000/6000 ที่ทนแรงดันสูงสุดได้ 3000 psi คุณลักษณะการเชื่อมต่อ NPT / หน้าแปลน / เกลียว / ซ็อกเก็ตและโครงสร้างเหล็ก / เหล็กกล้า เหมาะสำหรับงานน้ำมันน้ำแก๊สหรือไอน้ำแรงดันต่ำ
ประกอบด้วยเหล็กชุบสังกะสี / เหล็กชุบสังกะสีที่อ่อนตัวได้, ฝาปิด, ข้อต่อ, ส่วนขยาย, ข้อศอก, ตัวยืด, ตัวลด, ปลั๊กหัว, สหภาพแรงงาน, การโค้งกลับและไม้กางเขน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือเซมิคอนดักเตอร์ปิโตรเคมีเคมีและกระดาษ
ขายึดเหล็กหนัก / ปานกลางเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 3000 ปอนด์มีความยาวความสูงและความกว้างที่แตกต่างกัน
สลักเกลียวตัวยูเหล็กกล้าคาร์บอนออกแบบมาเพื่อยึดและล็อคท่อและเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก สามารถใช้กับสายแขวนหรือแขวนองค์ประกอบการออกแบบภายใน
Anvil International ได้นำเสนอโซลูชั่นท่อคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม HVAC ท่อประปาน้ำมันและก๊าซและเหมืองแร่ Anvil แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่อข้อต่อวาล์วตัวยึดแผ่นดินไหวไม้แขวนและตัวรองรับท่อและเสา เหล็กที่ทำ Anvil หัวนมท่อ เหมาะสำหรับอากาศน้ำน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือไอน้ำในหม้อไอน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 2000 psi มีให้เลือกมากมาย Anvil รองรับท่อวงเล็บและ ฉนวนกันความร้อน on Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาต Anvil ผู้จัดจำหน่ายระหว่างประเทศ