APEX-TOOLS
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
ความปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
กัดกร่อน
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ซ็อกเก็ตและบิตดูทั้งหมด
ปลั๊กไฟ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่กระทบกระเทือนเพื่อให้สามารถควบคุมแรงบิดที่ใช้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวสีดำออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการประกอบและการสึกหรอในการปฏิบัติงาน มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานสิบหก 1 / 4-, 3 / 8-, 1 / 2- และ 3/4 นิ้ว
อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต อะแดปเตอร์บิตอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตและอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตล็อคที่มีไดรฟ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเมีย 1/4 - 5/8 นิ้ว / ชาย / ชาย
ซ็อกเก็ตบิต บิตเหล็กที่มีช่องเปิดไดรฟ์แบบหกเหลี่ยมเพื่อให้ตัวยึดบิตสามารถทนต่อแรงบิดสูงได้
ส่วนขยายของซ็อกเก็ต อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟและส่วนขยายของซ็อกเก็ตที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับซ็อกเก็ตและวงล้อเพื่อขับเคลื่อนตัวยึดในบริเวณที่เข้าถึงยาก มีจำหน่ายในขนาดไดรฟ์ 1 / 4-, 3 / 8- และ 1/2 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมประแจกระบอก รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นข้อต่ออเนกประสงค์ 3/8 นิ้วและหัวจับแบบปลดเร็วแบบตัวเมียสำหรับใช้กับประแจซ็อกเก็ต
ซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตแบบยืดหยุ่น / มาตรฐานที่มีการออกแบบไดรฟ์ 4- / 6 จุดเพื่อรองรับแรงบิดกระแทกโดยไม่ล้มเหลวหรือแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ยังสามารถทำหน้าที่เป็นประแจวงล้อเพื่อเข้าถึงพื้นที่ จำกัด
ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิตดูทั้งหมด
บิตผลกระทบ อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตผลกระทบ ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ตัวเมียขนาด 3/4 นิ้ว (OD) พร้อมหัวจับเหล็กแบบปลดเร็วเพื่อจับบิตไดรฟ์สี่เหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว
เกี่ยวกับ เอเพ็กซ์-ทูลส์
เอเพ็กซ์ได้ผลิตเครื่องมือยึดอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับการประกอบการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมต่างๆมานานกว่า 85 ปี แค็ตตาล็อก Apex Bits ประกอบด้วยดอกไขควงที่มีความทนทานสูงตัวตั้งน็อตตัวยึดบิตซ็อกเก็ตบิตและส่วนขยายของซ็อกเก็ตและไขควงหลายบิต ซ็อกเก็ตไฟฟ้าของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือที่ไม่กระทบกระเทือนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมแรงบิดที่ใช้ในขณะที่ขับรัด ซ็อกเก็ตเหล่านี้มีตัวเครื่องโลหะผสมที่ผ่านการอบด้วยความร้อนซึ่งทำให้สามารถทนต่อการประกอบและการสึกหรอได้มากที่สุด ไขควง Apex มีให้เลือกหลายแบบเช่น Philips, slotted, Torx และ Torx plus สำหรับการใช้งานทั้งแรงบิดต่ำและแรงบิดสูง
แบรนด์นี้ยังผลิตเสื่อป้องกันความเมื่อยล้าที่ได้รับการรับรองจาก NSF ซึ่งมีโครงสร้างไนไตรล์ / ยางพร้อมรูระบายน้ำ (สูงสุด 81 รูต่อตารางฟุต) เสื่อเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้แรงดึงในพื้นที่เปียกหรือมันเยิ้ม พรมปูพื้นที่เลือกจะถูกฝังเพิ่มเติมด้วยสารต้านจุลชีพ คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เอเพ็กซ์ที่หลากหลายเหล่านี้ได้จาก Raptor Supplies.