รวมถึงอุปกรณ์ทดสอบขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและแบบพกพาเช่นชุดระบายช่องว่างอากาศและหัวทดสอบที่ใช้สำหรับการทดสอบการประกอบย้อนกลับหรือเป็นวาล์วแยก
ประกอบด้วยโอริงตรวจสอบก้านบนและล่างแผ่นตรวจสอบไดอะแฟรมซีลลูกสูบและน้ำมันหล่อลื่น ใช้สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดื่มเนื่องจากการสูบจ่ายย้อนกลับหรือแรงดันย้อนกลับจากสารที่ไม่ต้องการ นำเสนอในรูปแบบบรอนซ์และตะกั่วฟรี
ประกอบด้วยหัวแร้งทองเหลืองแบบต่างๆพร้อมทีหรือที่จับคันโยก ใช้สำหรับควบคุมการเข้า / ออกของอากาศจากท่อประปาได้อย่างง่ายดาย
วาล์วตรวจสอบการไหลของบรอนซ์แบบแนวนอนที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 50 psi และอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศาฟาเรนไฮต์ สามารถใช้เป็นตัวป้องกันการไหลย้อนกลับได้
วางไว้บน bibcock โถส้วมหรือวาล์วล้างโถปัสสาวะและมีแรงดันใช้งานสูงสุด 150 psi นิยมใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและป้องกันน้ำดื่มจากการปนเปื้อน นอกจากนี้ยังมีเบรกเกอร์สูญญากาศ Lab faucet
ใช้เพื่อป้องกันแรงดันน้ำและไอน้ำมากเกินไปที่เกิดขึ้นเมื่อการควบคุมอินพุตหน่วยความร้อนล้มเหลว สามารถรับแรงกดดันได้ถึง 150 psi และเหมาะสำหรับใช้กับหม้อต้มน้ำร้อนและระบบทำความร้อน
ประกอบด้วย Apollo 36 ELF Series วาล์วไร้สารตะกั่วที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันส่วนเกินในท่อน้ำเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยโดยลดการไหลของน้ำ
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi
Wide range of bronze, brass and stainless steel inline ball valves for controlling or limiting the flow of fluids. Equipped with a rotatable flow control handle for easy operation
ใช้งานร่วมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตจากธรรมชาติหรือของผสมในอากาศและใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้งเครื่องทำความร้อนที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ มีให้เลือกทั้งแบบคันโยกทีและด้ามจับแบบหัวแบน
Gate valves are designed to provide fluid isolation by offering a positive seating in both fully open and fully closed positions, whereas globe valves utilise an additional plug or tap for the same. Available in stainless steel, carbon steel, brass and low-lead bronze body materials
รวมถึงชุดส่วนขยายที่ใช้ในการยกระดับที่จับเพื่อรองรับฉนวนท่อ มีโครงสร้างตัวถังเหล็กชุบและประกอบด้วยสกรูก้านขยายตัวหยุดและปลอกก้าน
Allows the operator to keep check on the level, flow, clarity and color of the fluid in boilers and liquid lines. Feature gauge cocks on both the side of the glass gauge & an automatic ball-check shutoff valve for isolating the chamber from the vessel
ใช้สำหรับสร้างซีลแรงดันสูงในงานประปาต่างๆ มีโครงสร้างตัวเครื่องสแตนเลสสตีลเพื่อการป้องกันการไหลย้อนกลับที่เชื่อถือได้
รวมถึงชุดเปลี่ยนซีลที่ใช้ในการปิดผนึกชิ้นส่วนต่างๆของวาล์วและให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนา
ออกแบบมาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อและยืดอายุวาล์ว / ปั๊ม / มิเตอร์ สามารถรับแรงกดดันได้ถึง 250 psi และเหมาะสำหรับน้ำอากาศก๊าซปิโตรเลียมไอน้ำและของเหลวอื่น ๆ
ประกอบด้วยชุดติดตั้งแอคชูเอเตอร์สเตนเลสสตีลและชุดติดตั้งอะไหล่สำหรับตัวกระตุ้นแบบนิวเมติก
ประกอบด้วยที่จับบอลวาล์วคันล็อคชุดซ่อมซีลมือจับชุดสปริงและอุปกรณ์ล็อควาล์ว ใช้เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนมือจับคันโยกและชิ้นส่วนวาล์วอื่น ๆ ที่เสียหาย
รวมถึงน็อตด้ามจับ Apollo 70 Series ในรูปแบบ 1-1 / 4 ถึง 3 นิ้ว, 1/2 นิ้วและ 3/4 ถึง 1 นิ้ว
รวมถึงชุดติดตั้งวาล์วสเตนเลสสตีลที่เข้ากันได้กับบอลวาล์ว Apollo แบบต่างๆที่มีการเชื่อมต่อปลายเกลียว
Apollo Valves (Conbraco Industries) has been manufacturing high-quality industrial valves for applications in mining, chemical processing, power generation and marine industries, since 1928. Its product line comprises water gauges, pop safety & relief valves, marine fittings, backflow prevention devices, ball valves, actuators & mixing valves. These chemical- and corrosion-resistant valves are used to prevent reverse flow of polluted water into potable water and maintain a unidirectional fluid flow. Apollo ball valves are available in bronze, carbon steel or stainless steel, with a blowout-proof stem for better protection. Its 70-100 Series ball valves are widely used to regulate and control flow of fluids. For closed system and pressure piping applications, the 500 Series Apollo วาล์วระบาย are an ideal choice because of their high-capacity full nozzle design. Choose from a wide range of Apollo check valves, ball valves and relief valves on Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Apollo Valves ที่ได้รับอนุญาต