APPLETON ELECTRIC
Appleton Electric ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Emerson Electric นำเสนอโซลูชันไฟฟ้าคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโรสมอนต์ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
โคมไฟ
นิวเมติก
Security
ความปลอดภัย
รัด
ประปา
ระบบส่งกำลัง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
กาวยาแนวและเทป
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือทดสอบ
มอเตอร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ฮาร์ดแวร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรกล
ไฮดรอลิ
วัตถุดิบ
การหล่อลื่น
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
ปุ่มกดดูทั้งหมด
สถานีควบคุม ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีไอระเหยก๊าซและฝุ่นที่ติดไฟได้หรือบริเวณที่ชะล้างหรือความชื้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน ปิดผนึกจากโรงงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
ไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้า จัดให้มีการส่งสัญญาณเตือนสัญญาณเปิด / ปิดและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องจักรในโรงงานเคมีและการผลิตห้องปฏิบัติการและการใช้งานในการผลิตไฟฟ้า สามารถติดตั้งบนแผงควบคุมหรือเครื่องจักรเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน
ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นการหยุดเครื่องจักรหรือหยุดการกดที่ใช้งานหนักเพื่อให้คนงานปลอดภัย มีโครงสร้างตัวถังใยสังเคราะห์เพื่อความเสถียรทางความร้อนสูงและทนต่อสารเคมี มาพร้อมกับปลั๊กปิดฝาครอบสำหรับเจาะฝาปิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30.5 มม
อุปกรณ์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย ฝาปิดสถานีปุ่มกดหลอดไฟ LED สำหรับเปลี่ยนและชุดอุปกรณ์ป้องกันอัญมณีที่ใช้สำหรับป้องกันแผงควบคุมปุ่มกดจากความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
สวิตช์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย ชุดสวิตช์เลือก / ปุ่มกดที่มีให้ในโมดูล 2 และ 3 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษโรงกลั่นปิโตรเลียมและสถานที่อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
สถานีควบคุมสถานที่อันตราย ปุ่มกดป้องกันการระเบิดและเปลวไฟ / ไฟนำร่อง / สวิตช์เลือก / สถานีควบคุมฝาฝุ่นที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิดและป้องกันการจุดระเบิดในบรรยากาศที่เป็นอันตราย
ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง ใช้กับเครื่องจักรกลหนักในสถานที่อันตรายเพื่อให้สามารถมองเห็นได้สูงและมีการดำเนินการสลับหลักฐานข้อผิดพลาด จัดให้มีการติดตั้งรางและเข้ากันได้กับสตาร์ทเตอร์แม่เหล็กหรือคอนแทคสำหรับการควบคุมมอเตอร์จากระยะไกล สามารถทนต่ออุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 60 องศาเซลเซียส
แผ่นตำนาน แผ่นตำนานครึ่งวงกลมที่ทำจากอะลูมิเนียมสำหรับใช้กับสถานีควบคุม ช้าเร็ววิ่งเริ่มปิดรีเซ็ตและแผ่นตำนานอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวดำเนินการปุ่มกดที่ไม่ส่องสว่าง เหมาะสำหรับการเปิดหรือปิดอุปกรณ์และใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมเช่นลิฟท์ไฮดรอลิกหรือแท่นกดสำหรับควบคุมการสตาร์ทและปิดเครื่อง โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ไม่ใช่โลหะพร้อมกริดกราวด์ฝังโลหะเพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำและเพิ่มความยืดหยุ่น
ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส ใช้สำหรับเปิด / ปิดเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการผลิตการผลิตระบบอัตโนมัติและการใช้งานยานยนต์ มาพร้อมกับหัวเห็ดขนาดใหญ่ที่ไม่ส่องสว่างเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มาประกอบล่วงหน้าด้วยตัวดำเนินการบล็อกการติดต่อและตัวพิมพ์ใหญ่
ไฟแสดงสถานะแผง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในโรงงานเคมีและปิโตรเคมีหรือโรงกลั่น ติดตั้งปุ่มกดปิดผนึกจากโรงงานและฝาปิดกันฝุ่นสำหรับใช้ในบริเวณที่มีความชื้นสูงและขั้วต่อที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนด้วยสกรูทองเหลืองเพื่อการเดินสายที่รวดเร็วและง่ายดาย
อุปกรณ์จี้และสถานีควบคุม เลนส์ Pilot Light แนะนำให้ใช้กับไฟสัญญาณนำร่องเพื่อแสดงสถานะของวงจรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายไฟ ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเตือนและตัวบ่งชี้เปิด / ปิด มีให้เลือกทั้งสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีขาว
อุปกรณ์เสริมปุ่มกด ปุ่มกดติดต่อบล็อก
สวิทช์ดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล อุปกรณ์เสริมในการติดตั้งเช่นปลั๊กรางน้ำขายึดสวิตช์หยุดฉุกเฉินและสปริงแรงบิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสวิตช์ดึงสายเคเบิลและสายพานของ Appleton Electric
สวิตช์ดึงสายเคเบิล จัดให้มีสัญญาณหยุดฉุกเฉินที่เข้าถึงได้ง่ายโดยมีสลักกลไกภายในบนสายเคเบิลที่ดึงและหย่อน ช่วยในการหยุดอุปกรณ์วิ่งจากระยะทางที่กำหนดในกรณีฉุกเฉิน นำเสนอการใช้งานที่ง่ายในขณะที่อยู่ในตำแหน่งตามสายเคเบิล
สวิตช์ดึงสายเคเบิลในตำแหน่งที่เป็นอันตราย อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งสัญญาณหยุดฉุกเฉินหรือหยุดปกติ เหมาะสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณเตือนและอินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานเหล็กเหมืองแร่โกดังและท่าเทียบเรือ
อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย ติดตั้งกันอย่างแพร่หลายในโรงกลั่นและโรงงานเคมีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าระหว่างการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อ มีจำหน่ายในรูปแบบกระแสไฟฟ้าแรงดันและกำลังไฟที่แตกต่างกัน
สวิตช์แก้วน้ำสถานที่อันตราย มีจุดประสงค์เพื่อตัดวงจรเมื่อตรวจพบความผิดปกติของสายดินในขณะที่สร้างหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อในวงจรไฟฟ้า เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีไอระเหยก๊าซหรือฝุ่นโลหะที่ติดไฟได้ง่าย
Photocontrols แสงสว่าง ใช้ในงานกลางแจ้งและในร่มเช่นไฟถนนทางเดินและที่จอดรถเพื่อประหยัดพลังงาน ช่วยในการปิดไฟในตอนเช้าและตอนค่ำ มีการหน่วงเวลาในตัวเพื่อต้านทานการปั่นจักรยานที่ผิดพลาดเนื่องจากฟ้าผ่าหรือไฟหน้ารถ
สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก ออกแบบมาสำหรับการสลับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าโคมไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ สามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 55 องศาเซลเซียสสามารถใช้กับแผงวงจรพิมพ์แผงยึดและตัวยึดพื้นผิว
ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบอัตโนมัติยานยนต์ระบบจ่ายไฟและสายการผลิต ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อใดก็ตามที่ต้องการการควบคุมมากกว่าหนึ่งรายการ เข้ากันได้กับฐานติดตั้งบล็อคหน้าสัมผัสและโมดูล LED
สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block แนะนำสำหรับการเปิด / ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในโรงงานผลิต สามารถใช้งานเครื่องจักรในการตั้งค่าที่แตกต่างกันและมาพร้อมกับบล็อกการติดต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
สวิตช์พิเศษ สวิทช์แก้วน้ำแบบไม่ปิดผนึกป้องกันการจุดระเบิดป้องกันการระเบิดที่ใช้ในโรงงานเคมีและปิโตรเคมีและโรงกลั่นเพื่อต้านทานการเกิดประกายไฟของสวิตช์ที่ปิดอยู่ในบรรยากาศที่ติดไฟได้ระหว่างการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อของโหลดพลังงานแสงและโคมไฟ
อุปกรณ์สวิตช์ รวมแก๊งมือจับและฝาปิดสวิตช์สำหรับใช้กับสวิตช์ที่เข้ากันได้เป็นชิ้นส่วนบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสวิตช์ ส่วนใหญ่เข้ากันได้กับปุ่มกดขนาดเล็ก, หมุน, สลับ, โยก, ไบโอเมตริกซ์และสแน็ปสวิทช์
สตาร์ทเตอร์และคอนแทคดูทั้งหมด
ผู้ติดต่อเสริม ชุดเริ่มต้น คู่มือการใช้งานตำแหน่งที่เป็นอันตรายสวิตช์มอเตอร์และสตาร์ทเตอร์ สวิทช์มอเตอร์และตัวสตาร์ทที่เป็นไปตามมาตรฐาน NEC ที่ใช้สำหรับเลื่อยไฟฟ้าปั๊มเครื่องเป่าและเครื่องจักรอื่น ๆ มีฮับหล่อเข้าและชุดเครื่องทำความร้อนที่เปลี่ยนได้
มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย มอเตอร์สตาร์ทสำหรับใช้ในปั๊มพัดลมเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด มีให้เลือก 3, 5 และ 7.5 แรงม้า
คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวลและสตาร์ทเตอร์ คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม ขายึดแบบแมนนวลสำหรับใช้กับ NEMA 0, 1, 2, 3 และ 4 starters และผลิตภัณฑ์ AEB Series Appleton
เปลือกหุ้มสตาร์ทมอเตอร์
ปลั๊กและเต้ารับดูทั้งหมด
ปลั๊กและเต้ารับที่เป็นอันตราย ปลั๊กและเต้ารับอะลูมิเนียม / เหล็กที่ได้รับการรับรอง CSA ซึ่งมีฮับปลายตาย / ฟีดผ่าน ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่จำเป็นและตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีจำหน่ายในระดับแรงม้าขนาดฮับและการตกแต่งที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์เชื่อมต่อทางกล สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่ระบุไว้ใน UL ใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าเมื่ออุปกรณ์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย มีให้เลือกทั้งแบบผสมหรือไม่หลอมรวม
อุปกรณ์ล็อคคนแคระ อุปกรณ์เสริมขาและแขนเสื้อ NEMA 3, 3R, 4, ชุดดึงกราวด์ 4X ที่ได้รับการจัดอันดับ, ถุงบุช, บูชเม็ดมะยม, ฝาปิดเกลียวและสปริงที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันหน้าสัมผัสปลั๊กจากความชื้นสิ่งสกปรกและการกัดกร่อนที่มากเกินไป
อุปกรณ์พินและปลอกแขน ปลั๊กแหวนหนีบและตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ NEC / CEC ที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์และปั๊มบนท่าเรือและพอร์ตสำหรับการขนส่ง มีให้เลือก 30, 60,100 และ 150 แอมป์
ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท ปลั๊กใบมีดตรง
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า ฝาครอบกล่องไฟฟ้า กล่องนิรภัยไฟฟ้า กล่องไฟฟ้าสถานที่อันตราย กล่องไฟฟ้าป้องกันการระเบิดและเปลวไฟและตัวยึดที่ทำจากเหล็กหรืออลูมิเนียม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันวงจรจากฝุ่นอันตรายและความชื้นที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
อุปกรณ์เสริมฝาปิดกล่องกันฝน กล่องกันฝน ฝาปิดกล่อง NEMA 3R ใช้สำหรับป้องกันวงจรจากการเข้าของสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งและน้ำ มีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยปะเก็นเดี่ยวและคู่
กล่องกันฝน กล่องโลหะทนฝนและแดดแบบหนึ่งและสองแก๊งมีโครงสร้างที่ทนทานต่อเนื่องและทนต่อการกัดกร่อนเหมาะสำหรับการติดตั้งในร่มและกลางแจ้ง
เกี่ยวกับ Appleton Electric
แค็ตตาล็อก Appleton Electric ประกอบด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟ โซลูชันแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุม กล่องกันฝนและแดด เปลือกฟิตติ้ง สถานีควบคุม และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ปลั๊กและเต้ารับที่ผลิตโดย Appleton Electric ได้รับการจัดอันดับ NEMA 3X และ 4X เพื่อให้การส่งพลังงาน/ข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มืด ทางแบรนด์จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน ผลิตภัณฑ์แสงสว่างรวมไปถึงพื้นที่ งาน น้ำท่วม ไฟฉุกเฉิน และไฟแบบพกพา
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Appleton Electric เป็นการอ้างอิงโยงกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Schneider Electric, Square D, Hubbell และ Dayton ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาชิ้นส่วน Appleton Electric ที่ล้าสมัยหรือหมดสต๊อก เป็นไปได้ว่าเราจะมีสินค้าที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Appleton Electric เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งเต้ารับ?
สามารถติดตั้งเต้ารับได้โดยให้รูเสียบกราวด์หงายขึ้น ลง หรือด้านข้าง ตามรหัสไฟฟ้า
เมื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อหรือเต้ารับ ปลั๊กจะได้รับการปกป้องจากการชะล้างหรือความชื้นและน้ำที่มากเกินไปหรือไม่
ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ และเต้ารับของ Powertite เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA 4 & 4X แหวนหนีบที่ปลายด้านหน้าของปลั๊ก 30, 60, 100 และ 150A มีปะเก็นนีโอพรีน เพื่อให้มั่นใจว่าซีลกันน้ำได้เมื่อต่อเกลียวเข้ากับปลอกของขั้วต่อหรือเต้ารับ
ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสงของ Appleton คืออะไร
ปุ่มกดเหล่านี้ใช้กับเครื่องจักรหนักในสถานที่อันตรายเพื่อให้มีทัศนวิสัยสูงและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการเปลี่ยน เข้ากันได้กับสตาร์ทเตอร์แม่เหล็กหรือคอนแทคเตอร์สำหรับการควบคุมระยะไกลของมอเตอร์