AQUA-PURE
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
นิวเมติก ตัวกรอง
อะไหล่
อุปกรณ์ทดแทน Buna-N / พลาสติก / SS เช่นที่หนีบฝาครอบหัวถังประแจและโอริงเหมาะสำหรับใช้กับฟิลเตอร์ Aqua-Pure
เกี่ยวกับอควา-เพียว
Aqua-Pure ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ 3M เป็นผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำสำหรับระบบกรองน้ำที่ใช้ในสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตลับและตัวกรองแบบเชื่อมต่อโดยตรงตัวกรองแบบอินไลน์ระบบ Reverse Osmosis และก๊อกน้ำในครัว ระบบกรองน้ำแบบเปลี่ยนเร็ว Aqua-Pure ให้ความจุสูงถึง 100000 แกลลอนและมีการออกแบบการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านสุขอนามัย (SQC) ที่ช่วยให้เปลี่ยนตลับหมึกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ประแจตัวกรอง เหล่านี้มาพร้อมกับตัวกลางที่ไม่ทอด้วยถ่านกัมมันต์ซึ่งสามารถกำจัดอนุภาคขนาดไม่เกิน 5 ไมครอนด้วยอัตราการไหลสูงสุด 20 gpm
โครงตัวกรองของแบรนด์ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับระบบน้ำทั้งแบบคลอรีน (เทศบาล) และแบบไม่มีคลอรีน (น้ำบาดาล) เพื่อลดระดับความเข้มข้นของตะกอน รวมถึงรสชาติและกลิ่นของคลอรีน ตัวเรือนตัวกรอง Aqua-Pure สแตนเลสสตีล/อะซีตัล 316-L เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันสูงสุดที่ 275 องศาฟาเรนไฮต์ และ 300 psi ตามลำดับ
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบล็อค
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- โซนวาล์ว
- สกรูชุดซ็อกเก็ต
- รองรับโบลเวอร์
- คานยกแบตเตอรี่
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- NIBCO วาล์วลูกโลกมุมบรอนซ์บัดกรี
- MUELLER INDUSTRIES ข้อต่อการบีบอัดทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- ULTRATECH ทางเข้ายาม
- QORPAK ขวด 10 ออนซ์
- LISLE ประแจขับรถ
- ZSI-FOSTER มาตรฐานเบต้า, ชุดประกอบ Strut Mount
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/4-28 Unf Lh
- MAGLINER แถบ
- KERN AND SOHN เวดจ์ควอตซ์ซีรีส์ OBB-AZ
- VESTIL ชั้นวางจัดเก็บแนวตั้ง SSRT ซีรี่ส์