AQUASOL WELDING
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2003 Aquasol Corporation ได้ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการเชื่อมที่ละลายน้ำได้และอุปกรณ์ล้างท่อที่ทันสมัยอื่นๆ สำหรับงานเชื่อม บริษัทตั้งอยู่ในนอร์ทโทนาวันดา นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาท่อและการผลิตท่อในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานเภสัชกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเล และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือทดสอบ
การทำความสะอาด
การเชื่อมโลหะ ตัวกรอง
เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เชื่อม TIG ไส้กรองเป่าลมที่ทนต่อการเกิดประกายไฟใช้ในการสร้างรอยปิดผนึกที่ไม่สามารถซึมผ่านได้และปิดสนิทบนผนังท่อระหว่างการล้างท่อและการเชื่อม ทำจากไนลอนเคลือบโพลียูรีเทนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการล้างเขื่อนกระดาษที่ละลายน้ำได้และวงแหวนตัวเว้นระยะเชื่อมซ็อกเก็ต
อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม รวมปลายสัมผัสและอะแดปเตอร์ท่อที่ใช้ร่วมกับระบบเขื่อนแยกส่วน Aquasol เพื่อสร้างการผนึกที่มั่นคงและบรรยากาศที่มีการควบคุมขณะทำการเชื่อม
เกี่ยวกับ อควาโซล เวลดิ้ง
สายผลิตภัณฑ์ของ Aquasol Corporation ประกอบด้วยกระดาษละลายน้ำ เทป เขื่อนล้าง ระบบกระเพาะปัสสาวะแบบเป่าลม ชุดตรวจสอบออกซิเจน และผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม Aquasol ได้รับการอนุมัติจาก CE กระดาษละลายน้ำ เก็บก๊าซมีตระกูล (เช่น อาร์กอนและฮีเลียม) ไว้ภายในบริเวณรอยเชื่อมระหว่างการเชื่อม TIG ของท่อสแตนเลสและอลูมิเนียม กระดาษที่ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประกอบด้วยโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและเยื่อไม้ ทำให้สามารถละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ สามารถติดตั้งได้ง่ายบนผนังท่อด้านในโดยใช้เทปที่ละลายน้ำได้เพื่อสร้างซีลที่แน่นหนา อควอซอล จอภาพออกซิเจน วัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกขับออกระหว่างการเผาไหม้หรือระหว่างการไล่ก๊าซออก เครื่องวัดค่าออกซิเจนความแม่นยำสูงแบบตั้งโปรแกรมได้เหล่านี้มีสัญญาณเตือนภาพและเสียง ปั๊มภายใน แบตเตอรี่ 9V แบบชาร์จซ้ำได้ การสอบเทียบด้วยตนเองอัตโนมัติ ความสามารถในการบันทึกข้อมูล และจอแสดงผลเรืองแสง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Aquasol จะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Benchmark Scientific, Lincoln Electric, Miller Weldcraft & Miller Electric รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับงานเชื่อมที่ขาดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Aquasol เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
อุปกรณ์ตรวจสอบออกซิเจน Aquasol มีประโยชน์อย่างไร?
อุปกรณ์ตรวจสอบออกซิเจน เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบออกซิเจน PRO OX Series วัดปริมาณออกซิเจนในระหว่างกระบวนการไล่อากาศได้สูงสุดที่ค่าต่ำสุด 100 PPM (0.01%) พวกเขายังมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธสำหรับส่งการอ่านค่าออกซิเจนแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณบลูทูธ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูการอ่านค่าได้จากระยะไกล
มาตรฐานอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์เชื่อม Aquasol ปฏิบัติตาม?
ผลิตภัณฑ์เชื่อม Aquasol จำนวนมากเป็นไปตามมาตรฐาน CE โรงงานในสหรัฐอเมริกาของ Aquasol ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อีกด้วย จึงรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
กระดาษและเทปละลายน้ำ Aquasol มีประโยชน์อย่างไร?
กระดาษและเทปที่ละลายน้ำได้ของ Aquasol เหมาะสำหรับการปิดผนึกปลายทั้งสองด้านของท่อและเก็บก๊าซกำจัดไว้ในระหว่างการเชื่อม TIG เพื่อให้แน่ใจว่างานเชื่อมสะอาดและมีคุณภาพ หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน พวกมันจะถูกละลายอย่างง่ายดายโดยการล้างท่อด้วยน้ำหรือไอน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลในท่อนั้นปราศจากข้อจำกัด