A.R. NORTH AMERICA
ตัวกรอง
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ปั๊ม
นิวเมติก
ประปา
เครื่องมือช่าง
ระบบส่งกำลัง
วัสดุ Lab
เครื่องมือทดสอบ
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ระบบไฟฟ้า
รัด
ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์กลางแจ้ง ตัวกรอง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฟฟ้า คุณลักษณะ 1.3 - มอเตอร์และปั๊ม 2 HP ที่สามารถส่งแรงดัน 1500 - 2000 psi ที่ 120 V; เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกและเศษเล็กเศษน้อยออกจากพื้นผิวและทำความสะอาดยานพาหนะและเครื่องจักร มีจำหน่ายในรูปแบบปลั๊ก 5-15P, M22-15 และ GFCI
อุปกรณ์เสริมเครื่องซักผ้าความดัน ประกอบด้วยสวิทช์การไหล, หัวฉีดโฟม, วาล์วท่อระบายน้ำ, สวิทช์แรงดัน, ตัวหมุน, ปั๊มดูดตะกอน, หัวฉีดและชุดพ่นทรายเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
ตัวเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอะแดปเตอร์ ปลั๊กและข้อต่อแบบ Quick-connect ที่มีช่วงแรงดันใช้งานตั้งแต่ 2900 - 4000 psi เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องฉีดน้ำและไอน้ำแรงดันสูงและมีจำหน่ายในการเชื่อมต่อ MNPT และ FNPT สำหรับท่อน้ำเข้า นอกจากนี้ยังมีหัวฉีดและที่จับหัวฉีด Hi / Low
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ม้วนท่อเหล็กขนาดใหญ่มีตัวยึดพื้นผิวที่ช่วยให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและชี้ท่อได้อย่างแม่นยำ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 5000 psi และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 400 องศา F
สายยางฉีดน้ำแรงดัน ท่อยางสังเคราะห์มีจำหน่ายในอุปกรณ์ตัวผู้ความยาว 50 ถึง 100 ฟุตและช่วงแรงดัน 4000 ถึง 4400 psi
หัวฉีดเครื่องฉีดน้ำแรงดัน ใช้กับสเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อขจัดคราบสีเชื้อราฝุ่นโคลนและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว มีให้เลือกทั้งเทอร์โบท่อน้ำทิ้งสเปรย์เชื่อมต่อด่วนท่อระบายน้ำหมุนและเทอร์โบหมุน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและไม้กายสิทธิ์ ปืนและหอกสำหรับงานหนักเพื่อควบคุมจุดมุ่งหมายและแรงดันของน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวและวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับแรงดันสูงสุด 5075 psi ที่ 12 gpm และมีให้เลือกทั้งแบบหญิงและชาย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและไม้กวาดน้ำ ไม้กวาดน้ำ 3 และ 4 หัวฉีดที่มีตัวเรือนอะลูมิเนียมแรงดันน้ำสูงสุด 4000 psi และปลั๊กถอดง่ายขนาด 1/4 นิ้ว สำหรับใช้กับปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
เกี่ยวกับ Ar อเมริกาเหนือ
แผนกหนึ่งของ Annovi Reverberi, AR North America (ARNA) เป็นผู้ผลิตปั๊มเครื่องฉีดน้ำแรงดันชั้นนำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ได้แก่ ปั๊มลูกสูบเครื่องฉีดน้ำแรงดันปั๊มสุญญากาศและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และเกษตรกรรม เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น จาก AR อเมริกาเหนือมีมอเตอร์สากล (15 ถึง 20 A) และปั๊มลูกสูบสามแกน / สามเท่าที่สามารถสร้างแรงดันสูงสุด 1900 psi ที่ 1.5 ถึง 2.1 gpm ใช้สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกและเศษซากที่ฝังแน่นออกจากพื้นผิวและทำความสะอาดยานพาหนะ & เครื่องจักร. เครื่องฉีดน้ำแรงดันทรงพลังเหล่านี้มีตัวล็อคไกเพื่อป้องกันไม่ให้ไกทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจและติดตั้งปืนฉีดแบบปรับได้และถัง / ขวดผงซักฟอกในตัว / ติดตั้ง วาล์วระบายความดัน (หรือที่เรียกว่าวาล์วนิรภัย) ใช้สำหรับควบคุมแรงดันในระบบเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการสะสมแรงดัน ARNA ยังมี วาล์วควบคุมแรงดัน ที่มีโครงสร้างเป็นทองเหลืองและสแตนเลส 300 พร้อมซีล Buna-N เพื่อการยึดเกาะและการต้านทานการเสียดสี วาล์วเหล่านี้จะเลี่ยงน้ำตามปริมาณที่ต้องการในขณะที่ยังคงรักษาแรงดันของระบบให้คงที่ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับปั๊มลูกสูบ