RED HAT
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
การหล่อลื่น
ประปา ตัวกรอง
โซลินอยด์วาล์วและคอยส์ดูทั้งหมด
อากาศน้ำมันและวาล์วโซลินอยด์น้ำ มีลักษณะวาล์วปิดตามปกติเหมาะสำหรับใช้กับอากาศก๊าซเฉื่อยและน้ำดื่ม ออกแบบมาเพื่อควบคุมสภาวะการไหลย้อนการผสมหรือการกระจายของเหลวในกระบวนการหรือทำหน้าที่เป็นวาล์วปิดและปล่อยในการถ่ายเทสารเคมีและการจัดเก็บ
วาล์วลูกสูบมุม มาพร้อมกับเพลาสแตนเลสรีดเย็นซีลก้านสปริงและที่ปัดน้ำฝนแบบฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ทนความร้อน ใช้ร่วมกับโซลินอยด์วาล์ว 120V, 60 Hz เพื่อจัดการกับน้ำสารละลายเบาและไอน้ำ
Cryogenic โซลินอยด์วาล์ว ออกแบบมาเพื่อจัดการของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำรวมถึงไนโตรเจนเหลวอาร์กอนและออกซิเจน นำเสนอการกำหนดค่าแบบปิดตามปกติซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อมีพลังงานและในทางกลับกัน สามารถติดตั้งในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็งและบริการเก็บรักษากะโหลก / พันธุกรรม
น้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สโซลินอยด์วาล์ว ใช้ในการควบคุมนักบินระบบเผาไหม้และระบบปิดเชื้อเพลิงสายหลัก เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีการออกแบบที่ป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากก๊าซที่ติดไฟได้หรือฝุ่นที่ติดไฟได้
นักบินโซลินอยด์วาล์ว โซลีนอยด์ช่วยเซอร์โวออกแบบมาเพื่อใช้แรงดันส่วนต่างของตัวกลางเหนือพอร์ตวาล์วเพื่อเปิดและปิดส่วนประกอบ นำเสนอการเชื่อมต่อ NPT ภายใน (ในบางรุ่น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางท่อแบบอินไลน์
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น ประกอบด้วยลวดทองแดง (หรืออลูมิเนียม) พันรอบรูปกลวง (กระสวย) สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์มีจำหน่ายในรูปแบบขดลวดพันเทปและห่อหุ้ม (หรือขึ้นรูป)
วาล์วโซลินอยด์ไอน้ำและน้ำร้อน
วาล์วปิดดูทั้งหมด
วาล์วปิดแก๊สควบคุมด้วยสายเคเบิล รวมเข้ากับแกนสเตนเลสสตีลและสปริงสำหรับควบคุมอุปกรณ์ทำอาหารเชิงพาณิชย์และสถาบัน ปิดแหล่งเชื้อเพลิงหรือความร้อนทั้งหมดของนักบินโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดแล้วจะเปิดใหม่ได้ด้วยตนเองเท่านั้น
เกี่ยวกับ เรดแฮท
ASCO ด้วยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน Red Hat เป็นผู้ผลิตโซลินอยด์วาล์วชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลที่สำคัญของอากาศก๊าซน้ำน้ำมันและไอน้ำ วาล์ว Red Hat อนุญาตให้ใช้ทั้งแรงดันไฟฟ้า AC และ DC ซึ่งจะช่วยให้ใช้พลังงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ แค็ตตาล็อก ASCO Solenoid Valve ประกอบด้วยอากาศน้ำมันและน้ำประเภทต่างๆน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซการแช่แข็งและไอน้ำและโซลินอยด์วาล์วน้ำร้อน โซลินอยด์วาล์วสามทางของ ASCO มีการเชื่อมต่อท่อสามท่อซึ่งช่วยให้สตาร์ทและหยุดการไหลได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสั่งซื้อโซลินอยด์วาล์วชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท่อขนาดต่างๆได้ Raptor Supplies.