การเชื่อมต่อทุกมุม
เทอร์โมมิเตอร์แบบ bimetal ของ Ashcroft มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหมุนหน้าปัดเทอร์โมมิเตอร์ได้ครบ 360 องศา คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้
Ashcroft ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Stratford, CT, สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอโซลูชั่นการตรวจจับและควบคุมแรงดันที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ อุปกรณ์ในกระบวนการ สุขภาพและความปลอดภัย การแพทย์ และ HVAC ตั้งแต่ปี 1852 อ่านเพิ่มเติม
ออกแบบมาสำหรับการวัดความแตกต่างระหว่างจุดรับแรงดันในการจัดการน้ำเสียและการจัดการของเหลวและสารเคมี มาพร้อมกับแม่เหล็กเพื่อให้ตัวชี้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและให้เอาต์พุตที่แม่นยำ
ติดตั้งหน้าจอ LCD เพื่อแสดงความดันที่แตกต่างระหว่างสองระดับอย่างแม่นยำ สามารถวัดค่าสุญญากาศและแรงดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 7000 psi มีให้เลือกทั้งแบบเทอร์โมพลาสติกและสเตนเลสสตีลสำหรับทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
เครื่องวัดสูญญากาศแบบดิจิตอลและชุดเครื่องส่งสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับการวัดค่าความดันตั้งแต่ 0 ถึง 3000 psi สามารถแสดงค่าเป็นหน่วย psi, Bar, kg / cm2, kPa และ MPa
ชุดแจ็คแฮนด์และชุดเครื่องมือซ่อมแซมมาตรวัดออกแบบมาเพื่อให้ถอดหรือประกอบการตั้งค่าตัวชี้ใหม่ได้ง่ายในระหว่างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยไม่ทำให้เกจเสียหาย มาพร้อมกระเป๋าใส่ที่ทนทานสำหรับการจัดระเบียบเครื่องมือและการจัดเก็บที่ปลอดภัย
เกจวัดแรงดัน / สูญญากาศ / แรงดันออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของแรงดันในระบบกำลังของไหลและหลุมฉีด ตัวแปรที่มีอยู่ใน +/- 0.25%, +/- 0.5%, +/- 1%, +/- 1.5% และ +/- 3-2-3%
เหมาะสำหรับการส่งค่าความแตกต่างของสูญญากาศ / ความดันที่วัดได้สำหรับสื่อที่เป็นก๊าซ / ของเหลวในการระบายอากาศและการปรับอากาศ รุ่นที่เลือกมีจอแสดงผลดิจิตอลในตัวสำหรับค่าเรียลไทม์ ตัวแปรที่มีอยู่ในระดับความดันตั้งแต่ 10 ถึง 75000 psi
กระเป๋าพกพาและรองเท้าป้องกันที่ออกแบบมาสำหรับจัดเก็บและปกป้องมาตรวัดดิจิทัลในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูปทางเคมี บางรุ่นมีซิปป้องกันและห่วงคล้องเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ออกแบบมาสำหรับการสอบเทียบทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรมและมาตรวัดบริการในระบบอัตโนมัติและสายการผลิตอย่างแม่นยำ โครงอะลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาและลูกสูบและกระบอกสูบสแตนเลสสตีลที่ทนทานเพื่อลดการสึกหรอ
เหมาะสำหรับการป้องกันการแข็งตัวของทรานสดิวเซอร์และมาตรวัดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงในเครื่องอัดไฮดรอลิกปั๊มและคอมเพรสเซอร์ การออกแบบครีบเพื่อให้อุปสรรคการสูญเสียความร้อนสูงถึง 75% ในไฟกระชากและบล็อกตรวจสอบลูกบอล
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุระดับของเหลวในกระบวนการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย สายเคเบิลโพลียูรีเทนและโครงสร้างสแตนเลส 316 เพื่อความทนทานต่อการขัดถูสูงและตัวเครื่องกันรั่ว
เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนทุกมุม / ด้านหลังมีขดลวดชุบซิลิโคนและโครงสร้างสแตนเลสสตีลเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในบรรยากาศที่ก้าวร้าวของอาหารและเครื่องดื่มงานโลหะและน้ำมันและก๊าซ สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 550 องศาเซลเซียส
ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบท่อและกล่องแยกสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิความชื้นและความดันในการควบคุมตู้ดูดควันการไหลของท่อการตรวจสอบตัวกรองและระบบควบคุม HVAC
เหมาะสำหรับการจัดเก็บและขนส่งเครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ที่เปราะบาง โครงพลาสติกพร้อมเบาะรองนั่งด้านในเพื่อรับแรงกระแทกและการดูดซับแรงสั่นสะเทือนสูงสุด ที่จับเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
Ashcroft Instruments ประกอบด้วยเกจ ทรานสดิวเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ สวิตช์ เครื่องส่งสัญญาณ และเครื่องสอบเทียบ แค็ตตาล็อก Ashcroft Gauges ประกอบด้วยเกจวัดความดันและสุญญากาศ เกจทดสอบ เกจวัดอุณหภูมิ และเกจวัดความดันแตกต่าง แอชครอฟท์ เครื่องวัดความดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความแตกต่างระหว่างจุดความดันในการจัดการของไหลและสารเคมีและการจัดการน้ำเสีย มาตรวัดเหล่านี้มีแม่เหล็กในตัวสำหรับการเคลื่อนที่ของตัวชี้ที่ราบรื่นและแม่นยำในการใช้งานที่สำคัญต่อภารกิจ
หมายเลขชิ้นส่วนของ Ashcroft มักจะอ้างอิงข้ามไปยังส่วนต่างๆ เครื่องดนตรี Dwyer. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเกจ Ashcroft ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
เกจเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศ
เกจเหล่านี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงดันในเทอร์ไบน์ คอมเพรสเซอร์ วอเตอร์เจ็ท และไครโอเจนิกส์สำหรับการกลั่น การผลิตพลังงาน น้ำมันและก๊าซ และการใช้งานเหมืองแร่ มีอะครีลิก/กันแตก ...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องทดสอบน้ำหนักเหล่านี้เหมาะสำหรับการทดสอบและการวัดและการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ พวกเขามีวาล์วรับส่งในตัวซึ่งหมายถึงการควบคุมแรงดันที่เพิ่มขึ้น ผู้ทดสอบเหล่านี้ ...อ่านเพิ่มเติม
เทอร์โมมิเตอร์แบบ bimetal ของ Ashcroft มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหมุนหน้าปัดเทอร์โมมิเตอร์ได้ครบ 360 องศา คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้
ต้องเชื่อมต่อเกจวัดแรงดันที่เลือกกับอุปกรณ์สอบเทียบ อุปกรณ์ใช้แรงดันสูงสุดกับเกจวัดแรงดัน จากนั้นแรงดันจะถูกไล่ออกจนหมดและตัวชี้จะกลับสู่ศูนย์ กระบวนการนี้จะปรับเทียบเกจวัดแรงดัน
เทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเตาอบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน โรงกลั่น และสายไฟร้อน