เครื่องกรองอากาศแบบกล่องระบายอากาศ
หน่วยเหล่านี้ให้อากาศหายใจระดับ D สำหรับผู้ใช้สูงสุด 8 คนในพื้นที่ห่างไกล พวกเขายังตรวจสอบการปรากฏตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ตั้งแต่ปี 1986 Air Systems International ได้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการป้องกันทางทหาร อุตสาหกรรม รัฐบาล วัตถุอันตรายและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การก่อสร้าง และการใช้งานดับเพลิง/กู้ภัย บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเชสพีก รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ให้อากาศหายใจเย็นที่ไหลผ่านเครื่องทำความเย็นและลดอุณหภูมิผ่านการสัมผัสกับน้ำแข็งที่สูบเข้าไปและรอบ ๆ ขดลวด ระบบสำหรับใช้กับแผงกรองแรงดันมาตรฐานหรือเครื่องอัดอากาศหายใจในงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กำจัดสิ่งปนเปื้อนและตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซในอุปกรณ์จ่ายอากาศ เชื่อมต่อกับปั๊มกรองอากาศหายใจหรือปั๊มลมโดยรอบและวัดความเข้มข้นของ CO และออกซิเจนในอากาศอัดอย่างต่อเนื่อง
ขนส่งถังออกซิเจนและมีสัญญาณเตือนแรงดันต่ำและท่อระบายน้ำหลายช่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดับเพลิงและกู้ภัยและสถานการณ์ตอบสนองฉุกเฉิน คุณลักษณะมาตรวัดความดัน I / O, ที่จับแบบพับลง, ตัวควบคุมการไหลสูง, สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ, ชั้นวางท่อแบบปลดเร็ว, วาล์วตรวจสอบแบบอินไลน์และโครงเหล็กเคลือบผงสีดำ
ลดแรงดันสูงด้วยชุดเสื้อยืดและขั้วต่อผมเปียแบบยืดหยุ่น ชุดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เปลี่ยนถังอากาศที่ใช้แล้วและรวมถึงตัวควบคุมชุดท่อร่วมของเต้าเสียบนกหวีดแรงดันต่ำวาล์วระบายและแส้เชื่อมต่อกับเช็ควาล์ว
ท่อสายการบินยาว 250 ฟุตพร้อมแรงดันใช้งานสูงสุด XNUMX psi เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับเครื่องอัดอากาศหายใจ
อลูมิเนียม / เหล็กทำชั้นวางถังอากาศคุณภาพสูงและชั้นเก็บของ SCBA ที่มีความจุสูงสุด 25 ถัง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้อากาศระบายอากาศแก่นักผจญเพลิงหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในสถานที่อันตราย รวมถังอากาศหายใจที่ได้รับการรับรอง DOT / TC ที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 5000 psi
ชุดกรองอากาศ, ชุดท่อระบายน้ำอัตโนมัติ, ตัวกรองเต้าเสียบ, สัญญาณเตือนระยะไกล, ชุดทดสอบ CO / O2, ตัวควบคุมถังอากาศและอุปกรณ์ควบคุมแรงดันสูงที่ใช้สำหรับรักษาแรงดันในการทำงานที่ต้องการและทำให้แน่ใจว่ามีการจ่ายอากาศที่เหมาะสม
เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการแรงดันและเครื่องช่วยหายใจแบบคงที่ สามารถทำงานในแรงกดดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 psi และมีให้เลือกในรุ่น 9/115/230 โวลต์
หมุนเวียนอากาศและกำจัดควันที่ไม่ดีและระเหยออกจากพื้นที่ขนาดเล็กถังและภาชนะ สามารถใช้ร่วมกับพัดลมหรือโบลเวอร์เป็นตัวเร่งความเร็วสำหรับท่อระยะทางไกล พัดลมในพื้นที่ จำกัด สำหรับงานหนักและเครื่องเป่าแรงเหวี่ยงเพื่อรักษาการไหลของอากาศ / ก๊าซที่ต้องการ มีให้เลือกทั้งเหล็กและอลูมิเนียม
ประกอบด้วยล้อโบลเวอร์และพัดลมที่เข้ากันได้กับพัดลมในพื้นที่ จำกัด
รวมถึงสัญญาณเตือนท่อต่อท่อตัวยึดตัวกรองขาเข้าอะแดปเตอร์และตัวเชื่อมต่อท่อช่องระบายอากาศสากลและตัวยึดท่อระบายอากาศเพื่อช่วยบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายอากาศ
ประกอบด้วยท่ออากาศชุดระบายอากาศท่อส่งและท่ออากาศที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อระบายอากาศและควันที่ค้างอยู่ภายนอกและนำอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในพื้นที่ปิด
ระบายไอระเหยที่เป็นอันตรายและระเบิดออกจากโรงกลั่นโรงไฟฟ้าอู่ต่อเรือและสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมอื่น ๆ หมุนเวียนอากาศเย็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือในบริเวณที่อุปกรณ์หนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป
ใช้สำหรับระบายกลิ่นเหม็นและอากาศเหม็นอับจากที่อับอากาศและมีขนาดกะทัดรัดพอที่จะใส่เข้าไปในพื้นที่ขนาดเล็กและหมุนเวียนอากาศได้
ติดตั้งที่ช่องเปิดของบ่อพักหรือถังเพื่อเชื่อมต่อท่ออากาศที่ปลายทั้งสองข้างของอุปกรณ์และส่งอากาศบริสุทธิ์ สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -158 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์และมีจำหน่ายในรูปแบบโพลีเอทิลีนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / มาตรฐาน / ขึ้นรูป
รวมเซ็นเซอร์ทดแทนคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ระบุโดย OSHA สำหรับใช้กับจอภาพ CO-91 ซีรี่ส์
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยเครื่องเป่าลมระบายอากาศในพื้นที่จำกัด เครื่องอัดอากาศและปั๊มอากาศรอบข้างที่ให้มา เครื่องอัดอากาศและปั๊มอากาศรอบข้างที่ให้มา สายนิรภัยของท่อ SCBA และถังอากาศหายใจ อุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมอวกาศและโบลเวอร์ มอเตอร์หมุนและม้วนท่อแบบมือหมุน เซ็นเซอร์สำรอง ตัวกรองเครื่องฟอกอากาศ ท่อและอุปกรณ์ และระบบระบายความร้อนของสายการบิน แอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เครื่องเป่าลม Venturi ในพื้นที่จำกัด ใช้ไอน้ำอิ่มตัวหรืออากาศอัดเป็นแหล่งพลังงานในการแยกควัน/ไอระเหยที่เป็นอันตราย และใช้ในถังเก็บใต้ดินและตำแหน่งใต้พื้นดิน มีโครงเหล็กเคลือบสังกะสีที่ทนทานและฐานอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน เครื่องเป่าลม Venturi ของ Air Systems มีการสกัดที่มีประสิทธิภาพในโรงกลั่น โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเหล็ก ของแบรนด์ ระบบกรองอากาศ มีเครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศโดยรอบสำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ อากาศอัดจะผ่านตัวกรองคุณภาพสูงเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศหายใจจะสะอาดและปลอดภัย มาพร้อมกับเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจสอบการมีอยู่ของ CO อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนหากระดับเกินขีดจำกัดความปลอดภัย ระบบเหล่านี้มีมาตรวัดการไหลของภาพเพื่อความปลอดภัยที่ตรวจสอบการไหลของอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่ามีอากาศเพียงพอ มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดการฟอกอากาศแบบอินไลน์ (CPO) ที่ประเมินคุณภาพอากาศโดยการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ความชื้น และน้ำมัน โดยให้ข้อเสนอแนะตามเวลาจริง ระบบการกรองเหล่านี้มีท่อร่วมบล็อกอะลูมิเนียมทึบที่ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายกลางสำหรับอากาศอัด ช่วยอำนวยความสะดวกในการกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมไปยังส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ
หมายเลขชิ้นส่วนของ Air Systems International มักจะอ้างอิงโยงถึงผลิตภัณฑ์ Texas Pneumatic Tools ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องเป่าลม Air Systems International ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่าจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Air Systems International เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ
หน่วยเหล่านี้ให้อากาศหายใจระดับ D สำหรับผู้ใช้สูงสุด 8 คนในพื้นที่ห่างไกล พวกเขายังตรวจสอบการปรากฏตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
Breather Box เป็นระบบกรองแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อจัดหาอากาศหายใจคุณภาพเกรด D ให้กับคนงาน กรองอากาศที่เข้ามาจากคอมเพรสเซอร์ ตรวจสอบระดับ CO และออกซิเจน มีสามขั้นตอนการกรอง กรองน้ำ อนุภาค น้ำมัน ละออง อนุภาคละเอียดพิเศษ ไออินทรีย์ และกลิ่น กล่องระบายอากาศนี้มีตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรองรวมอยู่ในนั้น ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% ที่ขนาดอนุภาคขั้นต่ำ 0.01 ไมครอน ระบบนี้ประกอบด้วยจอภาพ CO พร้อมแบตเตอรี่ ตัวเลือกไฟ DC หรือ AC พร้อมเสียงและภาพแจ้งเตือน มันมาพร้อมกับกล่องจุดแนบ (POA) เพื่อขยายการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ
เป็นเครื่องอัดอากาศแบบใบพัดไร้น้ำมันที่ทำงานที่แรงดันต่ำ แรงดันในปั๊มเหล่านี้ไม่เกิน 15 psi
ใช่ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์เหล่านี้อัดอากาศในปริมาณที่น้อยลง อากาศจึงร้อนขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มความดันและอุณหภูมิของอากาศ
หน่วยที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศใช้อากาศอัดเป็นแหล่งพลังงาน มอบความสามารถรอบด้านในสถานที่อันตรายและการตั้งค่านอกกริด มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง ในทางตรงกันข้าม พัดลมและเครื่องเป่าลมไฟฟ้าใช้พลังงานจากปลั๊กไฟหรือแบตเตอรี่ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในร่มหรือในเมือง มีการทำงานต่อเนื่องและมักมีการตั้งค่าความเร็วแบบแปรผัน โดยทั่วไปแล้วยูนิตไฟฟ้าจะประหยัดพลังงานมากกว่าและไม่ปล่อยมลพิษ ในขณะที่ยูนิตที่ใช้อากาศจะสร้างเสียงรบกวนน้อยกว่า
เป็นเครื่องอัดอากาศแบบใบพัดไร้น้ำมันที่ทำงานที่แรงดันต่ำ แรงดันในปั๊มเหล่านี้ไม่เกิน 15 psi
ใช่ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์เหล่านี้อัดอากาศในปริมาณที่น้อยลง อากาศจึงร้อนขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มความดันและอุณหภูมิของอากาศ
คอนเนคเตอร์แบบหมุนของ Air Systems International เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการท่อสุญญากาศแบบยาว มีวาล์วระบายแรงดันในตัวเพื่อจำกัดการยกน้ำเกิน 160 นิ้วเพื่อป้องกันการยุบตัวของถัง มาพร้อมกับวาล์วเปิด/ปิดการไหลและมาตรวัดความดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอัดอากาศหายใจได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาอากาศที่เข้ากันได้กับเครื่องช่วยหายใจ ระบบเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงข้อควรพิจารณาต่างๆ เช่น ขนาดคอมเพรสเซอร์ น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารของ FDA การกรองเกรด D การตรวจสอบ CO เครื่องอบแห้งแบบแช่เย็น ถังรับสัญญาณพร้อมท่อระบายไอน้ำ และระบบกระจายอากาศที่เหมาะสม ในขณะที่เครื่องอัดอากาศของโรงงานไม่ได้ออกแบบหรือปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครื่องช่วยหายใจโดยเฉพาะ และอาจไม่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้