เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วและยังสามารถใช้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณไปยัง PLC หรือ PMC เพื่อการประมวลผลเพิ่มเติม มีการออกแบบที่บางและกะทัดรัดจอแสดงผล LED 4 หลักเดี่ยวหรือคู่และความเร็วในการตอบสนองสูง
รวมเซ็นเซอร์พื้นที่ที่มีเวลาตอบสนองรวดเร็วและตรวจจับระยะทางได้ถึง 7 เมตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ จำกัด และมีให้เลือกใช้ในระดับ IP และความสูงที่แตกต่างกัน
ออกแบบมาเพื่อใช้กับโฟโตอิเล็กทริคหรือเซนเซอร์จับความใกล้เคียงเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณหรือการส่งข้อมูลถูกต้อง มีปลอกโพลีเอทิลีนและปลายเกลียวและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์
ประกอบด้วยรีเลย์ช่วงกว้าง, NPN และ PNP วงจรประเภท Autonics โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -13 ถึง 149 องศา F มีความยาวและวัสดุตัวเครื่องที่แตกต่างกัน
รวมถึงเซ็นเซอร์ความดันที่ได้รับการรับรองจาก CE ซึ่งสามารถวัดและแสดงแรงดันน้ำมันของเหลวและก๊าซ คุณสมบัติการตรวจสอบค่าสูงสุด, ความละเอียดในการแสดงผลสูง, การป้องกันการพูดพล่อย, การปรับศูนย์จุดและแรงดันใช้งานสูงสุด 217.5 psi
รวมถึงเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดแบบคาปาซิทีฟและอุปนัยต่างๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการตรวจจับแบบไม่สัมผัส
สายไฟต่อ NEMA 6P / 4X และชุดสายสัญญาณเซ็นเซอร์พื้นที่และตัวรับสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับพร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์และตัวเข้ารหัสแบบหมุน สามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 176 องศา F และมีความยาวสายเคเบิลที่แตกต่างกัน
ใช้เพื่อแสดงและควบคุมสัญญาณพัลส์ที่ได้รับจากอุปกรณ์อินพุตในสายการผลิตและระบบอัตโนมัติ นำเสนอหน้าจอ LCD หรือ LED ขนาด 4- / 5- / 6- / 8 หลักและมีการจัดระดับพลังงานที่แตกต่างกัน
เครื่องวัดชั่วโมงแบบยึดที่ออกแบบมาเพื่อติดตามระยะเวลาที่เครื่องใช้งาน มีหน้าจอ LCD 8 หลักแบตเตอรี่ลิเธียมภายในและวิธีสัญญาณอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้าฟรี
รีเลย์หน่วงเวลา 8- / 11 พินที่ได้รับการรับรองจาก CE ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเทคโนโลยีโซลิดสเตทการเข้าถึงการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและช่วงการตั้งค่าเวลา 0.01 วินาทีถึง 9999 ชั่วโมง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในระบบทำความร้อนและทำความเย็นเพื่อตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิ มีเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์และมีการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่แตกต่าง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสลับการใช้งานล่าช้าในวงจรควบคุมการสตาร์ทและการป้องกัน มีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมฟังก์ชันเวลาออมแสงและการตั้งค่าหน่วยเวลาที่ปรับแต่งได้และสามารถติดตั้งบนราง DIN พร้อมแผ่นฐานได้อย่างง่ายดาย
แผงมิเตอร์ดิจิตอล Autonics ที่มีความแม่นยำสูงออกแบบมาเพื่ออ่านและแสดงอินพุตต่างๆ (รวมถึงกระแสไฟฟ้าแรงดันและแรงดัน) มีให้เลือกทั้งแบบ LED และจอ LCD แบบ backlit
เหมาะสำหรับการวัดความถี่การปฏิวัติอัตราส่วนสัมบูรณ์หรือความเร็ว นำเสนอ LED 5 หลัก 7 เซกเมนต์เพื่อแสดงค่าที่อ่านได้ในหน่วยต่างๆ (รวมถึงรอบต่อนาที, รอบต่อนาที, Hz, kHz, วินาทีและนาที) และมีการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้อุณหภูมิ LED 4 หลัก 7 ส่วนที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -148 ถึง 2192 องศา F
รวมถึงสายริบบิ้นสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน UL และเป็นไปตาม RoHS สำหรับใช้กับไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ 5PFF4, 5PFF5, 5PFF6 และ 5PFF7 และตัวควบคุมการเคลื่อนที่แบบสเต็ปมอเตอร์ 5PFF8 และ 5PFF9 ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อไดรเวอร์กับคอนโทรลเลอร์และมีให้เลือกหลายขนาด
ประกอบด้วยตัวเข้ารหัสแบบหมุนประเภทเพลา / ชนิดเพลากลวง Autonics สำหรับติดตามตำแหน่งของเพลาหมุน มีความยาวสายเคเบิลและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่แตกต่างกัน
ตัวควบคุมสเต็ปมอเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CE และเป็นไปตาม RoHS เข้ากันได้กับระบบควบคุมการเคลื่อนไหวทั้ง 2 และ 5 เฟส มีคำสั่งควบคุม 12 คำสั่งการทำงาน 64 ขั้นตอนโหมดการทำงาน 4 โหมดและความถี่พัลส์เอาต์พุตสูงสุด 4 Mpps
ไดรเวอร์มอเตอร์สเต็ปเปอร์ MD ซีรี่ส์สองและห้าเฟสที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงและการหมุนที่ช้า มีคุณสมบัติการทำงานที่ปรับได้ / หยุดกระแสไฟฟ้าฟังก์ชันทดสอบการวินิจฉัยตนเองและความถี่พัลส์อินพุตสูงสุด 1000 kpps
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ประสิทธิภาพสูงสอง / ห้าเฟสที่มีแรงบิดสูงและแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฟัน เหมาะสำหรับใช้ในมาตรวัดยานยนต์อุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเครื่องสแกนทางการแพทย์และกล้องดิจิทัล
มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งแรงบิดตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วและเหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์วัดแสงอุปกรณ์ทางการแพทย์และหุ่นยนต์ มีโครงสร้างเป็นพลาสติกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะความยาวโดยรวมและขนาดสกรูที่แตกต่างกัน
Autonics เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติชั้นนำของเกาหลีที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์อาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ยาและอิเล็กทรอนิกส์ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่ได้รับการรับรอง UL, CE และ EAC, คอนโทรลเลอร์, อุปกรณ์การเคลื่อนไหว, สวิตช์ควบคุม, ไฟสัญญาณ / ทาวเวอร์, บล็อก I / O, สายเคเบิลและขั้วต่อ
แค็ตตาล็อก Autonics Sensors ประกอบด้วยโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่เซ็นเซอร์ความใกล้เคียงเซ็นเซอร์ความดันและตัวเข้ารหัสแบบหมุน โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ Autonics ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับการขาดการมีอยู่หรือระยะห่างของวัตถุด้วยความช่วยเหลือของตัวส่งและตัวรับแสง เซ็นเซอร์เหล่านี้มีวงจร NPN, PNP หรือรีเลย์และสามารถทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง -25 ถึง 65 องศาฟาเรนไฮต์ บริษัท ยังนำเสนอประสิทธิภาพสูง สอง- และมอเตอร์สเต็ปห้าเฟสที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหมุนได้ มอเตอร์เหล่านี้มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและขนาดเฟรมที่แตกต่างกัน เลือกจากมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ Autonics อื่น ๆ เช่นแผงหน้าปัดอะนาล็อก / ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลและเคาน์เตอร์ดิจิทัลบน Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Autonics ที่ได้รับอนุญาต