AVALON MANUFACTURING
Donut Fryer, Electric, 24 x 24 Inch Size, 208-240V
Sub Merger Screen, 24 Inch Size, Electric
Oil Shortening Filter, 20 Inch Height, 115V, 60 Hz Frequency, Single Phase
Proofing Frying Screen, 23 x 23 Inch Size, Stainless Steel
Glazing, Cooling Screen , 24 x 24 Inch Size, Nickle
Proofing Cabinet, 2 Door, 120V, 50-60 Hz, Stainless Steel
Donut Glazer, 24 x 24 Inch Size, Stainless Steel Pan with Drain
Hot Icing Conditioner, 9 Inch Height, 26 Inch Width, 24 Inch Depth, 1500 Watt, 120 VAC
Heated Icing, Glazing Table, 24 Inch Size, 120V
Cooling Rack, 16 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Cooling Rack, 32 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Ingredient Bin, 26 Inch Height, 14 Inch Width, Stainless Steel
Ingredient Bin, 31 Inch Height, 18 Inch Width, Stainless Steel
เกี่ยวกับการผลิตรีสอร์ต
เป็นเวลากว่า 94 ปีที่ Avalon Manufacturing ให้บริการอุปกรณ์ทำโดนัทและเบเกอรี่ แคตตาล็อกที่กว้างขวางรวมถึงหม้อทอดไฟฟ้าแบบใช้แก๊สนำร่องและแก๊สแบบจุดระเบิด ตัวกรองสั้นลง ตู้ปรู๊ฟ เครื่องเคลือบโดนัท สถานีไอซิ่งร้อน ถังส่วนผสม ตะแกรงระบายน้ำ ชั้นทำความเย็น และถาดรอง ถังใส่ส่วนผสมของ Avalon ทำจากสเตนเลสสตีลและมีฝาปิดที่มุมและฝาสเตนเลสสตีลแบบเลื่อนเปิด หน่วยเหล่านี้ติดตั้งบนล้อหมุนแบบไม่มีเครื่องหมายขนาด 3 นิ้ว เพื่อให้เคลื่อนย้ายส่วนผสมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่าย บางรุ่นมีช่อง 2 หรือ 3 ช่องเพื่อแยกส่วนผสมจำนวนมากได้อย่างง่ายดายในหน่วยเดียวที่เคลื่อนย้ายได้ ตู้เก็บหลักฐาน Avalon มีประตูแบบถอดได้ ชั้นวางด้านใน ส่วนรองรับ และชุดทำความร้อน หน่วยเหล่านี้มีการควบคุมที่ติดตั้งภายนอกเพื่อปรับการตั้งค่าโดยไม่ต้องเปิดประตู มีจำหน่ายในรุ่นสแตนเลสและอลูมิเนียม
คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ / แชทสด / WhatsApp หรือส่งแบบฟอร์มในหน้านี้เพื่อรับส่วนที่เทียบเท่าที่คุณต้องการวันนี้!
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่
- การกรอง
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ถุงมือถัก
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- อุปกรณ์ระบบน้ำหยด
- ชุดและสถานีรั่วไหล
- ไม้แขวนเสื้อ
- JOHN GUEST ข้อศอกหมุน 90 องศา
- ZURN ก๊อกน้ำห้องครัวมือจับก้านโยก
- SGS PRO Double Cut Carbide Bur ทรงกระบอกปลายตัด
- KIPP K0123 ที่จับปรับได้
- GPIMETERS ชุดโซลินอยด์คอยล์
- PALMGREN ตัวจับต๊าปไดรฟ์แรงบิดขนาด 1
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อล็อค Turnlok
- THOMAS & BETTS LTCES07B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- ANVIL อะแดปเตอร์ตัวเชื่อมต่อหลายตัว
- BROWNING ฐานปรับมอเตอร์มาตรฐาน