แท่นรีดขึ้นรูปโลหะแผ่นเหมาะสำหรับการติดตั้งและถอดตลับลูกปืนและสำหรับการปักหมุดและการใช้งานที่โลดโผนในรถยนต์และโรงรถ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กหล่อ, แผ่นดายเออร์ 4 ตำแหน่งกลึงสี่เหลี่ยมและความสูงในการทำงานสูงสุด 15-3 / 4 นิ้ว มีให้เลือก 3 และ 5 ตัน
ประกอบด้วยเครื่องเจียรสายพานสำหรับงานหนัก 10, 15, 17 และ 20 A เครื่องขัดแผ่นดิสก์และเครื่องขัดสายพาน / แผ่นดิสก์แบบรวมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดตกแต่งขัดเจียรขัดเงาหรือรูปร่างที่ทำจากโลหะพลาสติกไม้หรือวัสดุผสม
ให้คุณสร้างพื้นผิวเรียบและเตรียมขอบสำหรับเชื่อมต่อสองชิ้น มีโครงสร้างเหล็กลูกปืนโต๊ะขนาด 66 นิ้วไม่มีพิกัดรอบต่อนาทีของโหลดสูงถึง 5000 และความสามารถในการเชื่อมต่อสูงสุด 6 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีข้อต่อรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
กรรไกรตัดโลหะไฮดรอลิกที่มีใบมีดโครเมียมคาร์บอนสูงที่สามารถตัดเหล็กอ่อน 10-24 เกจสแตนเลสอลูมิเนียมพลาสติกหรือแผ่น Lexan ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีเครื่องเจาะท่อและท่อ
ใบเลื่อยเจาะรูออกแบบมาเพื่อใช้กับสว่านมือถือ สามารถบากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ถึง 2.5 นิ้ว โดดเด่นด้วยปากกาจับยึดตรงกลางที่จดสิทธิบัตรแล้วหน้าปัดองศาสลัก (หรือตัวค้นหามุม) แกนหมุน 1-1 / 4 นิ้วและเพลาทอมป์สัน 1.25 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเจาะท่อขัดและเครื่องตัดดอกกัด
ช่างเหล็กไฮดรอลิกที่ออกแบบมาสำหรับการบากการเจาะรูการตัดเหล็กเส้นแบนการตัดมุมและการตัดเหล็กเส้น โดดเด่นด้วยโครงเหล็กโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ความเร็วสูงสุด 38 spm และมอเตอร์ 3/5/10/15 แรงม้า นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของช่างเหล็กด้วยตนเอง
รวมถึงกล่องและจานเบรกที่เหมาะสำหรับการทำรูปทรงกล่องและกระทะและสำหรับการดัดย้อนกลับของแผ่นโลหะที่มีเกรดต่างกัน มีโครงสร้างเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าและสามารถดัดเหล็กอ่อนได้ถึง 22 เกจ นอกจากนี้ยังมีโต๊ะลูกกลิ้งค้อนแบบลูกสูบและไสไม้และที่เจาะโลหะแผ่น
เลื่อยสายพานแนวนอนหรือแนวตั้ง 1, 2 และ 3 เฟสออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดโลหะไม้และพลาสติกเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ นำเสนอมอเตอร์ทรงพลัง 50/60 เฮิร์ตพิกัดกระแสสูงสุด 30 A และมุมตัดสูงสุด 60 องศา
เลื่อยขัดสำหรับงานหนักสามเฟสพร้อมใบมีดตัดขัดขนาด 14 นิ้วที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 7.5 แรงม้า สามารถตัดท่อเหลี่ยมและท่อสต็อกบาร์และเตารีดมุมได้ด้วยความเร็วสูงสุด 4300 รอบต่อนาที
แท่นเจาะพื้นแบบปรับความเร็วรอบแบบใช้สายพานและหัวเกียร์เหมาะสำหรับงานเจาะคว้านคว้านเคาน์เตอร์ซิงค์และเจาะเฉพาะจุด มาพร้อมกับหัวจับระบบหล่อเย็นและไฟทำงานฮาโลเจนแบบยืดหยุ่น มีเครื่องเจาะพื้นแบบ Radial 11.5 และ 16 A
เครื่องกัดแนวตั้งสามเฟส 220 V ที่มีโต๊ะมาตรฐานตัวล็อคหัวเข่าปากกาถอยหลังวิธีและตัวกั้นแบบเคลือบ Turcite B การหล่อแบบ Meehanite ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ Yaskawa การอ่านข้อมูลแบบดิจิตอล 2 แกนและไฟทำงานแบบฮาโลเจน นอกจากนี้ยังมีเครื่องเจาะและกัดความเร็วตัวแปร
ตาราง Downdraft 110 และ 220 V ออกแบบมาเพื่อกำจัดฝุ่นควันควันและอนุภาคที่เป็นอันตรายและส่งกลับอากาศที่กรองแล้ว ไม่ต้องการการระบายอากาศภายนอกและมีระดับการกรอง 5 ไมครอน มีให้เลือกในรุ่น 0.5 และ 1 แรงม้าที่มีความสูงโดยรวม 35/37 นิ้ว
เครื่องกลึง Baileigh 110 และ 220 V เหมาะสำหรับงานกลึง, เจาะ, ขัด, ตัด, เปลี่ยนรูป, หันหน้าและกลึง นำเสนอการอ่านข้อมูลดิจิทัลฐานเหล็กหล่อและเสาเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เครื่องดักฝุ่นแบบขั้นตอนเดียวมีไว้เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนให้ห่างจากเครื่องขัดผิวและเครื่องเจียร มีลิ้นชักโลหะที่ทำความสะอาดง่ายเพื่อเก็บฝุ่นทั้งหมดตัวกรองกันไฟสามตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และรางขนาด 4 นิ้วสามตัวเพื่อช่วยในการยึดติดกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรอื่น ๆ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะและการผลิตแก้วสำหรับการกดดัดและยืดชิ้นงาน มีโครงเหล็ก H / C ที่เชื่อมอย่างเต็มที่ปั๊มลม / ไฟฟ้า / แบบแมนนวลและกระบอกสูบแบบคงที่ / เคลื่อนย้ายได้ / คู่
ใช้เพื่อตรวจจับว่าระนาบโค้งอยู่ภายในการหมุน 360 องศาโดยเพิ่มขึ้นทีละ 90 องศาและเพื่อให้แน่ใจว่าท่อหรือท่ออยู่บนระนาบระดับ
เครื่องดัดโลหะแบบไฮดรอลิก / แบบตั้งโปรแกรมได้ / แบบแมนนวลเหมาะสำหรับการสร้างรัศมีโค้งที่เรียบและแน่นในท่อและท่อของโลหะอ่อนเช่นทองแดงและอลูมิเนียม ผลิตจากเหล็กสำหรับงานหนักและมีมุมดัดสูงสุด 180 องศา
รวมถึงเครื่อง bevelling แบบพกพาที่เหมาะสำหรับงานสแตนเลสสตีลเหล็กเหล็กทองเหลืองทองแดงและอลูมิเนียม มีมอเตอร์ขนาด 2 / 5.25 แรงม้าและสามารถตัดมุมเอียงได้ตั้งแต่ 3/16 ถึง 2.75 นิ้ว มีความยาวความสูงและความกว้างที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยค้อนไสลมเจาะลึกคอที่ออกแบบมาเพื่อโดมหดยืดขอบหมุนลูกปัดและชดเชยเหล็กอ่อนที่ความเร็วสูงถึง 3200 bpm
รวมถึงแขนต๊าปอากาศและไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายเช่นการเจาะการแตะการยึดการยกการเจียรและการขัดเงา ทำจากท่ออลูมิเนียมเกจหนักและสามารถเข้าถึงได้ถึง 74 นิ้ว
รวมถึงชุดใบมีดที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับใบมีดโลหะแผ่น นำเสนอในชุด 3 ชิ้นที่มีใบมีดด้านบน 1 ใบและใบมีดล่าง 2 ใบ
Baileigh Industrial ผลิตเครื่องมือโลหะและงานไม้ประสิทธิภาพสูงมานานกว่า 16 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์งานโลหะประกอบด้วยตัวดัดท่อ, ช่างเหล็กไฮดรอลิก, เบรกโลหะแผ่น, เลื่อย, ตัวเชื่อมตำแหน่ง, โต๊ะตัดพลาสม่า, แขนเคาะอากาศและเครื่องกัดและเจาะ เครื่องดัดท่อ Baileigh ผลิตจากเหล็กสำหรับงานหนักและมีให้เลือกทั้งแบบไฮดรอลิกแบบตั้งโปรแกรมได้และแบบแมนนวล เครื่องดัดท่อเหล่านี้มีมุมดัดสูงสุด 360 องศาและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรัศมีโค้งที่เรียบและแน่นในท่อและท่อโลหะอ่อนเช่นทองแดงและอะลูมิเนียมแบรนด์นี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้ต่างๆเช่นโต๊ะ downdraft เครื่องดักฝุ่น ข้อต่อแซนเดอร์และเครื่องขัดไม้ ข้อต่อรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเตียงยาว Baileigh ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการสร้างพื้นผิวเรียบและเตรียมขอบสำหรับการต่อชิ้นส่วนหนึ่งเข้ากับอีกชิ้นหนึ่ง ข้อต่อเหล่านี้ทำงานบนแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว 220 V และมีมอเตอร์ 3/5 แรงม้าที่สามารถให้ความเร็วสูงสุด 5500 รอบต่อนาที เลือกจากข้อต่อเหล่านี้และเครื่องมือ Baileigh อื่น ๆ เช่นเกจวัดรัศมีและเครื่องหามุมดิจิตอล Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Baileigh Industrial ที่ได้รับอนุญาต