ผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์อุตสาหกรรม Baldor | Raptor Supplies ประเทศไทย

BALDOR MOTOR

Baldor Motor เป็นซัพพลายเออร์ระดับโลกด้านมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ในอดีต แบรนด์นี้ถูกเรียกว่า Reliance Electric, Baldor Reliance Motors, Baldor Industrial Motor และ Baldor แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น 'ABB Baldor' บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในฟอร์ตสมิธ รัฐอาร์คันซอ 72901 สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้จัดหามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/ไฟฟ้ากระแสสลับต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำเสีย การผลิต และอาหารและเครื่องดื่ม อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

มอเตอร์

ปั๊ม

มอเตอร์ ตัวกรอง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอนดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ 50 Hz

    คาปาซิเตอร์สตาร์ทและมอเตอร์เดี่ยว / สามเฟสออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน 50 Hz ในสายพานลำเลียงเครื่องเป่าปั๊มและเครื่องอัดอากาศ คุณสมบัติฉนวน Class B / F ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 155 องศา C และมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 110 ถึง 400 V

  • มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์

    ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบด้วยการควบคุมความเร็วตัวแปร นำเสนอสลิงเกอร์แบบรวม Inpro / Seal และซีลเพลาแบบไม่สัมผัสแบบเขาวงกตเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน มีให้เลือกทั้งแบบ F1 และแบบตีนผี

  • มอเตอร์เอนกประสงค์

    มอเตอร์อุตสาหกรรม Baldor-Reliance ได้รับการออกแบบให้ตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน NEMA และรับประกันการทำงานที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง ประกอบด้วยสองความเร็วเครื่องซักผ้าแรงดันเลื่อยอาร์เบอร์งานไม้ Pre-1952 NEMA โครงตัวยูหน้าที่ยานยนต์และมอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัส

  • มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม

    มีตราประทับริมฝีปากและสายสลิง V-ring ที่ปลายไดรฟ์เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนและระบบฉนวน Class B / F / H เพื่อให้มอเตอร์เย็น มีให้เลือกในการจัดอันดับแรงบิดและเฟรมที่แตกต่างกัน

  • มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย

    ออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมเคมีน้ำมันและก๊าซน้ำและกระดาษ มีโครงสร้างเหล็กหล่อและมีอยู่ในเหล็กเกจหนักที่ปิดสนิท

  • มอเตอร์เวกเตอร์

    ให้แรงบิดเบรกอะเวย์สูงสุดที่ความเร็วเป็นศูนย์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียงและการผสม / การผสมแบบกลุ่มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและยา มีจำหน่ายในกล่องหุ้ม TEFC, TEBC, DPFV และ TENV

  • Washdown มอเตอร์

    มอเตอร์สำหรับล้างหน้าที่ Baldor ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการชะล้างด้วยแรงดันและสารทำความสะอาดที่รุนแรงเป็นประจำในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มการแพทย์ยาและบรรจุภัณฑ์ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้มีระบบสีที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความต้านทานการเกิดสนิมและปลั๊กท่อระบายน้ำและซีลเพลาที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อป้องกันความชื้นภายในห้อง มอเตอร์แบบปิดโดยสิ้นเชิงของ Baldor มีให้ในแบบ 1 เฟสและ 3 เฟสและมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานสเตนเลสสตีล 300 ซีรี่ส์สำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสารเคลือบกันความชื้นบนหัวสลักเกลียวและระหว่างโครงและแผ่นปิดท้ายเพื่อป้องกันการไหลเวียนของของเหลวในกระบวนการผลิตและฝุ่นผ่าน ระบบ. เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น 100 เท่ามอเตอร์ C-Face washdown แบบไม่ต้องทาสีของแบรนด์มีลวดแม่เหล็ก ISR (Inverter Spike Resistant) ที่ทนความชื้นที่จดสิทธิบัตรแล้วพร้อมกับตลับลูกปืนแบบปิดผนึกอย่างถาวรพร้อมจาระบีกันน้ำเพื่อช่วยในการกัดกร่อน มอเตอร์เหล่านี้ยังประกอบด้วยปะเก็นนีโอพรีนที่ทนความร้อนสำหรับการกันกระแทกและการป้องกัน และการหมุนตราเขาวงกตแบบไม่สัมผัสที่ส่วนขยายของเพลาขาออกและซีลปากสัมผัสที่ส่วนขยายของเพลาพัดลมเพื่อการทำงานที่ไม่เสียดสี

มอเตอร์ปั๊มดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มน้ำเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและงานแปรรูปอาหาร นำเสนอตลับลูกปืนขนาดใหญ่พร้อมปลายไดรฟ์ที่ล็อคเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและกล่องหุ้ม TENV / TEFC เพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนอากาศ มีให้เลือกในช่วงแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 115 ถึง 575 V

  • มอเตอร์ปั๊มเจ็ท

    มีไว้สำหรับการสูบน้ำในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้น โดดเด่นด้วยโครงสร้างโครงเหล็กและแผ่นปิดท้ายอะลูมิเนียมพร้อมที่รองนั่งแบบแบริ่งเหล็กเพื่อความเชื่อถือ

  • มอเตอร์ปั๊มแนวตั้ง

    ออกแบบมาเพื่อใช้กับพัดลมเครื่องเติมอากาศปั๊มในกระบวนการผลิตปั๊มหอยโข่งปั๊มบ่อและปั๊มกังหัน มีความเร็วสูงสุด 5400 รอบต่อนาทีและมีโครงสร้างเหล็กหล่อกล่องท่อร้อยสายแบบหมุนได้ขดลวดประหยัดพลังงานและแผ่นป้ายสแตนเลสสตีล

มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ AC

    เฟรม IEC, เซอร์โว, มอเตอร์สำหรับงานทั่วไปและงานหนักที่มีการออกแบบมอเตอร์เฟสเดียว / สามเฟส เป็นไปตามมาตรฐาน EPACT และประหยัดพลังงานสำหรับใช้ในเครื่องเป่าปั๊มสายพานลำเลียงและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 115 ถึง 460 V

  • มอเตอร์เบรค

    มอเตอร์เบรคสำหรับงานหนัก 60 Hz ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดและการแตกหักอย่างรวดเร็ว มีระบบฉนวนกันความร้อนที่ป้องกันการขัดขวางซึ่งช่วยลดการย่อยสลายของมอเตอร์ที่ต้องเผชิญกับแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว มีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟสและแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 115 ถึง 575 โวลต์

  • มอเตอร์สามเฟสเมตริก

    ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Baldor ที่ได้รับการยอมรับจาก UL และ CSA สำหรับการใช้งานที่ต้องใช้เฟรม IEC ใช้ในเครื่องระบายอากาศเครื่องมือกลตัวทดเกียร์ปั๊มและพัดลมและมีให้เลือกหลายรอบต่อนาทีและแรงม้า

มอเตอร์ HVACดูทั้งหมด

  • มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์

    พัดลมโบลเวอร์ / คอนเดนเซอร์และมอเตอร์ HVAC สำหรับใช้ในหน่วยคอนเดนเซอร์ทำความเย็นตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งแผ่นปิดท้ายที่ปลายเพลาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่มอเตอร์และแรงบิดสตาร์ทสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

  • มอเตอร์โบลเวอร์ขับตรง

    มอเตอร์เป่าลมขับตรงฉนวน Class B และ Class F เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา HVAC มีแรงบิดในการสลายสูงสุด 15.2 lb-ft และมีให้เลือกในกระแสไม่โหลดและพิกัดแรงม้าที่แตกต่างกัน

  • มอเตอร์พัดลมแบบแท่น

    ประกอบด้วยมอเตอร์พัดลมแบบฐาน 4, 6 และ 8 ขั้วเหมาะสำหรับการใช้งานแบบจ่ายลมอย่างต่อเนื่องโดยมีแรงสตาร์ทปานกลาง มีแอกเหล็กเกจขนาดหนักปลายอะลูมิเนียมการหมุนย้อนกลับและฉนวนคลาส B / F มีให้เลือกในระดับแอมแปร์และแรงบิดที่แตกต่างกัน

มอเตอร์กระแสตรงดูทั้งหมด

  • มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วรอบและแรงบิดคงที่ โดดเด่นด้วยโครงเหล็กสำหรับงานหนักฐานยึดที่ถอดออกได้แปรงที่ทนทานฉนวน Class F แม่เหล็กเฟอร์ไรต์เซรามิกตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้นและแผ่นปิดท้ายโลหะผสมหล่อพร้อมตลับลูกปืนเหล็ก

  • มอเตอร์กระแสตรงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

    Baldor Motors เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ราบรื่นและปราศจากการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมพลาสติกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีจำหน่ายในอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปหรือโครงเหล็ก

เกี่ยวกับ บัลลงดอร์ มอเตอร์

บริษัทมีมอเตอร์ ไดรฟ์ และกระปุกเกียร์ต่างๆ มากกว่า 10000 แบบ มอเตอร์ไฟฟ้าของ Baldor หลากหลายประเภท เช่น การชะล้าง งานหนัก งานทั่วไป งานฟาร์ม เจ็ตปั๊มและมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ จำหน่ายโดย Raptor Supplies. แบรนด์ของ วัตถุประสงค์ทั่วไป ที่ปิดสนิท มอเตอร์ 3 เฟส ใช้ในปั๊ม พัดลม โบลเวอร์ คอมเพรสเซอร์ และสายพานลำเลียง มอเตอร์ Baldor เหล่านี้ทำงานที่ความเร็วตั้งแต่ 835 ถึง 3600 รอบต่อนาที และอนุญาตให้ติดตั้งแบบใช้เท้า / ไร้เท้า / C เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย มอเตอร์ Baldor แบบ 3 เฟสเหล่านี้มีโครงที่ทำจากเหล็ก / เหล็กหล่อ / เหล็กกล้า เพื่อให้มั่นใจในความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด 96.2% และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 103 องศาเซลเซียส มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวร ผลิตโดย Baldor Motor ใช้ในรถยนต์สำหรับเครื่องซักผ้าและที่ปัดน้ำฝน หรือเครื่องเป่าลมในเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน มอเตอร์ Baldors เหล่านี้มีโครงเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาวะการทำงานที่รุนแรง และเกราะที่สมดุลแบบไดนามิกสำหรับการสร้างสนามแม่เหล็กหน้าที่ต่อเนื่อง สับเปลี่ยนของมอเตอร์ Baldor เหล่านี้ถูกหลอมรวมกับการเชื่อมต่อกระดองเพื่อให้มีความต้านทานต่ำต่อการไหลของกระแส จึงช่วยลดการสูญเสียฮิสเทรีซิส มอเตอร์แม่เหล็กถาวรกระแสตรง Baldor ยังมาพร้อมกับแม่เหล็กเฟอร์ไรต์เซรามิกเนื้อดีเพื่อขจัดปัญหาการล้างอำนาจแม่เหล็กและตลับลูกปืนเม็ดกลมซีลสองชั้นสำหรับรับแรงตามแนวแกนและแนวรัศมีในทิศทาง CW และ CCW ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนมอเตอร์ Baldor รุ่นเก่าควรมองหาหมายเลขแค็ตตาล็อก / หมายเลขข้อมูลจำเพาะ / หมายเลขชิ้นส่วนที่แสดงบนแผงปิดหน้ามอเตอร์ และอ้างอิงข้ามกับรุ่นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

มอเตอร์ Baldor บางรุ่นมีการอ้างถึงหมายเลขรุ่นของ Marathon Motors หรือ Leeson ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีมอเตอร์ Baldor ที่เทียบเท่ากัน

การส่งสินค้า

Baldor Motors เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น Baldor Motors เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

มอเตอร์ไททาเนียม EC

มอเตอร์ EC Titanium เป็นมอเตอร์ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีแม่เหล็กถาวรและซิงโครนัสรีลัคแตนซ์เข้าด้วยกันเพื่อโซลูชันที่ยั่งยืนและเชื่อมต่อแบบไร้สาย เครื่องยนต์ Baldor เหล่านี้ ar...อ่านเพิ่มเติม 

มอเตอร์ซุปเปอร์อี

มอเตอร์ Baldor Super-E เหมาะสำหรับการต่อลงดินของมอเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความล้มเหลวของตลับลูกปืนก่อนเวลาอันควร ซึ่งอาจส่งผลให้โรงงานหยุดทำงานและค่าบำรุงรักษาสูง มอเตอร์ Baldor เหล่านี้ใช้ใน fa...อ่านเพิ่มเติม 

สมาร์ทมอเตอร์

Baldor SmartMotors เป็นการผสมผสานระหว่างมอเตอร์อุตสาหกรรมและการควบคุมอินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว มอเตอร์ Baldor เหล่านี้มีโครงเครื่อง TEFC ที่จดสิทธิบัตรเพื่อให้การระบายความร้อนของม...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Baldor Motor

เซ็นเซอร์อัจฉริยะความสามารถของ ABB สำหรับพื้นที่อันตราย

เซ็นเซอร์อัจฉริยะความสามารถ ABB ประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบสุขภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักรหมุนที่ทำงานในพื้นที่อันตราย เซ็นเซอร์เหล่านี้ช่วยในการตรวจจับแม้แต่การรบกวนเครื่องจักรเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย และได้รับการรับรอง IECEx, ATEX และ NEC 500 มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่าการออกแบบคู่แข่งส่วนใหญ่ถึงสามเท่าและให้การติดตั้งและเปิดใช้งานที่รวดเร็วสำหรับการตรวจสอบทันที ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์โดยอัลกอริธึมขั้นสูงของแบรนด์ และกลายเป็นข้อมูลที่มีความหมายซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการเสีย

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องยนต์ Baldor ใช้ทำอะไร?

มอเตอร์ของ Baldor มักใช้กับปั๊ม สายพานลำเลียง พัดลม และอุปกรณ์จัดการอากาศ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อมอเตอร์

มีหลายปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาขณะเลือกมอเตอร์ -

  • กระแสคือสิ่งที่ให้พลังงานแก่มอเตอร์ แต่กระแสที่มากเกินไปอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ สำหรับมอเตอร์กระแสตรง กระแสตรงและกระแสไฟในการทำงานมีความสำคัญ กระแสไฟจากแผงลอยใช้แรงบิดที่เพียงพอสำหรับมอเตอร์ในการทำงานทั้งที่ความเร็วแผงลอยหรือ 0 รอบต่อนาที นี่คือปริมาณกระแสไฟสูงสุดที่มอเตอร์สามารถดึงออกมาได้ กระแสไฟที่ใช้งานคือปริมาณกระแสเฉลี่ย คาดว่ามอเตอร์จะดึงภายใต้แรงบิดจำเพาะ กระแสไฟเกินอาจทำให้ร้อนขึ้น ส่งผลให้ลวดหลอมละลาย
  • แรงดันไฟฟ้ามีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้กระแสสุทธิไหลไปในทิศทางเดียวและเอาชนะกระแสย้อนกลับ ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูง แรงบิดก็จะยิ่งสูงขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ หากคุณใช้แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำมาก มอเตอร์จะไม่ทำงาน ในขณะที่การใช้แรงดันไฟฟ้ามากเกินไปอาจนำไปสู่การลัดวงจรและส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานหรือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
  • แรงบิดในการทำงานคือปริมาณของแรงบิดที่มอเตอร์ถูกปรับเทียบเพื่อสร้างในขณะที่แรงบิดของแผงลอยคือปริมาณของแรงบิดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้กำลังจากความเร็วของแผงลอย คุณต้องดูที่แรงบิดในการทำงานที่ต้องการ แต่การใช้งานบางอย่างอาจต้องการให้คุณรู้ว่าสามารถผลักมอเตอร์ได้ไกลแค่ไหน ตัวอย่างเช่น สำหรับหุ่นยนต์ล้อเลื่อน แรงบิดที่ดีหมายถึงอัตราเร่งที่ดี แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดของแผงลอยสูงพอที่จะยกน้ำหนักของหุ่นยนต์ได้ ในกรณีนี้ แรงบิดสำคัญกว่าความเร็ว
  • ความเร็วหรือความเร็วอาจซับซ้อนเกี่ยวกับมอเตอร์ โดยทั่วไป มอเตอร์จะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเร็วสูงสุด แต่ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไปหากจำเป็นต้องเข้าเกียร์ การเพิ่มเกียร์จะลดประสิทธิภาพของมอเตอร์ ดังนั้นควรคำนึงถึงทั้งการลดความเร็วและแรงบิดควบคู่กันไป

คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไปที่ควรปฏิบัติตามขณะใช้งานมอเตอร์ Baldor คืออะไร?

  • หลีกเลี่ยงการรัดเข็มขัดมากเกินไป เพราะอาจทำให้เพลาหักหรือตลับลูกปืนเสียก่อนเวลาอันควร
  • เว้นระยะการเคลื่อนที่ของเพลาจากปลายสู่ปลาย
  • เครื่องจักรที่เชื่อมต่อโดยตรงควรได้รับการจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ และเพลาควรหมุนอย่างราบรื่นโดยไม่มีการผูกมัดใดๆ

สินค้าเฉพาะแบรนด์