สายเคลือบ COLOR-IT
สารเคลือบ COLOR-IT ใช้กับ BAND-FAST หรือแถบม้วนเพื่อความทนทานต่อรังสี UV ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และความทนทานในการใช้งานทั่วไปในการติดแถบคาด มีให้เลือกหลายสีสำหรับจับคู่สีสำหรับตกแต่งหรือระบุสีของวัสดุ/วัตถุ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดฉนวนกับท่อภายในบุโฟมกับราวบันไดหรือยึดท่อและอะแดปเตอร์ ประกอบด้วยสายรัดโลหะแบนที่ประกอบขึ้นเป็นห่วงพร้อมกลไกการปิดเพื่อปรับเส้นผ่านศูนย์กลาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแคลมป์ที่แตกต่างกัน
ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยสายเคเบิลถุงกรองรองเท้า CV สายยางและแท็ก ID มีโครงสร้างสแตนเลสและความต้านทานแรงดึงสูงสุด 350 psi มีให้เลือกในรุ่นกว้าง 3/8 นิ้วและ 5/16 นิ้ว
เครื่องมือวงล้อปรับความตึงสายพานระดับมืออาชีพเหมาะสำหรับการดึงระบบหัวเข็มขัดอย่างรวดเร็วและสายขนาด 3/16 ถึง 3/4 นิ้ว
ชุดแคลมป์แบบปรับได้สเตนเลสสตีล 41 ชิ้น Scru-Seal เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหนีบทั่วไปเช่นการติดตั้งฉนวนท่อและเสาของอุปกรณ์ ประกอบด้วยสกรูซีล 20 ตัวแร็ค 20 ตัวและสายสแตนเลสสตีล 80 ฟุต
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ BAND-IT ประกอบด้วยสายรัดสายรัด สายรัดท่อ ป้ายหมายเลข สายรัด โซลูชันสายรัดเหล็ก และเครื่องมือจับยึดและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ BAND-IT ที่รัดสายรัด มีเส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์ให้เลือกหลายขนาดสำหรับการยึดฉนวนเหนือท่อภายใน การบุโฟมเหนือราว หรือการยึดท่อ/อะแดปเตอร์เหนือข้อต่อ ประกอบด้วยสายรัดโลหะแบนที่สามารถปิดเป็นห่วงเพื่อปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ แคลมป์เหล่านี้ยังสามารถยึดวัตถุเชิงกลรูปทรงแปลกๆ ต่างๆ ได้อย่างแน่นหนา เคเบิ้ลไทร์ BAND-IT ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีความยาว ความกว้าง และความหนาต่างกัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเรียบเพื่อการยึดที่รวดเร็ว เลือกจากแท็ก BAND-IT ที่หนีบ เนคไท และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Raptor Supplies.
สารเคลือบ COLOR-IT ใช้กับ BAND-FAST หรือแถบม้วนเพื่อความทนทานต่อรังสี UV ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และความทนทานในการใช้งานทั่วไปในการติดแถบคาด มีให้เลือกหลายสีสำหรับจับคู่สีสำหรับตกแต่งหรือระบุสีของวัสดุ/วัตถุ
ระบบ Ultra-Lok ของ BAND-IT ช่วยให้ติดตั้งได้เร็วกว่าการล็อคสายรัดธรรมดาโดยใช้เครื่องมือหัวเข็มขัด ระบบล็อคที่เป็นเอกลักษณ์ของมันทำงานภายใต้แรงดึงสูงสุดเพื่อเพิ่มความหนาแน่น / แรงยึดสูงสุดและให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ไม่มีช่องว่าง ฮู้ด Buckle ของระบบ Ultra-Lok ช่วยป้องกันตัวล็อคสายไม่ให้พันกัน
สายรัด ZERON 100 BAND-FAST ทำจากวัสดุ Zeron 100 ที่มีความต้านทานการกัดกร่อนและความแข็งแรงที่เหนือกว่า เมื่อเทียบกับโลหะผสมทั่วไปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซใต้ทะเล โดยทั่วไปแล้ว Zeron 100 ประกอบด้วยโครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัมที่เติมด้วยทองแดงและทังสเตน
แคลมป์ BAND-IT ผลิตภายใต้การรับรองระดับสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001 & IATF 16949 เพื่อคุณภาพที่เหนือกว่า ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของผู้ใช้ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม พวกเขายังอยู่ในรายการ UL สำหรับการปฏิบัติตามโปรโตคอล / มาตรฐานความปลอดภัย
ได้ แคลมป์ BAND-IT สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงมาก (ทั้งร้อนและเย็น) อย่างไรก็ตาม ช่วงของความต้านทานต่ออุณหภูมิอาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของแคลมป์ Band-It ที่ใช้
ได้ แคลมป์ BAND-IT สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงมาก (ทั้งร้อนและเย็น) อย่างไรก็ตาม ช่วงของการทนต่ออุณหภูมิอาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของแคลมป์ BAND-IT ที่ใช้