Dry-Mates ดราย-ตัดการเชื่อมต่อ
การรั่วไหลเล็กน้อยจากการถอดเมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายหลังการติดตั้งที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนแยกออกจากกันโดยไม่ตั้งใจระหว่างการไหลของของไหล
Banjo Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การจัดการของเหลวคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พวกเขามีวาล์ว, ปั๊ม, อุปกรณ์ท่อ, ไลน์สเตรนเนอร์, คัปปลิ้งคันโยก, ข้อต่อแบบแห้ง, แม็กมิเตอร์, แกนหมุน, ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์เสริมถัง IBC อ่านเพิ่มเติม
ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทางเข้าหรือทางออกสำหรับท่อเดือยและก๊อกน้ำ สามารถติดตั้งบนถังผนังหรือแผงควบคุมเพื่อให้ของเหลวไหลได้อย่างอิสระในการระบายน้ำหรือการเติม โดดเด่นด้วยเธรด NPT ตัวเมียสองด้านและมีให้เลือกในแบบโพลีโพรพีลีนและสแตนเลส 316
รวมถึงอะแดปเตอร์ข้อต่อและฝาปิดกันฝุ่นที่เหมาะสำหรับเชื่อมต่อท่อและอุปกรณ์ท่อในการจัดการของเหลวแรงดันต่ำ สามารถทนต่อแรงกดดันได้ตั้งแต่ 75 ถึง 125 PSI
ประกอบด้วยโพลีโพรพีลีนที่ทำจากหน้าแปลนตาบอดหมวกข้อต่อไม้กางเขนข้อศอกหัวนมปลั๊กลดบูชลดหัวนมและเสื้อยืด รุ่นที่เลือก (กากบาท) มีข้อต่อเกลียวตัวเมียสำหรับสร้างการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหลหลายจุดโดยมีระดับแรงดันสูงสุด 150 PSI
บอลวาล์วแบนโจแบบอินไลน์ / 3 ทาง / เดี่ยวสำหรับการใช้งานที่ต้องปิดแน่น สามารถใช้เพื่อควบคุมการถ่ายโอนก๊าซของเหลวและสารละลายและนำเสนอในรูปแบบโพลีโพรพีลีน / พีวีซี / พลาสติกในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
บอลวาล์วมาตรฐาน / เต็มพอร์ตเหมาะสำหรับการควบคุมการไหลอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปทางเคมีและการใช้งานทางการเกษตร มีลูกบอลและก้านสแตนเลส 316 สำหรับการปิดบวก ตัวแปรที่มีอยู่ในการกำหนดค่า DC 12 และ 24 โวลต์
เครื่องกรอง T-line ใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องพ่นทางการเกษตรเครื่องกรองน้ำเครื่องขัดพื้นและเครื่องฉีดน้ำแรงดัน มาพร้อมกับปะเก็น EPDM สำหรับการป้องกันการรั่วไหล สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดตั้งแต่ 177 ถึง 595 ไมครอน
ใช้เพื่อป้องกันระบบท่อจากเศษสิ่งสกปรกและสนิม มาพร้อมกับปลั๊กทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาที่กรองได้ง่าย มีจำหน่ายสำหรับท่อ 1 - 1/2 และ 2 นิ้วและมีขนาดหน้าจอสูงสุด 80 เมช
อะแดปเตอร์ข้อศอกและข้อต่อท่อที่หลากหลายเหมาะสำหรับใช้กับบอลวาล์วและท่อ คุณลักษณะโครงสร้างสแตนเลส 316 / โพลีโพรพีลีนเพื่อให้ทนต่อสภาวะการขัดถูที่รุนแรง
ออกแบบมาเพื่อใช้กับหน่วยงานกำกับดูแลและปั๊มเพื่อให้มีการปิดเครื่องในเชิงบวก ผลิตจากยางสังเคราะห์ทนความชื้นและสารเคมี สามารถรองรับขนาดท่อได้ถึง 3 นิ้ว
แค็ตตาล็อก Banjo Line Strainers ประกอบด้วย LSQ, T, Mini T และ Y & กระชอนตะกร้า. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งจากของเหลวหรือก๊าซที่ไหลผ่านท่อหรือท่อต่างๆ ข้อต่อท่อแบนโจมีจำหน่ายในข้อต่อ FNPT & MNPT และใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ ของแบรนด์ ข้อต่อท่อโพลีโพรพิลีน รวมถึงหน้าแปลนตาบอด แคป คัปปลิ้ง กากบาท ข้องอ นิปเปิ้ล ปลั๊ก บูชลด นิปเปิ้ลลด และทีออฟ ข้อต่อท่อแบนโจบางรุ่นมีเกลียวตัวเมียเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหลหลายจุดด้วยอัตราแรงดันสูงสุด 150 PSI
รหัสสินค้า ของ Banjo Corporation ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Dixon ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีวาล์วและอุปกรณ์แบนโจเทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงข้ามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้หมายเลขรุ่น 5 หลักสุดท้าย
วาล์วและข้อต่อแบนโจสามารถทนแรงดันได้ตั้งแต่ 75 psi ถึง 300 psi พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจเสียหายระหว่างการขนส่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
RectorSeal No.21 ชุดซอฟต์เซ็ตเอนกประสงค์และน้ำยาซีลท่อ Tru-Blu แบบยืดหยุ่นสำหรับการทำให้เกลียวเรียวสะอาดแห้งช้าและแห้งตามลำดับ รุ่น Tru-Blu สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงพร้อม T...อ่านเพิ่มเติม
ขจัดข้อต่อหลายตัวสำหรับการเติมและมีขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว การออกแบบการไหลเต็ม (เต็มพอร์ต) ช่วยให้สามารถไหลได้ไม่ จำกัด เมื่อเปิดและการกำหนดค่าวาล์วที่มีขนแข็งจะลดค่า prof...อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างหัวโพรพิลีนเสริมแรงด้วยแก้วสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรงทางกลและทนต่อการกัดกร่อน มาพร้อมโถใสทำจากโพลีคาร์บอเนตเสริมคุณสมบัติกันความร้อน ...อ่านเพิ่มเติม
การรั่วไหลเล็กน้อยจากการถอดเมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายหลังการติดตั้งที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนแยกออกจากกันโดยไม่ตั้งใจระหว่างการไหลของของไหล
Banjo Corporation ซึ่งเป็นแบรนด์ Harrington Industrial Plastics ผลิตปั๊ม วาล์ว ฟิตติ้ง และอุปกรณ์เสริมของ Banjo
ใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลว ปั๊มเพิ่มแรงดันแบนโจสามารถจ่ายน้ำให้กับระบบชลประทาน และปั๊มบ่อสามารถดึงน้ำที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน