BEECH DESIGN & MANUFACTURING
ตั้งแต่ปี 1996 Beech Design & Manufacturing ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ MSI ได้ผลิตอุปกรณ์การจัดการวัสดุสำหรับตลาดอุตสาหกรรม / มืออาชีพ บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวฟิลาเดลเฟีย รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ส่วนประกอบของ Jib Crane
วาล์วควบคุมการไหล
ปั้นจั่น
Stackers
เกี่ยวกับ บีช ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
สายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยรถยกสูง เครน โต๊ะยก รถยกยก/ยกพื้นขับเคลื่อนด้วยพลัง และเครนถ่วงน้ำหนักขับเคลื่อนด้วยพลัง การออกแบบและการผลิตบีช รถยกซ้อนแบบสมดุลเคาน์เตอร์ มีวาล์วระบายบายพาสนิรภัยสำหรับป้องกันส่วนประกอบขณะบรรทุกเกินพิกัด มีตุ้มน้ำหนักถ่วงเพื่อให้ผู้ซ้อนมีความสมดุล รถยกซ้อนเหล่านี้มีระบบล็อคพื้นสำหรับล็อครถยกซ้อนขณะขนถ่ายสินค้า การออกแบบและการผลิตบีช ปั้นจั่นถ่วงน้ำหนัก ได้รับการออกแบบให้ไม่มีขาหน้า จึงช่วยขจัดสิ่งกีดขวางการยกของหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีล้อฟีนอลเพื่อให้บังคับทิศทางได้ง่าย และมีวาล์วระบายบายพาสสำหรับป้องกันส่วนประกอบขณะบรรทุกน้ำหนักเกิน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Beech Design & Manufacturing บางรายการพาดพิงถึงหมายเลขรุ่นของ Caldwell, Vestil และ Wesco ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Beech Design & Manufacturing ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Beech Design & Manufacturing เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Beech Design & Manufacturing เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
สายพานลำเลียงลูกสูบแนวตั้ง Materialift
สายพาน Materialift ของ Beech Design & Manufacturing ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกและขนส่งของหนัก เช่น คานเหล็กและท่อในโรงงาน โกดัง และสถานที่ก่อสร้าง พวกเขาพบหรือเกินกว่าที่...อ่านเพิ่มเติม
โหลด REDI ยกโต๊ะ
โต๊ะยก LOAD REDI ใช้เพื่อยกและจัดตำแหน่งน้ำหนักบรรทุกหนัก เช่น พาเลท คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงของความเครียดและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้วยมือ พวกมันถูกใช้อย่างดีเยี่ยม...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อุปกรณ์ยกของ Beech Design & Manufacturing ได้รับการทดสอบหรือไม่?
ใช่ อุปกรณ์ยกของแบรนด์ได้รับการทดสอบที่โหลดมากกว่าพิกัดพิกัด 150%
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ LOAD REDI Lift Table คืออะไร?
Load Redi Lift Tables มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น เบรกนิรภัย ปุ่มหยุดฉุกเฉิน และการ์ดนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แท่นยกยังสามารถปรับได้เพื่อให้พอดีกับขนาดโหลดต่างๆ และสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะได้
จะบำรุงรักษาอุปกรณ์ยกของ Beech Design & Manufacturing ได้อย่างไร?
- ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบร่องรอยการสึกหรอ
- ทำความสะอาดกลไกการยกและส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของเศษและสารปนเปื้อน
- รักษาปั๊มไฮดรอลิกและของเหลวให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องและเปลี่ยนของเหลว
- ตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายตามความจำเป็น
- ใช้โต๊ะยกภายในน้ำหนักที่กำหนดเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- คีม Linesman
- รถบรรทุกมือเอนกประสงค์
- แว่นตา Reader
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- ลวดเรียบ
- ATRIX INTERNATIONAL แผ่นกรอง HEPA
- BEACON MORRIS มุมด้านใน 90 องศา
- PRECISION BRAND อาร์เบอร์ ชิมส์
- FERVI ชุดไขควง
- EATON อะแดปเตอร์ 203102 Series Tee/Y
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 08B-2
- DEWALT ไดรเวอร์อ่อนนุช
- REGAL ดอกเอ็นมิลล์, ปลายเดี่ยว, 6 ฟัน, ไฮสปีด, NCC, ดีบุก
- DAYTON ชุดประกอบฮับ
- TUNGALOY สกรู