เก้าอี้ผ้า / ไวนิลแบบไม่ประกอบมีเบาะนั่งเมโมรี่โฟมและเบาะหลังและคันโยกปรับระดับได้ 3 ระดับสูงสุด 31 นิ้ว
รวมถึงชิ้นส่วนเพิ่มเติมเช่นแขนเก้าอี้ที่ปรับความสูงได้และที่ร่อนเห็ดสำหรับใช้กับเก้าอี้ทำงานมาตรฐานทั้งหมด
เก้าอี้ทำงานที่ได้รับการรับรอง BIFMA มีฐานอลูมิเนียมขัดเงา / เหล็กโครเมี่ยม / เสริมไนลอนและด้านหลังที่ทำจากผ้าซึ่งสามารถเอียงได้ 80 และ 105 องศาในทิศทางไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ
ออกแบบมาเพื่อทนต่องานที่ไวต่อการสั่นสะเทือนหรือการใช้เครื่องจักรหนักโดยมีน้ำหนักมากถึง 20000 ปอนด์มีให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้าไฮดรอลิกมือหมุนและพินพินแบบปรับได้
รวมถึงแขนจอภาพที่เชื่อมต่อรางถังขยะที่วาง CPU ลิ้นชักที่วางเท้าโคมไฟ LED และแถบไฟสำหรับใช้กับโต๊ะทำงาน Benchpro
ชุดม้านั่งสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับงานหนัก / พรีเมี่ยมประกอบด้วยพื้นผิวด้านบนเมเปิ้ล / ลามิเนตขาปรับระดับได้พร้อมตัวเลือกการเลื่อนระดับขอบสแตนเลสที่ใส่ม้วนรางถังขยะ 8 ช่องปลั๊กไฟ 16A และด้านบน และชั้นวางถังขยะด้านล่างพร้อมตัวแบ่งเหล็ก
ชุดล้อเลื่อนโพลียูรีเทนห้าชิ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา (สูงสุด 75 ปอนด์) บนพื้นผิวแข็งและพื้นพรม นอกจากนี้ยังมีล้อพร้อมอุปกรณ์เบรค
แถบติดตั้งบนชั้นวางเพื่อส่งพลังงานอย่างปลอดภัยในรถยนต์โรงงานและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ นำเสนอเต้ารับที่กำหนดค่า NEMA 5-15R และปลั๊กตรง 5-15P
โคมไฟ LED แบบเหล็กที่สามารถผลิตลูเมนส์ 287/367 ต่อวัตต์มาพร้อมกับสายไฟขนาด 9 นิ้วและสวิตช์และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
BenchPro Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโต๊ะทำงานที่มีน้ำหนักมาก แค็ตตาล็อก BenchPro ประกอบด้วยโต๊ะทำงานเก้าอี้โต๊ะบรรจุอุปกรณ์ติดตั้งบนพื้นผิว LED และไฟนิรภัย ชุดม้านั่งพับของแบรนด์มีแผ่นไม้ปาร์ติเกิลเกรดอุตสาหกรรมหนา 1.75 นิ้วพร้อมการตกแต่งภายในที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการแปรปรวนภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักมาก (สูงสุด 5000 ปอนด์) ชุดเหล่านี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นขาปรับระดับพร้อมตัวเลือกการเลื่อนระดับที่วางม้วนรางกล่องถังขยะ 8 ช่องรางปลั๊ก 16A และชั้นวางถังขยะด้านบนและล่างพร้อมตัวแบ่งเหล็ก เก้าอี้ทำงานที่ได้รับการรับรองจาก BenchPro BIFMA สามารถเอียงไปข้างหน้าและข้างหลังได้ 80 และ 105 องศาตามลำดับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความเครียดและอาการปวดหลังที่เกี่ยวข้องกับการนั่งเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องมีให้เลือกมากมายเช่นล้อเลื่อนสำหรับเปลี่ยนแขนเก้าอี้และตะแกรงรางถังที่วางเท้าและลิ้นชัก Raptor Supplies (ตัวแทนจำหน่าย BenchPro ที่ได้รับอนุญาต)