BINKS
ตัวกรอง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ปั๊ม
นิวเมติก
ประปา
เครื่องจักรกล
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง ตัวกรอง
เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์ดูทั้งหมด
ชุดปืนฉีดพ่นแอร์บรัช ชุดรวมถึงหัวฉีดแอร์บรัชถ้วยป้อนแรงโน้มถ่วงพร้อมฝาปิดอะแดปเตอร์ท่ออากาศพีวีซีประแจเลื่อนหัวและเคสที่ทนทาน ใช้ในการเปลี่ยนสีให้เป็นละอองที่มีการควบคุมโดยใช้อากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาสีให้เรียบเนียน
เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลเพื่อพ่นละอองน้ำและสารเคลือบฐานตัวทำละลายที่มีความละเอียดสูงที่ความดันสูงถึง 1200 psi และอัตราการไหลสูงสุด 1.3 gpm การออกแบบพัลส์ต่ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงกดอากาศต่ำลงเพื่อประสิทธิภาพการถ่ายโอนที่ดี มีให้เลือกทั้งแบบรถเข็นไตรพอดและแบบติดตั้ง
ปืนฉีดสุญญากาศ ปืนอลูมิเนียมปลอมแปลงที่มีท่อของเหลวสเตนเลสสตีลที่มีผนังหนาให้ความเข้ากันได้กับของแข็งและวัสดุอุตสาหกรรมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อให้ได้ผิวที่มีคุณภาพสูง โดดเด่นด้วยการออกแบบเข็มที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้สปริงไม่อยู่ในเส้นทางของของเหลว การออกแบบที่หมุนด้วยแรงดันสูงเพื่อความสะดวก
เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ ออกแบบมาเพื่อสามารถเลือกปริมาณของเหลวที่จะออกจากปืนในระหว่างการพ่นสี รวมถึงความกว้างของพัดลมสเปรย์ด้วย เคล็ดลับสามารถบิดเพื่อขยายหรือลดขนาดของปากปืนได้ ทำความสะอาดง่ายและทนทาน
ปืนฉีดธรรมดา มีทางเดินของเหลวสแตนเลสที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุในน้ำ ใช้ในการพ่นกาวอีพ็อกซี่และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มาพร้อมกับด้ามจับโค้งตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อปรับปรุงการควบคุมของผู้ปฏิบัติงานความสมดุลและคุณภาพการพ่นขณะที่ลดความเมื่อยล้า จุดหมุนทริกเกอร์สูงเพื่อความสามารถในการไหลของของไหลสูงสุด
ปืนฉีด HVLP นำเสนอการออกแบบที่เล็กและน้ำหนักเบาเพื่อฉีดพ่นเป็นเวลานานโดยมีความเมื่อยล้าน้อยลงและมีการดึงไกที่ง่ายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบฝาปิดที่ไม่เหมือนใครมีรูปแบบการพ่นที่สม่ำเสมอ มีขนาดหัวฉีดตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.4 มม
ถังสีและหม้ออัดแรงดัน สเปรย์ปืนซับถ้วย ถ้วยปืนฉีด
เกี่ยวกับ Binks
Binks เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สเปรย์และปั๊มชั้นนำที่เหมาะสำหรับการผลิตการแปรรูปและการก่อสร้างที่แตกต่างกัน แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ ปืนฉีดน้ำแบบใช้มือแรงดันต่ำและแรงดันสูงปั๊มพ่นสีท่อและอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายของเหลวพู่กันเครื่องฉีดน้ำแบบหมุนและตัวควบคุม ปืนฉีดพ่นระบบสุญญากาศ Binks ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับวัสดุที่เป็นตัวทำละลายและน้ำในพื้นที่โซน 1 และมีการติดตั้งโดยตรงกับท่อหรือปั๊มเพื่อพ่นละอองของเหลวที่ละเอียดและเน้นความดันสูงถึง 7500 psi ระบบสเปรย์เหล่านี้ทำให้เกิดการพ่นสีน้อยลงเมื่อเทียบกับเครื่องพ่นสีอัดอื่น ๆ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพ่นผนังที่มีพื้นผิวเพดานผลป๊อปคอร์นและพื้นผิวที่ไม่เรียบ Binks Trophy Series ปืนฉีดพ่นแรงดันต่ำปริมาณสูง (HVLP) เหมาะที่สุดสำหรับงานขัดเงายานยนต์เรือเดินทะเลอาคารและเฟอร์นิเจอร์ ปืนเหล่านี้มีปุ่มลูกบิดขนาดใหญ่และวงแหวนฝาปิดเพื่อรองรับเข็มและหัวฉีดตามข้อกำหนดด้านการเคลือบขนาดชิ้นส่วนและพื้นผิวและการดึงไกที่นุ่มนวลเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกระหว่างการฉีด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเม็ดมีดทองเหลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานและหัวฉีดของเหลวสเตนเลสสตีลชุบแข็งเพื่อลดรอบการบำรุงรักษา เลือกจากระบบสเปรย์ Binks และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นหัวฉีดสเปรย์การ์ดทิปปะเก็นและถังแรงดัน Raptor Supplies.