ท่อระบายน้ำขนาดกลางและสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องอีพอกซีเรซินและพื้นผิวไวนิลที่มีความยืดหยุ่น มีกรอบทรงกลมและสี่เหลี่ยมเพื่อลดรอยแตกของความเครียดในพื้น
กับดัก P-traps สแตนเลสสตีล AISI Type 316L เหมาะสำหรับใช้กับอ่างล้างจานในครัว นำเสนอข้อต่อที่งอ 90 องศาที่เต้าเสียบของท่อและการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตแบบดันพอดีกับแหวนปิดผนึก EPDM
รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งเช่นตัวยึดข้อต่อและที่แขวนท่อสำหรับใช้กับท่อสแตนเลสขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 4 นิ้ว
รวมถึงอะแดปเตอร์โค้งตู้เสื้อผ้าส่วนโค้งแบบรวมปลั๊กซ็อกเก็ตบีบอัดและข้อต่อสำหรับใช้กับท่อสแตนเลสและระบบระบายน้ำ ใช้ได้กับท่อขนาดท่อ 23.25 นิ้ว
EN1124- ท่อสแตนเลสสตีลที่มีโครงสร้างสแตนเลสดองกรดและซ็อกเก็ตแบบกดพร้อมวงแหวนปิดผนึก EPDM แบบปากเดียวที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า มีรุ่นที่มีความยาวสูงสุด 108 นิ้ว
Blucher ซึ่งเป็นแบรนด์ Watts เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบายน้ำชั้นนำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มน้ำมันและก๊าซการขนส่งและการเดินเรือ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Blucher ประกอบด้วยท่อสแตนเลสและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องช่องดักระฆังและท่อระบายน้ำอ่างล้างจาน ท่อตรง Blucher ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน EN1124 และมีโครงสร้างสแตนเลสสตีลที่ผ่านการชุบกรดเพื่อต้านทานการกัดกร่อนจากน้ำฝนและน้ำเสีย ท่อเหล่านี้ยังมาพร้อมกับซ็อกเก็ตแบบกดซึ่งประกอบด้วยวงแหวนปิดผนึก EPDM แบบปากเดียวที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและปลายเดือยที่มีเฟส 20 องศา ท่อระบายน้ำขนาดกลางถึงหนักของ Blucher เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องอีพอกซีเรซินและพื้นผิวไวนิลที่มีความยืดหยุ่น ท่อระบายน้ำที่พื้นเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบกรอบสี่เหลี่ยมและวงกลมที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความเค้นแตกระหว่างพื้นผิวและท่อระบายน้ำในระหว่างการทำงานหนัก ผลิตภัณฑ์ระบายน้ำเหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดท่อและวัสดุที่แตกต่างกัน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Blucher ที่ได้รับอนุญาต