BLUFF
ตั้งแต่ปี 1968 Bluff Manufacturing ได้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์ท่าเรือและคลังสินค้าคุณภาพสูง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเบอร์ลีสัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิสติกส์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เกี่ยวกับบลัฟ
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Bluff Manufacturing ประกอบด้วยตัวปรับระดับท่าเทียบเรือ ทางลาดสำหรับสนาม ตัวยกล้อ ราวกั้น และแผ่นกระดานและแท่นวาง ของแบรนด์ รางป้องกัน ใช้สำหรับปกป้องเครื่องจักร แผงไฟฟ้า สำนักงานในโรงงาน สายพานลำเลียง แท่นวางเครื่องมือ แท่นรับสินค้า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์ทำความเย็น เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการสึกหรอและรอยขีดข่วน รางเหล่านี้มีการออกแบบให้ยกออกซึ่งช่วยให้เข้าถึงพื้นที่เฉพาะได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วในระยะสั้น บลัฟฟ์ แผงท่าเรือ ให้การเปลี่ยนที่ปลอดภัยระหว่างท่าขนถ่ายและยานพาหนะสำหรับการใช้งานการจัดการวัสดุ แท่นวางเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็ก / อะลูมิเนียมเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและความต้านทานการกัดกร่อน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Bluff Manufacturing บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Vestil และ Eagle ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Bluff Manufacturing ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Bluff Manufacturing เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับทั้งการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ราวบันไดนิรภัย Tuff Guard
ราวบันไดนิรภัย Tuff Guard ช่วยปกป้องบุคลากร เครื่องจักร ทางเดิน และพื้นที่จอดรถ สามารถรองรับแรงกระแทกของรถยกได้ถึง 10000 ปอนด์ (ที่ 6 ไมล์ต่อชั่วโมง) อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับฝาพลาสติก ...อ่านเพิ่มเติม
ตัวปรับระดับ Lo-Dock
มีการติดตั้ง Lo-Dock Levelers เพื่อยกระดับแท่นต่ำเป็น 20 นิ้ว สามารถติดตั้งได้ง่ายบนแท่นคอนกรีตโดยไม่ต้องเชื่อม เครื่องปรับระดับเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
คำถามที่พบบ่อย
Bluff Manufacturing มีแท่นวางประเภทใดบ้าง
Bluff Manufacturing นำเสนอแท่นวางที่หลากหลาย รวมถึงแท่นวางอะลูมิเนียมและเหล็ก แผ่นแท่นวางและกระดานราง มีจำหน่ายในขนาดและความจุน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อให้พอดีกับแท่นวางสินค้าและการกำหนดค่ายานพาหนะต่างๆ
แท่นวางของ Bluff Manufacturing สามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าใด
แท่นวางของ Bluff Manufacturing มีน้ำหนักตั้งแต่ 10000 ถึง 20000 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของบอร์ด
Bluff Manufacturing มีทางลาดประเภทใดบ้าง?
แบรนด์นี้มีทางลาดสำหรับสนามหลายแบบ เช่น ทางลาดเหล็ก อะลูมิเนียม และทางลาดสำหรับติดรถบรรทุก