ประกอบด้วยฟิวส์ Bussmann GDA, GDB, GDC, GMA, GMC และ GMD Series ที่หลากหลายตามมาตรฐาน IEC มีให้เลือกฟิวส์แบบทำงานเร็ว / แบบหน่วงเวลาในแก้วและเซรามิก
ประกอบด้วยฟิวส์ Eaton Bussmann ที่ระบุและไม่ระบุสำหรับวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก นำเสนอในองค์ประกอบเดี่ยว / คู่และแก้ว / เซรามิกที่มีฝาปิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
อุปกรณ์ป้องกันวงจรหน่วงเวลาและออกฤทธิ์เร็วที่ได้รับการยอมรับจาก UL พร้อมการตอบสนองความเร็วสูงต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มีให้ในอัตราการขัดจังหวะปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ฟิวส์ยานยนต์ตัวถังที่เป็นพลาสติกและกระจกที่บ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ที่มีองค์ประกอบปิดล้อมเพื่อป้องกันการกระแทกและการกัดกร่อน มีให้เลือกทั้งแบบสลักบนใบมีดและตัวถังทรงกระบอก
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ / ปานกลางใช้เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร มีโครงสร้างเซรามิก / ไฟเบอร์กลาสและมีให้เลือกทั้งแบบใบมีดทรงกระบอกและสลักเกลียว
การหน่วงเวลา, ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้ากระแสสลับและฟิวส์ชนิดปฏิเสธพร้อมโครงสร้างเมลามีน ใช้สำหรับปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากการทำลายผลกระทบด้านความร้อนและแม่เหล็กของการลัดวงจร
ฟิวส์องค์ประกอบเดี่ยวและคู่ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 แอมแปร์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปต่างๆเช่นการจ่ายไฟและการป้องกันสายเคเบิล มีให้เลือกในรูปแบบการแสดงที่รวดเร็วและการหน่วงเวลา
อุปกรณ์ จำกัด กระแสเซรามิก / เมลามีนในรายการ UL ที่ใช้ในวงจรสาขาเพื่อป้องกันการหลอมรวมมากเกินไป มีให้เลือกแบบหน่วงเวลาและรูปแบบการทำงานที่รวดเร็ว
ฟิวส์ Class J แบบหน่วงเวลาตามรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA ซึ่งสามารถ จำกัด กระแสไฟ AC ได้ถึง 600 โวลต์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
ฟิวส์ KRP-CL, KLU, KRP-C และ KTU ซีรี่ส์ที่ได้รับการรับรองตามรายการ UL และ CSA ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากระแสสลับและสำหรับโหลดความร้อนและแสงสว่างที่ไม่เหนี่ยวนำ มาในประเภทองค์ประกอบคู่และองค์ประกอบเดียว
ประกอบด้วยฟิวส์ KTN-R, KTS-R, KWS-R, LPN-RK-SP, LPN-RK-SPI, LPS-RK-SP และ LPS-RK-SPI Series นิยมเรียกว่าฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้ามากเพื่อขจัดความเสียหายของวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยฟิวส์ Bussmann RK5 ที่ระบุและไม่ระบุซึ่งมีฟิวส์หน่วงเวลาและ จำกัด กระแสเพื่อขัดจังหวะกระแสสูงสุด 200 KA
ฟิวส์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วให้ข้อ จำกัด กระแสไฟฟ้าสูงโดยมีอัตราการขัดจังหวะสูงสุด 200 kA มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายในวงจรความร้อนไฟฟ้าศูนย์โหลดและมิเตอร์
ฟิวส์ที่ทำงานได้รวดเร็วและมีขนาดกะทัดรัดพร้อมการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันโหลดที่ไม่เป็นอุปนัยเช่นวงจรตัวต้านทานและไฟส่องสว่าง
ประกอบด้วยฟิวส์ซีรีย์ ALS แบบสลักเกลียวที่ใช้เพื่อป้องกันวงจร DC ในระบบที่ใช้แบตเตอรี่และเครื่องจักรสำหรับยกของหนักเช่นรถยกส้อม
ประกอบด้วยบล็อกฟิวส์ Bussmann ที่มีกำลังไฟสูงสุด 700 โวลต์และกลไกตัวบ่งชี้ฟิวส์เป่าที่เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ได้กับชุดฟิวส์เช่น FNQ, KLM, FNM, BAF และ AGU
Designed for holding or mounting fuses and creating a tight grip to prevent loosening of the fuse caused by vibrations or thermal expansion. Constructed of nickel-plated copper and facilitate excellent conductivity and corrosion / wear resistance. Available in 15 & 200 ampere (maximum) current ratings
Uniquely designed covers ideal for use with open-style fuse blocks. Yellow indicating light (in selected models) to help troubleshoot the system and reduce downtime. Feature an easy trimming facility to fit over existing wiring and dead-front construction for preventing accidental contact
Designed for mounting & holding the fuse onto electrical connection points for maintaining contact with the the circuit. Feature IP20 finger-safe construction for protection against electric shocks and 35 mm DIN-rail mounting style. Available in 1, 2 & 3 pole design options
Fuse assortments equipped in a sturdy case for easy organisation and storing of the fuses, as well as withstand field impacts. Kits also include a lineman's pliers for stripping wires
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลางการแสดงที่รวดเร็วและการหน่วงเวลาจะตัดลิงค์ที่ใช้สำหรับป้องกันกระแสเกินให้กับระบบจำหน่ายและอุปกรณ์
UL-listed units allow low-current rated fuses to fit into high-rated fuse blocks, holders and disconnect switches. Compatible with Class H, K and R ferrules and blade fuses to facilitate a strong mechanical & electrical contact. Integrated with a dead-type front and an anti-shock function
รวมฟิวส์ความเร็วสูง Bussmann ที่ใช้ในไดรฟ์ AC / DC อินเวอร์เตอร์และเตาเหนี่ยวนำเพื่อป้องกันเซมิคอนดักเตอร์กำลัง
Wide range of Class R-rated, E-rated, ABWNA, CAVH, JCL and JCW Series fuses with a maximum 15500 VAC power rating. Come with time-delay and fast-acting designs to handle overcurrent conditions in a cylindrical, bolt-on or hermetically sealed body style. Available in 1 to 450A fuse ratings
Used with standard electrical boxes for providing added overcurrent protection in small motor circuits. Compatible with fused receptacles, outlets and switches, as well as 2-1/4 inch handy electrical boxes accepting a standard current & voltage rating of 15A & 125V, respectively
SL, T และ TL ซีรีส์หน่วงเวลาและฟิวส์ปลั๊กที่ทำหน้าที่อย่างรวดเร็วซีรีส์ W ใช้สำหรับป้องกันสายไฟในมอเตอร์อุตสาหกรรมและวงจรวิกฤต ให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด
รวมถึงฟิวส์โซลาร์เซลล์เซรามิกและไฟเบอร์กลาสที่ใช้สำหรับขัดจังหวะกระแสไฟเกินต่ำที่เกี่ยวข้องกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผิดพลาด
ประกอบด้วย CE-, แรงดันไฟฟ้าต่ำในรายการ UL, การป้องกันโทรคมนาคม, แรงดันไฟฟ้าขนาดกลางและฟิวส์ตัวเก็บประจุในรูปแบบทรงกระบอกสลักเกลียวใบมีดและขา
ฟิวส์คนแคระที่เป็นไปตามข้อกำหนด ROHS และไม่ระบุเวลาหน่วงเวลาที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีกระแสไหลเข้าสูง (โหลดมอเตอร์และหม้อแปลง)
Ideal for distributing electrical circuitry from a single-point input source to multiple devices in the branch circuit system. Accept aluminium or copper wiring; prevent splicing and taping time for re-installation purposes. Available in 1, 2 and 3 pole variants
รวมถึงวงเล็บปิดท้ายแผ่นปิดสะพานแทรกและแผ่นพาร์ติชันที่อยู่ในรายการ UL ใช้กับเทอร์มินัลบล็อกที่แตกต่างกันในระบบเพลาสะพานเดี่ยวและสะพานคู่เพื่อความยืดหยุ่นในการกระจายกำลังสูงสุด
ใช้เพื่อให้จุดเชื่อมต่อเดียวในแผงควบคุมเพื่อเชื่อมต่อสายกับกราวด์หรือเชื่อมต่อสวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับกับแหล่งจ่ายไฟหลัก มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อสกรูและแคลมป์สปริง
ตัวป้องกันวงจรแม่เหล็กความร้อน 1- / 2- / 3 ขั้วใช้เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากกระแสเกิน มีตัวดึงกล่องด้านข้างและด้านข้างเพื่อให้ติดตั้งแทร็กได้ง่ายและมีอัตราการขัดจังหวะกระแสสูงสุด 200 kAIC
NEMA 4X / 3R / IP20 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบปิดที่ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากไฟกระชากโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปลั๊กอิน
Replacement surge modules used with Bussmann DIN rail mount surge protection devices (SPD). Feature a snap-in design for quick installation & easy removal with the integral release button. Come integrated with mechanical coding on the module & base for preventing installation of the incorrect unit
ให้การป้องกันไฟฟ้าเกินสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารและ RVs มีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติแก้ไขและรีเซ็ตด้วยตนเอง
ชุดสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ด้านบนและด้านข้างรวมถึงสวิตช์หลักป้องกันการโจรกรรมฟิวส์ ATM-20 ตัวยึดฟิวส์ HHM ขั้วต่อวงแหวนและสลักเกลียวสแตนเลส / ถั่วปีก
มีวงจรตั้งเวลาและรีเลย์ในตัวที่ใช้เพื่อรักษาอัตราแฟลชให้คงที่ในไฟกะพริบฉุกเฉินและไฟกะพริบ มีจำหน่ายในรูปแบบโหลดความร้อนและตัวแปรพร้อมตัวเลือกในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 และ 24 VDC
Designed for safely removing / replacing fuses from blocks & holders. Fully insulated nylon construction for excellent strength and protective finger stops for an anti-slip grip. Available in large, medium & small size variants for handling fuses ranging from 0 to 600A
Bussmann, a division of Cooper Industries, is a leading provider of circuit protection, power management and electrical safety equipment. Its extensive catalogue includes glass fuses, ceramic fuses, semiconductor fuses, fuse blocks (1 / 2 / 3 phase), midget fuses, speciality fuses and fuse holders. The fast-acting GDA ซีรี่ส์ ฟิวส์ from Bussmann are designed in accordance with IEC 60127-2 standards to provide overcurrent protection to electronic circuits. These 5 x 20 mm ferrule fuses feature ceramic tube, nickel-plated brass endcap construction to provide a maximum interrupting capacity of 1.5 kA at 250 VAC. They are available in ampere ratings of 50 to 800 mA and 1 to 6.3 A. Bussmann fuse holders (such as in-line and modular fuse holders) are designed for protecting & holding fuses in sophisticated electronic equipment. These fuse holders feature IP20 finger-safe construction to ensure safety and agency ratings up to 600 VDC for use with PV fuses. Choose from a wide range of fuse holders and related accessories, such as fuse pullers, covers, kits and links, on Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายฟิวส์ Bussmann ที่ได้รับอนุญาต