CS JOHNSON
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
รัด
นิวเมติก
ระบบส่งกำลัง
กาวยาแนวและเทป
Security
เครื่องมือช่าง
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์
การหล่อลื่น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ลวดสลิงและอุปกรณ์ดูทั้งหมด
สายเหล็ก ชุดสายสแตนเลสสตีลไม่เคลือบผิวใช้สำหรับงานราวบันได ขั้วต่อ Turnbuckle (ด้ายปรับได้) และจุดยึดที่ปลายแต่ละด้านเพื่อรองรับความตึงของสายเคเบิล มีความยาวและความสามารถในการรับน้ำหนักตั้งแต่ 250 ถึง 19500 ฟุตและ 720 ถึง 1400 ปอนด์ตามลำดับ
ลวดสลิง Swage Clevis Fittings สแตนเลส 316 สแตนเลสสตีลอุปกรณ์สลับตา / ดาดฟ้าและขากรรไกรสลับแบบมือจับที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเคลวิสสำหรับการยึดหรือยึดเรือใบ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่แบบหมุน สำหรับใช้กับสายสเตนเลสสตีลและสังกะสีขนาด 1/8 และ 3/16 นิ้ว
ลวดสลิง Swage Eye Fittings สเตนเลสสตีลมือจีบหรือขั้วต่อ Swage ใช้สำหรับการเหวี่ยงในสถานที่เหมาะสำหรับเรือลาดตระเวนเพื่อซ่อมแซมสายใย ประกอบด้วยตาประตูที่เชื่อมต่อด้วยมือจีบตาประตูหมุนตาประตูไปยังแกนและอุปกรณ์ตาต่อตา
ลวดสลิง Swage Stud Fittings สเตนเลสสตีล 300 Series สำหรับใช้กับเกลียวภายนอกสายสแตนเลส 1/8 และ 3/16 นิ้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำรอยต่อเชื่อมเย็นระหว่างสายไฟหรือสายไฟสองเส้นและขั้วต่อ (เช่นตัวเชื่อม)
ลวดสลิง Swageless Clevis Fittings ขากรรไกรแบบคงที่ที่ไม่ต้องใช้สแตนเลส 316 ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งปลายเชือกลวดเทอร์มินัลโดยไม่ต้องใช้เครื่องกดไฮดรอลิก เข้ากันได้กับสาย 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 และ 3/8 นิ้ว
ลวดสลิง Swageless Eye Fittings อุปกรณ์สแตนเลสสตีล 316 สแตนเลสสตีลที่ไม่ใช้งานเหมาะสำหรับเรือบรรทุกสินค้ารถบรรทุกหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรม มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4, 3/8, 1/2 และ 5/8 นิ้วเข้ากันได้กับสาย 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 และ 3/8 นิ้ว
ลวดสลิง Swageless Stud Fittings สำหรับใช้กับรางเคเบิลและระบบราวบันไดมีโครงสร้างสแตนเลส 316 และไม่ต้องใช้เครื่องมือย้อยในการติดตั้ง สามารถยึดที่ด้านหลังของเสาได้โดยขันแหวนรองและน็อตเข้ากับเกลียวสตั๊ด
แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้านดูทั้งหมด
อุปกรณ์บันได แผ่นรองเท้าที่สะดวกสบายสำหรับการติดตั้งที่ง่ายบนบันไดว่ายน้ำท้ายเรือโดยไม่ต้องมีการตัดเจาะหรือติดตั้ง ทำจากพลาสติก ABS ที่ไม่ต้องดูแลรักษามีโทนสีไม้พร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับยึดสแตนเลส คุณสมบัติเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วและความยาว 5 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีคู่สำหรับการติดตั้งแต่ละขั้นตอน / ขั้นตอนทางเลือกอีกด้วย
เชือกและอุปกรณ์เชือกดูทั้งหมด
เชือกผูก ประกอบด้วยตะขอสแตนเลส T-316 และสายรัดข้อมือกัปตันแบบมีหรือไม่มีการต่อตา ก้ามปูและสายยึดใช้สำหรับคลายแรงดึงจากกระจกบังลม ตะขอสนูเบอร์พร้อมเชือกไนล่อนที่ใช้ยึดโซ่ในจุดยึดและผูกพุก
สายรัดและเน็คไทดาวน์ดูทั้งหมด
จุดยึดรถบรรทุกและรถพ่วง ประกอบด้วยบานพับและตาแผ่นเพชรและตะขอธรรมาสน์ที่มีโครงสร้างสแตนเลส T-316 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการใช้งานทางทะเลบนและล่าง ตะขอแขวนออกแบบมาสำหรับรางท้ายและร่องโบว์และตาแผ่นเพื่อลดภาระในการยึด
อุปกรณ์โซ่และโซ่ดูทั้งหมด
ตะขอโซ่และสายเคเบิล รวมถึงสแน็ปเกตประตูล็อคนิรภัยและตะขอเกี่ยวนกกระทุงที่เหมาะสำหรับสายเรือและเรือยนต์ส่วนล่าง ขอเกี่ยวประตูสแน็ปมีการออกแบบให้มีศูนย์กลางเกินโดยไม่ต้องรับน้ำหนักของตะขอที่แกว่งเมื่อปิดเพื่อให้เปิดได้ง่ายในขณะที่ให้ความปลอดภัย ติดตั้งวงแหวนแยกหนักบนอุปกรณ์ล็อคลูกสูบ
เกี่ยวกับ ซีเอส จอห์นสัน
Cs Johnson เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ข้อต่อแบบไม่มีสลัก สตั๊ดและตา ข้อต่อ ตะขอนกกระทุง คีมหนีบ สายเคเบิลเหล็ก ขั้วต่อแบบเสาและสายรัดสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ข้อต่อแบบไม่มีปีกของแบรนด์มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงแม้ในน้ำเค็ม ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางเรือขนาดเล็กและใช้ในการประกอบสายเคเบิล Cs Johnson ยังผลิตสายเคเบิลลวดเหล็กกล้าไร้สนิม (สูงถึง 500 ฟุต) โดยจำกัดปริมาณงานสูงสุดที่ 1400 ปอนด์สำหรับการยกและยกของหนักในเครนและลิฟต์ และสำหรับการส่งกำลังทางกล เลือกจากอุปกรณ์ลวดสลิงและลวดสลิงไร้แขนของ Cs Johnson และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น หมุดคอตเตอร์ หมุดสลัก หมุดยึดและหมุดปลดเร็ว Raptor Supplies.