CALDWELL
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ประปา
รัด
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอดูทั้งหมด
Barrier Grab อุปกรณ์เสริม แผ่นยกออกแบบมาเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมในขณะที่จัดการกับสิ่งกีดขวางเพื่อการยกที่ลื่นไหลและราบรื่น แผ่นรองสำรองรวมถึงโพลียูรีเทนสำหรับใช้กับไม้กั้นที่ไม่ได้ทาสีและมีโครงสร้างจุดหมาที่เป็นโลหะผสมซึ่งกัดเป็นอุปสรรคที่ทาสีเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีขึ้น
แบริเออร์คว้า เหมาะสำหรับงานขนย้ายวัสดุเช่นการยกอิฐและการติดตั้งทับหลังคอนกรีต มีกลไกสลักอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมและที่จับที่ขยายออกทั้งสองด้านเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ยกสิ่งกีดขวาง มีให้เลือกในความสามารถในการรับน้ำหนัก 8500 และ 14500 ปอนด์
คานยกแบตเตอรี่ ใช้สำหรับยกแบตเตอรี่รถยกอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7000 ปอนด์มีโครงสร้างไม้เนื้อแข็งที่ไม่นำไฟฟ้าให้ฉนวนกันความร้อนและทนกรดได้ดีเยี่ยมและสายรัดและตะขอเคลือบโพลีเอสเตอร์เพื่อความสะดวกในการจัดการความยาวของแบตเตอรี่ต่างๆ มีให้เลือกทั้งวัสดุเหล็กและไฟเบอร์กลาส
คานและราวจับและแหนบ ประกอบด้วยคานยึดตัวยกม้วนแนวตั้งรางและแหนบคานเหมาะสำหรับยกคอนกรีตเหล็กคานดายมัดและแผงตัวเรือน แหนบให้การยึดที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงานหนัก 2000 ถึง 6000 ปอนด์ในขณะที่คานสำหรับงานหนักจับได้อย่างมีประสิทธิภาพจับส่วนคานหน้าแปลนกว้าง 4-36 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวยกพาเลทด้านล่าง ออกแบบมาสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายพาเลทโดยใช้เครนในท่าเทียบเรือโรงงานผลิตและโรงงาน เครื่องยกแบบล้อเลื่อนสามารถวางตำแหน่งของที่มีน้ำหนักเบาได้อย่างง่ายดายและเครื่องยกพาเลทช่วยให้สามารถยกพาเลทได้สูงสุด 3 ตันโดยไม่ยุ่งยาก มีความยาวส้อมคงที่ 36, 42 และ 48 นิ้ว
ตัวยกท่อ C-Hook นักกีฬายกแขนระบาย ออกแบบมาเพื่อวางปลอกท่อระบายน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยที่เข้ากันได้กับ ASME สามารถติดและปลดจากโหลดได้อย่างง่ายดาย โครงสร้างเหล็กหนักและแคลมป์เคลือบเงาให้ความแข็งแรงและความทนทานสำหรับการรับน้ำหนักมากถึง 1500 ปอนด์มีให้เลือกในช่วงแคลมป์ 0 ถึง 2-7 / 8 นิ้ว
ตะขอม้วน ที่จับคอนกรีตและแหนบพื้น เหมาะสำหรับยกแผ่นคอนกรีตหินหรือโลหะที่แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเสียดสีระหว่างงานก่อสร้าง มีแผ่นรองโค้งเพื่อป้องกันการลื่นไถลของพื้นผิวเรียบและสลักแบบแมนนวลสำหรับล็อคแขนเพื่อให้วางโหลดได้ง่าย มีให้เลือกรับน้ำหนักได้ถึง 2200 ปอนด์
แหนบยกตาย แหนบยกและไถล คานยกและคาน ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ จับท่อ เบ็ดท่อ เลือกท่อ แหนบ ที่หนีบยกจานและคาน ปลดตะขอ ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
เกี่ยวกับคาลด์เวลล์
Caldwell ผลิตโซลูชันการยกแบบเบ็ดเสร็จสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ทางทะเล รถไฟ ยานยนต์ และการผลิต แค็ตตาล็อกของ Caldwell ประกอบด้วยลวดตาข่ายและสลิงโซ่โลหะผสม คานยกและกระจาย แคลมป์ ตัวจับ และที่คีบ นอกเหนือไปจากพาเลท แก้ว แผ่นและตัวยกขดลวด คาลด์เวล คานกระจาย ช่วยผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นในการยกของหนักโดยการกระจายน้ำหนักไปหลายจุด สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 40 ตัน (4000 กก.) และใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและการขนส่ง คาลด์เวล เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ มีให้เลือกทั้งแบบตายตัวและแบบปรับได้ซึ่งมีโครงสร้างเหล็ก/อลูมิเนียม โดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 16000 ปอนด์ (7257 กก.) อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยกของ Caldwell เช่น บูม ฝาครอบตะเกียบ ตะขอเกี่ยวเดี่ยว กริปเปอร์แบบดรัม ตัวยกท่อหลายตัว บีมขอเกี่ยว และชานชาลา ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ของรถยกที่ใช้ในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า สถานที่ก่อสร้าง การรีไซเคิล หลาและอู่ต่อเรือ Raptor Supplies เป็นผู้ขาย Caldwell ที่เชื่อถือได้