CANARM
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1980 Canarm ได้ผลิตแผนก HVAC ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบายอากาศคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอย่างครอบคลุม และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรอกวิลล์ ออนแทรีโอ แคนาดา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
นิวเมติก
ความปลอดภัย
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
พัดลมดูดอากาศดูทั้งหมด
พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive พร้อมตัวป้องกันไอดี พัดลมดูดอากาศในตำแหน่งที่เป็นอันตราย พัดลมดูดอากาศ Canarm สำหรับงานมาตรฐาน / ป้องกันการระเบิดสำหรับการใช้งานในสถานที่อันตราย Class C / D / F / G มีตลับลูกปืนใบพัดอลูมิเนียมและโครงเหล็ก / อลูมิเนียมและมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวหรือสามเฟสที่ป้องกันการระเบิด
เกี่ยวกับ Canarm
สายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ พัดลมดูดอากาศ พัดลมเพดาน โคมไฟระย้า ฟลัชเมาท์ ไฟฟลูออเรสเซนต์/แอลอีดี หลอดไฟพกพา แดมเปอร์ บานเกล็ด และหลอดไฟ ของแบรนด์ AX42-7 พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง มีมอเตอร์แบบแยกเฟสอันทรงพลัง 850 รอบต่อนาทีที่ทำจากอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเสถียรภาพ Canarm ประหยัดพลังงาน SD08-XPF พัดลมดูดอากาศติดผนัง มีโครงเหล็กเคลือบผงเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน พัดลม EPFC เหล่านี้มีความเร็ว 1800 รอบต่อนาทีและการไหลของอากาศ 320 CFM
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Canarm รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Dayton และ Justrite ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มี Canarm ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์พัดลม Canarm เหล่านี้มีขนาดเล็กถึงใหญ่ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Canarm VK Series พัดลมอินไลน์แบบแรงเหวี่ยง
พัดลมอินไลน์แบบแรงเหวี่ยง VK ซีรีส์ Canarm มีมอเตอร์โรเตอร์ภายนอกแบบปิดผนึกที่มีศักยภาพซึ่งมีตลับลูกปืนตลอดอายุการใช้งานและการป้องกันความร้อนที่ขับเคลื่อนใบพัดแบบแรงเหวี่ยงโค้งไปด้านหลังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อ...อ่านเพิ่มเติม
Canarm DDA Direct Drive Tube Axial Duct Fan
พวกเขาให้อากาศแห้งและสะอาดด้วยอุณหภูมิสูงสุด 100 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมท่อเหล่านี้มีใบมีดอลูมิเนียมหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน ประกอบด้วยมอเตอร์ TEFC tha...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง Canarm มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
พัดลม Canarm เหล่านี้ทำงานที่ 230 โวลต์
อัตราการไหลของพัดลมดูดอากาศ Canarm ที่มีอยู่ในนี้คืออะไร Raptor Supplies?
มีอัตราการไหลตั้งแต่ 320 ถึง 5520 CFM
ทำไมพัดลมเพดานถึงมีเสียงฮัมและไม่หมุน
หากมอเตอร์ไม่ได้รับน้ำมันเพียงพอ แรงเสียดทานอาจทำให้พัดลมเพดานของคุณเริ่มสร้างเสียงแปลกๆ เช่น เสียงหึ่งๆ ต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดมอเตอร์พัดลมเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและคราบสกปรก จากนั้นจึงเติมน้ำมันใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา