CANTEX
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า แหวนปูนปลาสเตอร์ PVC ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล่องพีวีซี ให้การติดตั้งที่ราบรื่นและทนทานต่อการกัดกร่อน มีจำหน่ายในกล่องประเภทหนึ่งและสองแก๊ง
ฝาครอบกล่องไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล่องพีวีซีเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วครอบคลุมและกำจัดสายไฟฟ้าที่สัมผัส มีให้เลือกทั้งแบบกล่องกลมและสี่เหลี่ยมและสีเทาและฟ้าอ่อน
กล่องนิรภัยไฟฟ้า กล่องไฟฟ้า / กล่องรวมสัญญาณที่ใช้กันทั่วไปสำหรับสวิตช์เต้าเสียบและอุปกรณ์ติดตั้งบนเพดานและเพื่อให้ลวดต่อแห้ง มีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและพีวีซีสำหรับฉนวนกันความร้อนสูงและทนต่อการขัดถู อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อท่อหลายสายและมีให้ใน 1, 2, 3, 4 และ 6 แก๊ง
ชั้นวางกล่องครอบคลุม ใช้กับเต้ารับดูเพล็กซ์ 115 V มาตรฐาน สร้างด้วยพีวีซีเพื่อความแข็งแรงเชิงกลสูงและเคลือบด้วยบรอนซ์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการล้า
กล่องชั้น กล่องกันฝน กล่องกันฝน
ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
รางน้ำ ออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวนำ 90 องศา C สำหรับการใช้งานบนพื้นดินและใต้ดินที่เสี่ยงต่อความเสียหายทางกายภาพ มีโครงสร้างพีวีซีที่ไม่ใช่โลหะซึ่งทนต่อแสงแดดและการกัดกร่อน นำเสนอในขนาดฐานสิบหกตั้งแต่ 3/4 ถึง 4 นิ้ว
ท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำ จัดให้มีการเข้าถึงการแตะดึงและประกบสำหรับตัวนำและติดตั้งช่องเปิดที่ปลายแต่ละด้านเพื่อให้ท่อร้อยสายตรง สร้างด้วย PVC ที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าซึ่งให้ความต้านทานต่อสนิมและการกัดกร่อน ชิ้นส่วนประกอบด้วยปะเก็นฝาและสกรู
ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อร้อยสาย ข้อศอก 45 องศาออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนทิศทางของท่อร้อยสายโดย 45 องศา ตารางคุณลักษณะโครงสร้างพีวีซี 40 เพื่อความทนทานและมีการเชื่อมต่อปลายธรรมดาที่เป็นตัวทำละลายเชื่อมเพื่อทนต่อสารเคมี ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ อะแดปเตอร์กล่องข้อต่อและตัวลด
การติดตั้งท่อดูทั้งหมด
ท่อร้อยสายไฟและสายแขวน ออกแบบมาเพื่อใช้กับท่อร้อยสาย Schedule 40 และ 80 สำหรับยึดท่อร้อยสายกับพื้นผิวภายนอกและภายใน ฟุตของแคลมป์มีสองรูทำให้สามารถยึดได้ด้วยตะปูและสกรู ทนต่อการกัดกร่อนและสนิมและมีความยาวตั้งแต่ 1.9 และ 6.3 นิ้ว
เกี่ยวกับแคนเท็กซ์
ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี Cantex Inc. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร PVC ครบวงจร แคตตาล็อกของ บริษัท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เช่นท่อหรือท่อร้อยสายไฟ ข้อศอก PVC, ข้อต่อ, บูช, อะแดปเตอร์, ตัวลด, ฝาปิด, ท่อยูทิลิตี้, เต้ารับและกล่องเพดานและสวิตช์ไฟฟ้า Cantex ท่อร้อยสายไฟ PVC เป็นหน่วยที่ไม่ต้องบำรุงรักษาซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดสายไฟหรือสายเคเบิลและเป็นเส้นทางจริงสำหรับระบบสายไฟ ท่อร้อยสายเหล่านี้มีอยู่ในเวอร์ชัน Schedule 40 และ Schedule 80 สำหรับการใช้งานในพื้นที่วิกฤตที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือการฝังดินโดยตรง พวกเขาถูกห่อหุ้มเมื่อติดตั้งในฐานรากคอนกรีตและยังไม่นำไฟฟ้าความต้านทานแรงดึงสูงและความต้านทานต่อสารเคมีกรดและแสงแดด เลือกจากท่อร้อยสายที่ไม่ใช่โลหะเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นกล่องพื้นกล่องกันฝนฝาปิดกล่องและอุปกรณ์เสริมต่างๆ Raptor Supplies.