Single- / double-pole pushbutton switches ideal for use with printed circuit boards and other panel-mount devices. Designed in accordance with UL & CSA certifications. Non-illuminated sealed and unsealed variants available
Ideal for controlling the power supply in surge protectors, display monitors and computer power supplies. Selected models (V-Series Contura family and L-Series switches) can support up to seven connections
1 to 20 amp rotary switches capable of handling up to five electric circuits. Feature a four-position / eight-position / repeating action single-pole configuration suitable for use with testing and measuring equipment, as well as speed control devices
Includes nickel-plated toggle switch legend plates with ON / OFF markings and offered in a pack of 25. Compatible with all standard toggle switches. Provide resistance to wear and oxidation reactions in exposed surfaces
Wide range of SPDT, DPDT, DPST, SPST and 3PDT toggle switches offered in 1 to 20-amp versions. Designed in accordance with UL, CSA, & VDE standards
UL-listed and CSA-certified magnetic and thermal circuit breakers ideal for protecting devices from the heat generated due to overcurrent. Provide a temperature-stable performance and hence, unaffected by variations in ambient temperature. Feature a tab / screw / stud terminal connection for easy installation
Carling Technologies เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสวิตช์อุปกรณ์ควบคุมที่ได้รับการรับรอง UL และ CSA รายใหญ่ที่สุดระดับโลก เบรกเกอร์วงจร, หน่วยจ่ายกำลังและระบบตรวจสอบสำหรับการใช้งานในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบ HVAC, คอมเพรสเซอร์และตัวควบคุมมอเตอร์ แคตตาล็อก Carling Switch ประกอบด้วยปุ่มโยกปุ่มกดขนาดเล็กแบบหมุนและ สลับสวิตช์. คาร์ลิ่ง สวิตช์โยก ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งานแผงด้านหลังแบบตื้นและการควบคุมมอเตอร์ AC / DC สวิตช์เปิดปิดที่ใช้งานง่ายของแบรนด์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง เลือกซื้อจากสวิตช์ Carling และเบรกเกอร์วงจรติดตั้งบนแผงควบคุม Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายสวิตช์ Carling ที่ได้รับอนุญาต