CHATILLON
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องชั่งเครนแบบดิจิตอลและแบบกลไกพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 6V และความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุด 11000 ปอนด์โดดเด่นด้วยโครงสร้างอลูมิเนียม / พลาสติกที่ทนทานและเหมาะสำหรับใช้ในโกดังและโรงรถ
เครื่องชั่งแขวน
เครื่องชั่งแขวนเชิงกลทองเหลือง / เหล็ก / เหล็กหล่อที่มีความสามารถในการชั่งน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักและการยกเหนือศีรษะ
เกี่ยวกับ Chatillon
Chatillon เป็นแบรนด์ของ Ametek Test & Calibration Instruments ที่ผลิตอุปกรณ์วัดแรงแบบดิจิตอลและเชิงกล แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยมาตรวัดแรง เกจวัดแรงบิด และแท่นทดสอบสำหรับการวัดแรงสูงสุด 5000-N เกจวัดแรง Chatillon ใช้สำหรับการวัดแรงดึง (แรงดึง) และแรงอัด (แรงกด) และสามารถใช้งานได้ในทุกมุม มาตรวัดเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองที่ทนทานพร้อมสปริงเหล็กกล้าที่มีความแม่นยำ (สอบเทียบตามมาตรฐาน NIST) สำหรับการชั่งน้ำหนักและการยกเหนือศีรษะ ใช้เครื่องชั่งแบบแขวน Chatillon เครื่องชั่งเหล่านี้ทำจากทองเหลือง / เหล็ก / เหล็กหล่อ และมีให้เลือกในพิกัดการชั่งน้ำหนัก 20 - 500 ปอนด์ เครื่องชั่งแบบเครนแบบดิจิตอลและแบบกลไกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุด 11000 ปอนด์ยังมีให้ใช้งานในคลังสินค้าและโรงรถอีกด้วย เลือกซื้อเครื่องชั่งและมาตรวัด Chatillon ที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ความจุและความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ไฟเบอร์กลาส
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
- ถังน้ำมันและแก๊ส
- เครื่องวัดระดับเสียง
- Road และ Asphalt Rakes
- VIKAN หัวไม้กวาด
- HOSE MASTER ท่อโลหะเครื่องมือวัดแบบยืดหยุ่น
- ADVANCE TABCO Underbar พื้นฐาน Underbar Drainboard
- KIPP K0646 Series, Cam Lever with Plastic Handle With Internal Thread
- PARKER Fulflo Series Multi Cartridge Filter Vessels, สีเงิน
- REELCRAFT ท่อเชื่อมแบบ Twin Line
- CAMPBELL โซ่ขนส่ง
- AMERIC มอเตอร์
- BROWNING TPX70H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด
- BLACK & DECKER มรดก