CHECKERS
ตั้งแต่ปี 1987 Checkers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Justrite ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะภาคพื้นดิน และระบบการจัดการสายเคเบิลสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การทหาร และการขนส่ง / ความปลอดภัยการจราจร กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีสำนักงานใหญ่ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหนุนล้อ แส้เตือน ตัวป้องกันสายเคเบิล อุปกรณ์เสริมของแส้เตือน และส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ ตัวกรอง
ภายนอกยานยนต์ดูทั้งหมด
คำเตือนอุปกรณ์แส้ ประกอบด้วยตัวยึดฐาน อะแดปเตอร์ รองเท้าบู๊ตป้องกัน และธงสำหรับใช้กับแส้เตือนของ Checkers ตัวยึดสปริงโลหะสำหรับงานหนักพร้อมชุบโครเมียมสำหรับใช้กับแส้เตือนแบบมีไฟสูง 3 ถึง 8 ฟุต
คำเตือนแส้ แส้เตือนแบบมีไฟและไม่มีไฟที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อช่วยระบุยานพาหนะ อุปกรณ์ หรือสถานที่ ทำจากเรซินไฟเบอร์กลาสระดับพรีเมี่ยมเพื่อการมองเห็นและความทนทานสูง มีจำหน่ายแบบมีหรือไม่มีธงสะท้อนแสง โดยมีความยาวตั้งแต่ 3 ถึง 12 ฟุต
อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ดูทั้งหมด
โคมไฟและหลอดไฟรถยนต์ ใช้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มืด / มีสิ่งกีดขวางขณะขับรถ มีโครงสร้างเรซินไฟเบอร์กลาสเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงในทุกสภาพอากาศ
เกี่ยวกับหมากฮอส
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ประกอบด้วยหลอดไฟและหลอดไฟสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันสายไฟและสายเคเบิล ขอบจอดรถ และตัวกันกระแทกความเร็ว หมากฮอส ตัวป้องกันสายเคเบิล มีตัวเชื่อมต่อ L-Connectors ที่จดสิทธิบัตรซึ่งอำนวยความสะดวกในความยาวที่ปรับแต่งได้ อุปกรณ์เสริมเหล่านี้เหมาะสำหรับยานพาหนะน้ำหนักเบาและทางเดินเท้า ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่หลากหลายในการจราจรประเภทต่างๆ มีพื้นผิวดอกยาง 5 บาร์เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น ลดการลื่นไถลในสภาวะที่ลื่น ของแบรนด์ แส้เตือน ถูกใช้โดยเสาธงสำหรับงานหนักพร้อมปลั๊กไฟเพื่อเตือนอันตรายทางอุตสาหกรรม แส้เหล่านี้มีเทคโนโลยีแสงเฉพาะเลนส์และฐานหกเหลี่ยมแบบหลอดไฟ ให้ความอเนกประสงค์และรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด มีฝาปิดเลนส์โครเมียมเพื่อเพิ่มความทนทานและสวยงามเงางามให้กับชุดไฟ เลนส์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการกระจายแสง ทำให้มั่นใจได้ถึงการครอบคลุมและการมองเห็นที่เหมาะสมที่สุดในสีฟ้าที่ต้องการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสวยงามในทางปฏิบัติ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Checkers บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับผลิตภัณฑ์ Dayton และ Hoffman ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Checkers ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของหมากฮอสเหล่านี้มีขนาดเล็กและใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเลนส์และหลอดไฟรถยนต์ได้อย่างไร
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนและผ้านุ่มเช็ดเลนส์
- ตรวจสอบสัญญาณความเสียหายหรือการเปลี่ยนสีเป็นประจำ
- เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหายหรือไหม้ทันที
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ตัวป้องกันสายเคเบิล Checkers
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมากฮอส ตัวป้องกันสายเคเบิล ถูกวางและยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันอันตรายจากการสะดุดล้ม
- คำนึงถึงความสามารถในการรับน้ำหนักและหลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัดเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของตัวป้องกัน
- ตรวจสอบตัวป้องกันเป็นประจำเพื่อดูร่องรอยการสึกหรอ การฉีกขาด หรือความเสียหาย และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ใช้สัญญาณเตือนหรือสิ่งกีดขวางที่เหมาะสมเพื่อแจ้งเตือนบุคคลว่ามีสายเคเบิลและเครื่องป้องกันอยู่
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของ Checker
- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมของคุณ
- ความทนทานและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
- ความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการ