CHICAGO PNEUMATIC
ตัวกรอง
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
มอเตอร์
ประปา
ความปลอดภัย
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การเชื่อมโลหะ
ฮาร์ดแวร์
การหล่อลื่น
นิวเมติก ตัวกรอง
เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด
แซนเดอร์สายพานแอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกำจัดสีและสนิมในพื้นที่ จำกัด ประกอบด้วยเดือยหมุนที่สามารถหมุนได้ถึง 360 องศาสำหรับการขัดหลายตำแหน่งและมอเตอร์ที่สามารถทำความเร็วได้ถึง 26000 รอบต่อนาที รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับตัวเลือกการเปลี่ยนสายพานแบบรวดเร็ว
เครื่องมือตัดอากาศ นำเสนอมอเตอร์ 14000/20000 รอบต่อนาทีเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนและลดการส่งผ่านของอากาศเย็นและตัวป้องกันเหล็กสำหรับจัดการการใช้งานที่สมบุกสมบัน มีให้เลือก 0.5 / 1 แรงม้าและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดท่อไอเสียและท่อไอเสีย
แอร์ดิสก์แซนเดอร์ เครื่องขัดอากาศแนวนอน / แนวตั้งและชุดเครื่องขัดอากาศรวมถึงแผ่นรองหลังแผ่นขัดกรวดและแผ่นเตรียมและประแจแกนหมุน ใช้สำหรับเจียรและขัดผิวแข็งของไม้โลหะและพลาสติก นำเสนอทริกเกอร์ / คันเร่งและมอเตอร์อากาศที่มีให้ในระดับแรงม้าที่แตกต่างกัน
สว่านลม สว่านลมทั่วไป / สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีตัวปืนพก / ตัวทำมุมฉากพร้อมลูกปืนที่ติดมาหัวจับดอกสว่านแบบแป้นและคันเร่งที่เรียกใช้สำหรับการเจาะการเจาะรูและการคว้านโลหะ
เครื่องขัดทราย เครื่องขัดแบบเส้นตรงสำหรับงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดวัสดุอย่างรวดเร็วและงานปรับผิวเรียบ มีการออกแบบลูกสูบคู่ที่สามารถส่งจังหวะ 1 นิ้วและอากาศไหลได้ถึง 10.7 cfm
เครื่องเจียรลม เครื่องเจียรที่ได้รับการรับรองจาก CE มีเฟืองเอียงเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันและอุณหภูมิสูงและมอเตอร์แรงบิดสูง (สูงสุด 22000 รอบต่อนาที) เพื่อการกำจัดวัสดุสูงสุดโดยใช้แรงน้อยที่สุด
อุปกรณ์ปืนลม ปืนลมที่รองรับ OSHA และ ANSI ซึ่งมีการเชื่อมต่อ FNPT และ MNPT สำหรับพอร์ตทางเข้าและทางออกตามลำดับ นิยมใช้เพื่อทำให้ท่อแข็งมีความยืดหยุ่นและมีหลายทิศทาง
แอร์แฮมเมอร์ ประกอบด้วยค้อนลมและชุดค้อนลมพร้อมดอกสว่านเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในรถบรรทุกและอุปกรณ์ออฟโรด มีตัวยึดที่เปลี่ยนง่ายสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมและด้ามปืนพกสำหรับงานหนักเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่สมบุกสมบัน
ประแจผลกระทบอากาศ ประแจผลกระทบที่มีด้ามจับ D / ปืนพก / โครงสร้างในสายเพื่อรักษาแรงบิดสูงและคลัตช์ 2 กรามสำหรับการเป่าสูงต่อนาที นิยมใช้เพื่อคลายสลักเกลียวขนาดใหญ่ในการบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม
เครื่องกัดและกรรไกรอากาศ ออกแบบมาเพื่อให้แรงบิดที่แข็งแกร่งจากอากาศอัดเพื่อตัดวัสดุแข็งสำหรับการใช้งานในร้านขายตัวถังผู้ผลิตโลหะแผ่นและผู้รับเหมาทำความร้อน มีให้เลือกในตัวเลือกทริกเกอร์และคันเร่ง
เครื่องเจียรดินสอลม เครื่องเจียรดินสอลมและชุดเครื่องเจียรดินสอที่ประกอบไปด้วยเครื่องเจียรจุดยึดขอบคาร์ไบด์และคอลเล็ต มีมอเตอร์ลม 60000 รอบต่อนาทีและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูการผสมรูปทรงและแม่พิมพ์ที่เรียบ
เครื่องขัดอากาศและบัฟเฟอร์ ชุดเครื่องขัดอากาศ / บัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยเครื่องขัดขนาดเล็กแผ่นรองหลังแผ่นขัดขนสัตว์และประแจแกนหมุน ใช้สำหรับขัด / ขัดพื้นผิวเรียบและโค้งบนโลหะคอนกรีตหินแกรนิตและพื้นผิวแข็งอื่น ๆ
วงล้ออากาศ วงล้ออากาศทั่วไป / อุตสาหกรรมที่มีมอเตอร์ลมสำหรับคลาย / ขันสลักเกลียวและไดรฟ์สี่เหลี่ยมขนาด 1/4 นิ้ว (หรือ 3/8 นิ้ว) เพื่อให้สามารถใช้งานแรงบิดสูงในพื้นที่ จำกัด ได้ มีให้เลือกในวัสดุด้ามจับความเร็วฟรีและตัวเลือกไอเสียที่แตกต่างกัน
แอร์แซนเดอร์ เครื่องขัดอากาศแบบดูอัลแอคชั่นและสุ่มโคจรที่สามารถบรรลุความเร็วฟรีได้ถึง 15000 รอบต่อนาที โดดเด่นด้วยตัวเรือนพลาสติก / คอมโพสิต / ยางและใช้สำหรับการกำจัดวัสดุละเอียด / หยาบในการตกแต่งพื้นผิว
เลื่อยอากาศ เครื่องเลื่อยอากาศแบบลูกสูบที่มีการสั่นสะเทือนต่ำมีระยะชักยาว 3/8 นิ้วเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการใช้งานตัด โดดเด่นด้วยตัวเรือนอะลูมิเนียมที่แข็งแกร่งและคันเร่งแบบคันโยกนิรภัย
ไขควงอากาศ ใช้อากาศอัดเพื่อหมุนสกรูและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีแรงบิดต่ำในงานไม้และงานซ่อมโลหะแผ่น มีจำหน่ายในรูปแบบไดรฟ์โดยตรง / ไดรฟ์กระแทก / แอคชั่นบวก / ลูกกลิ้ง / คลัตช์ปิด
เครื่องเจียร เครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือที่ใช้สำหรับงานแกะสลักเจียรขัดและขัดเงา คุณสมบัติการออกแบบที่กะทัดรัดที่ได้รับการรับรองจาก CE ประกอบด้วยตัวยึดคอลเล็ตขนาด 1/4 นิ้วและคันโยกนิรภัยที่คล่องตัว
ปากกาแกะสลัก ปากกาแกะสลักทั่วไป / อุตสาหกรรมและชุดปากกาแกะสลักรวมถึงอาลักษณ์อากาศเปลี่ยนเป็นค้อนหรือสเกลเลอร์แบบเบาได้ เข้ากันได้กับท่อ NPT ขนาด 1/4 นิ้วสำหรับช่องอากาศและมีมอเตอร์ปรับความเร็วรอบสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันในโลหะพลาสติกเซรามิกและแก้ว
Scaler เข็ม เครื่องชั่งแบบเข็ม / ด้ามยาวใช้สำหรับขจัดสนิมเกล็ดโรงสีและสีเก่าออกจากพื้นผิวโลหะ นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีเข็มกันสั่นสะเทือน
หมุดย้ำ เครื่องตอกหมุดแบบประกอบที่ได้รับการรับรองจาก CE ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนหมุดย้ำในอะลูมิเนียมและทองแดงในขณะที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ใช้โดยการลดการสั่นสะเทือนและระดับเสียง สามารถผลิตแรงดึงได้ถึง 3500 ปอนด์
ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศดูทั้งหมด
เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สแบบพกพา เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ คอมเพรสเซอร์แนวนอน / แนวตั้งที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องมือลมในร้านขายรถยนต์บริการทางการแพทย์และโรงงานผลิต นำเสนอกล่องหุ้มที่ได้รับการรับรอง NEMA 1 ชุดคอมเพรสเซอร์แบบสองขั้นตอนพร้อมสวิตช์ควบคุมแรงดันและระบบหล่อลื่นแบบกระเซ็น
เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สนิ่ง ปั๊มสุญญากาศ
เกี่ยวกับชิคาโก นิวแมติกส์
Chicago Pneumatic นำเสนอประแจกระแทก เฟืองวงล้อ สว่านลม เครื่องเจียร เครื่องขัด และเครื่องอัดอากาศสำหรับการใช้งานในการบริการยานพาหนะ การก่อสร้าง น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประแจผลกระทบเป็นเครื่องมือไฟฟ้าประแจกระบอกที่ใช้เพื่อส่งกำลังแรงบิดสูงสำหรับการคลายน็อต ประแจผลกระทบลมของชิคาโกมีจำหน่ายในความเร็วเชิงมุมตั้งแต่ 2800 ถึง 9900 รอบต่อนาที เครื่องอัดอากาศของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยางรถพ่วงและประตูที่ขับเคลื่อนด้วยลม คอมเพรสเซอร์เหล่านี้มีจำหน่ายทั้งแบบอยู่กับที่และแบบพกพา โดยมีเครื่องยนต์ฮอนด้าซึ่งสร้างแรงดันสูงสุด 175 psi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ