CHRISLYNN
Chrislynn ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออเบิร์น สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตเม็ดมีดเกลียวคุณภาพสูงชั้นนำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างเกลียวใหม่หรือซ่อมแซมเกลียวภายในที่เสียหาย เม็ดมีดแบบเกลียวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การขุดเจาะและกลั่นน้ำมัน ยานยนต์ การบินและอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
รัด
เครื่องจักรกล
ปั๊ม
นิวเมติก
รัด ตัวกรอง
แทรกด้ายดูทั้งหมด
แทรกด้าย ซ่อมแซมเกลียวที่เสียหายหรือสร้างเกลียวในวัสดุที่ไม่มีเกลียว เม็ดมีด EZ Fix ให้แรงยึดที่ดีเยี่ยมในวัสดุเพื่อการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่แข็งแรงและทนทาน
Hex Drive เธรดแทรก เม็ดมีดแบบเกลียวที่มีตัวขับหกเหลี่ยมอยู่ด้านบนซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งและขันให้แน่นได้โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือซ็อกเก็ต ใช้ในการใช้งานที่ต้องการแรงบิดระดับสูงและในกรณีที่เม็ดมีดแบบเกลียวมีการสั่นสะเทือนหรือความเครียดในระดับสูง
แทรกด้านซ้าย ออกแบบให้มีเกลียวซ้ายสำหรับหมุนทวนเข็มนาฬิกาและซ่อมแซมเกลียวที่เสียหายหรือสร้างเกลียวในวัสดุที่ไม่มีเกลียว จำเป็นในการใช้งานที่ต้องใช้ด้ายซ้าย
ส่วนซ่อมเกลียวเกลียว ซ่อมแซมเกลียวที่เสียหายเพื่อให้การเชื่อมต่อเกลียวแข็งแรงทนทาน และฟื้นฟูการทำงานของรูเกลียวที่เสียหาย มีเกลียวให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
เครื่องมือแทรกเกลียวเกลียว การติดตั้งเหล็ก / เหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงเครื่องมือรวมเบรกเกอร์และการสกัดที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งใหม่หรือการถอดเม็ดมีดแบบขดลวดเก่าออกจากรูเกลียวได้อย่างง่ายดาย
แทรกลานว่าง รวมถึงเม็ดมีดเปล่าแบบ Rock Solid ซึ่งเป็นเม็ดมีด Rock Solid ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมเกลียวภายในไว้ ใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐาน มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าไร้สนิม 303 หรือเหล็กกล้าคาร์บอน
เม็ดมีดลานวิ่งฟรี เม็ดมีดแบบหมุนฟรีทำให้สามารถร้อยเกลียวได้ง่ายในเกลียวที่เสียหายหรือหลุดออกโดยไม่ต้องต๊าปเกลียวหรือเกลียวในรูก่อน จัดเตรียมด้ายซ่อมแซมที่ทนทานและแข็งแรงเหนือด้ายที่ลอกออก
ชุดแทรกเกลียวเกลียว ใช้ซ่อมแซมเกลียวที่ลอกในโลหะ ไม้ หรือพลาสติกโดยการติดตั้งเกลียวเกลียว เตรียมพื้นผิวใหม่สำหรับยึดสกรูหรือโบลต์ โดยทั่วไปจะมีดอกต๊าปสำหรับตัดเกลียวใหม่ในวัสดุ เครื่องมือติดตั้ง และเม็ดมีดเกลียวขนาดต่างๆ
การล็อคเม็ดมีดลาน สร้างเธรดที่แข็งแรงและทนทานในวัสดุที่ไม่มีเธรดหรือซ่อมแซมเธรดที่เสียหาย ให้การเชื่อมต่อล็อคที่ปลอดภัยซึ่งต้านทานการคลายเมื่อเวลาผ่านไป กลไกการล็อคทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เขี้ยวหรือหนามที่ยึดผนังของรูและป้องกันการหมุนของเม็ดมีด
สกรูดูทั้งหมด
การจัดประเภทตัวยึด รวมชุดเม็ดมีด Rock Solid ที่เป็นชุดเม็ดมีด Rock Solid ที่บรรจุไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนในการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม
เกี่ยวกับ Chrislynn
แค็ตตาล็อกเม็ดมีด Chrislynn ประกอบด้วยเม็ดมีดแบบเกลียวที่มีความแม่นยำ แบบแข็งแบบหิน (K-Type) และแบบ EZ Fix ของแบรนด์ ชุดซ่อม BSF ฟื้นฟูหรือซ่อมแซมเกลียวที่ลอก สึก และเสียหายอย่างรวดเร็วในแผ่นโลหะ ไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เปราะอื่นๆ ชุดเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยเม็ดมีดสแตนเลส เครื่องมือ และดอกต๊าปเสียบ STI ดอกสว่านจาก Chrislynn ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งเม็ดมีดได้ง่าย บิตเหล่านี้สามารถทำความสะอาดเม็ดมีดที่ชำรุดหรือสึกหรอได้ จึงเป็นการปูทางสำหรับเม็ดมีดใหม่ เลือกจากดอกสว่านและเครื่องมือตัดที่หลากหลายจาก Chrislynn on Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Chrislynn ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Grainger, Helicoil และ EZ LOK ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีเม็ดมีด Chrislynn ที่เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงข้ามผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้หมายเลขรุ่น 5 หลักสุดท้าย
การส่งสินค้า
เม็ดมีด Chrislynn มีขนาดเล็กและจัดส่งเป็นชุดหลายชิ้น ดังนั้นจึงต้องมีการบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นจึงจัดส่งโดยขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
EZ Fix Inserts
เป็นเม็ดมีดเกลียวที่มีการออกแบบที่มั่นคงซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม เม็ดมีดเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและแบบอเมริกันที่มีผนังบางและรองรับงานหนัก หรือ...อ่านเพิ่มเติม
เม็ดมีดที่เป็นของแข็ง
พวกเขามีเวดจ์ (กุญแจ) ติดอยู่ด้านบนและมีเกลียวบนที่ด้านนอก เม็ดมีดจะถูกขันเข้ากับส่วนประกอบเมื่อทำการร้อยเกลียวใหม่แล้วและดันลิ่มเข้าไปในส่วนที่ต๊าป ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดเม็ดมีดที่เป็นหินจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ต้องใช้ดอกสว่านและดอกต๊าปมาตรฐานสำหรับการติดตั้งเท่านั้น
- สามารถใช้ได้กับวัสดุส่วนใหญ่ รวมทั้งแมกนีเซียม อะลูมิเนียม คาร์บอนและสแตนเลส เหล็กหล่อ และพลาสติก
- พวกมันให้การติดตั้งง่ายเมื่อเทียบกับเม็ดมีดแบบเกลียว
- เม็ดมีดเหล่านี้ป้องกันการหมุนของเม็ดมีดหลังการติดตั้ง
- ป้องกันการข้ามเธรดขณะติดตั้ง
- เม็ดมีดแข็งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องยึดเม็ดมีดให้เข้าที่
- พวกเขาไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนจัดโดยกลไกและสามารถถอดออกได้ง่าย
เหตุใดจึงใช้เม็ดมีดเฮลิคอลแบบเกลียวที่มีความแม่นยำสูง
เม็ดมีดที่มีความเที่ยงตรงสูงจะใช้เมื่อเทคนิคอื่นๆ ในการยึดรูเกลียวนั้นยุ่งยาก ใช้งานไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้ ตัวยึดเกลียวเกือบทั้งหมดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในระยะห่างของรูปแบบเกลียว ซึ่งมักจะเน้นที่ความเค้นบนเกลียวสองสามเส้น ขดลวดอิสระของเม็ดมีดเกลียวแบบเกลียวอาจโค้งงอเพื่อให้เหมาะกับรูปร่างและระยะพิทช์ที่แตกต่างกัน กระจายน้ำหนักไปยังเกลียวทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการติดตั้งเม็ดมีดเกลียว?
- ในการสร้างเกลียวใหม่ที่แข็งแรง ให้ทำความสะอาดเกลียวเดิมที่เสียหายด้วยดอกสว่านมาตรฐาน (ไม่ขายพร้อมชุดอุปกรณ์)
- จากนั้นเจาะรูด้วยก๊อกขนาดใหญ่ที่มีให้ในชุดอุปกรณ์แต่ละชุด
- เมื่อเข้าที่แล้ว เม็ดมีดจะดีดตัวกลับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม ทำให้ยึดเกาะแน่นในรู
- ท้ายสุด แรงขับแตกออกโดยการแตะลงที่ปลายเครื่องมือใส่
- หากจำเป็น สามารถถอดเม็ดมีดออกได้โดยใช้เครื่องมือสกัดอย่างใดอย่างหนึ่ง