ออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้าของมือและข้อมือขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยดูดซับแรงสั่นสะเทือน มีรูปแบบนิ้วครึ่งและนิ้วเต็มให้เลือก
ถุงมือที่ได้รับการรับรอง EN ทำจากเส้นด้ายไนลอน / คาร์บอนไฟเบอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่บอบบางจากไฟฟ้าสถิต
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขนถ่ายวัสดุเบาในโกดังโรงงานและโรงรถ ให้ความสบายและป้องกันความร้อนความเย็นการถลอกและบาดแผล
ป้องกันสารเคมีต่างๆได้ดีเยี่ยมทนต่อรอยขีดข่วนเจาะและฉีกขาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการบินและอวกาศการเกษตรยานยนต์และการแปรรูปทางเคมีและอาหาร
ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างไม้ผู้ทำเอกสารที่ดินและฟาร์มปศุสัตว์ตลอดจนในสถานที่ก่อสร้างและคลังสินค้า นำเสนอการเคลือบโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ยังคงความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและทนต่อความชื้นได้ดีเยี่ยม
ป้องกันมือจากบาดแผลรอยถลอกรอยขาดและรอยเจาะ ใช้ในระหว่างการตัด / ปั๊มแผ่นโลหะและการติดตั้งท่อรวมทั้งในสถานที่ที่คนงานพบสิ่งของมีคม ทำจากเส้นด้ายสปันและวัสดุที่ทนต่อการตัดซึ่งช่วยให้สวมใส่ได้พอดีและระบายอากาศได้ดี
อุปกรณ์เสริมถุงมือที่มีฉนวนเช่นเครื่องป้องกันถุงมือไฟฟ้าและถุงเก็บถุงมือที่ออกแบบมาเพื่อรักษาถุงมือให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมและยืดอายุการใช้งาน
เตียงนอนแบบใช้แล้วทิ้งหมายถึงการสวมใส่บนนิ้วและนิ้วหัวแม่มือเพื่อป้องกันชิ้นงานจากความเสียหายที่เกิดจากสารปนเปื้อนและไฟฟ้าสถิต ใช้ในการตรวจสอบและประกอบส่วนประกอบ มาพร้อมกับตู้จ่ายเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ช่วยติดถุงมือกับเข็มขัดกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเครื่องมือและเก็บถุงมือไว้ใกล้ ๆ รวมทั้งป้องกันไม่ให้สูญหายหรือหลุดออกจากกระเป๋า ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยพนักงานคลังสินค้าหรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ใช้ถือผ้าขนหนูกุญแจและวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักเบาได้
ผลิตด้วยหนังวัวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสัมผัส การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ครอบคลุมและป้องกันมือจากฝ่ามือไปด้านหลังจึงปล่อยให้นิ้วเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระ
ทำจากเส้นใยทอเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความร้อนสูง โดดเด่นด้วยการออกแบบผ้าถักแบบไร้รอยต่อที่ระบายอากาศได้ดีพร้อมข้อมือแบบถักเพื่อให้ถุงมือเข้าที่และป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ
สวมถุงมือแบบอื่นเพื่อเพิ่มการปกป้องอีกชั้นและเพิ่มความสบายหรือสวมใส่ให้พอดี นอกจากนี้ให้ดูดซับความชื้นและจัดเตรียมชั้นฉนวนเพื่อให้มืออบอุ่นในสภาพการทำงานที่เย็น
ใช้เพื่อทำความสะอาดมือและป้องกันการฉีกขาดหรือรอยถลอกในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในคลังสินค้าและท่าเทียบเรือตลอดจนในระหว่างการจัดสวนการประกอบงานเบาหรืองานยานยนต์
ผสานรวมกับแผ่นรองหลังที่มีการมองเห็นสูงและแถบสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มการมองเห็นในสภาพแสงน้อย ทำจากหนังหมูซึ่งเป็นหนังที่มีความหนานุ่มเมื่อใช้งานซึ่งสามารถทนต่อความชื้นได้โดยไม่ทำให้แข็งและให้การระบายอากาศที่ดีกว่าหนังสูตรอื่น ๆ
พุกชั่วคราวและสลักบนสำหรับใช้กับระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล รับน้ำหนักได้สูงสุด 425 ปอนด์และมีจำหน่ายในโลหะผสมเหล็กและโพลีเอสเตอร์
ใช้กับสายรัดแบบเต็มตัวเพื่อป้องกันการตก มีแผ่นรองเอวเสริมการปรับหัวเข็มขัดลิ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายและจุดยึดสองด้าน
ใช้ในการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านความปลอดภัยเช่นการปีนหน้าผาการแล่นเรือการขับไล่และการล้างหน้าต่างเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบอย่างรวดเร็วและย้อนกลับได้
ผ้ากันเปื้อนเดนิมที่สะดวกสบายและทำความสะอาดง่ายเพื่อปกป้องชุดทำงานจากคราบสกปรกและความเสียหาย โดดเด่นด้วยตะเข็บริมเซอร์สายรัดเย็บเข้าและกระเป๋าสามช่อง
ชุดหลวมโพลีเอสเตอร์ / ไนลอนสำหรับใช้ในสายการประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและโรงงานเพื่อต้านทานกรดอ่อนตัวทำละลายและน้ำมัน มีให้เลือกทั้งแบบซิปปุ่มและแบบปิดแม่เหล็ก
กางเกงนิรภัยคุณภาพสูงทำจากไนลอนที่ทนต่อการขัดถูและการตัดเพื่อป้องกันเลื่อยไฟฟ้าและของมีคมอื่น ๆ มีความยาวและขนาดแตกต่างกัน
ใช้เพื่อล็อคแผงเบรกเกอร์มือจับและวาล์ว โดดเด่นด้วยสายเหล็กและตัวเครื่องโพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมียาและแปรรูปอาหารเพื่อให้ทนต่อน้ำมันสารเคมีตัวทำละลายและกรดอ่อน ๆ มีให้เลือกทั้งแบบผูกสแน็ปและตะขอและห่วง
ประกอบด้วยเสื้อคลุมแบบใช้แล้วทิ้งแบบมีฮู้ดและมีปลอกคอในลักษณะข้อเท้าประเภทการปิดและลักษณะข้อมือที่แตกต่างกัน
ให้การปกป้องตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่จากการกระเด็นและการรั่วไหลที่ไม่ใช่สารเคมี ให้ความคุ้มครองพิเศษ ทำจากโพลีโพรพีลีน / พอลิโพรพิลีน microporous สำหรับการขัดถูและการฉีก มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีครีม
ใช้เพื่อดูดซับและทำความสะอาดสารเคมีและของเหลวที่เป็นน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ดูดซับได้สูงสำหรับการใช้งานที่เบาปานกลางและหนัก
ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายใต้เครื่องจักรและบริเวณที่เข้าถึงยากเพื่อแช่สารเคมีของเหลวอันตรายและของเหลวที่เป็นน้ำมัน มีให้เลือกหลายขนาดและความสามารถในการดูดซับของเหลว
ม้วนโพลีโพรพีลีนดูดซับสูงสำหรับทำความสะอาดสารเคมีของเหลวอันตรายและของเหลวจากน้ำมัน มีให้เลือก 150 และ 300 ฟุต
ถุงเท้าและบูมยืดหยุ่นที่สามารถวางไว้รอบมุมและพื้นผิวที่ไม่เรียบเพื่อดูดซับน้ำที่หกและหยดได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือก 4-, 10- และ 20 ฟุต
ใช้สำหรับดูดซับความชื้นทำความสะอาดปลอดสารพิษ / สารเคมีรั่วไหลและลดความเสี่ยงของการหลุดการเดินทางหรือการสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอันตราย คุณลักษณะของดินมอนต์โมริลโลไนต์สามารถดูดซับของเหลวสากล (น้ำมันน้ำและกรด) ได้ง่ายและใช้แล้วทิ้ง มีจำหน่ายในแพ็คเก็ต 25, 40 และ 50 ปอนด์
รวมวัสดุเช็ดถูเช่น PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) ไม้กวาดถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและถังพลาสติกขนาด 5 แกลลอนที่ใช้สำหรับแช่และทำความสะอาดของเหลว (น้ำมันและสารเคมี) มีจำหน่ายในขนาดชุดเล็กและขนาดใหญ่
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับสารละลายหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดแว่นตาป้องกัน ขวดสเปรย์แบบไม่ใช้ซิลิโคนขนาด 8 ออนซ์พร้อมน้ำยาทำความสะอาดและขัดป้องกันฝ้าช่วยให้มองเห็นได้อย่างเหมาะสมขณะทำงานในพื้นที่ทำงานหรือห้องทดลอง
ใช้เพื่อขจัดความเครียดหลังส่วนล่างขณะยกของหนัก มีให้เลือกหลายแบบทั้งหัวเข็มขัดแบบแคมและสายรัดแบบสายเดี่ยว / คู่
ออกแบบมาเพื่อป้องกันศีรษะจากท่อเหนือศีรษะเพดานต่ำและการกระแทกเล็กน้อยอื่น ๆ มีช่องระบายอากาศขนาดเล็กที่หมวกเพื่อให้อากาศไหลเวียนและทำให้ผู้สวมใส่เย็นสบาย
ออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ลดความเมื่อยล้าของร่างกายโดยรวมที่เกิดจากการยืนบนพื้นแข็งด้วยการจัดเตรียมแผ่นรองพื้นที่สะดวกสบายให้ยืน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับและรักษาอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนที่กลิ้งเข้ามาในพื้นที่ทำงาน นำเสนอวัสดุพีวีซีคุณภาพสูงที่ดึงฝุ่นจุลินทรีย์และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกจากรองเท้าและยานพาหนะเมื่อสัมผัส
Condor เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของยุโรปที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนถ่ายสารเคมีและวัสดุ แคตตาล็อก Condor ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาใบหน้าศีรษะการได้ยินระบบทางเดินหายใจมือและการตกที่แตกต่างกันตลอดจนชุดทำงานและรองเท้าเพื่อความปลอดภัย ถุงมือที่ทนต่ออุณหภูมิสารเคมีและการตัดที่นำเสนอภายใต้หมวดหมู่ Condor Safety Gloves เกินมาตรฐาน CE และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอวกาศยานยนต์การก่อสร้างการแปรรูปโลหะและปิโตรเคมี Condor ยังผลิตแว่นตานิรภัยน้ำหนักเบาและป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อป้องกันการกระแทกและการแผ่รังสีของแสง เลือกอุปกรณ์ป้องกัน Condor ที่มีให้เลือกมากมายเช่นเสื้อคลุมที่ทนต่อสารเคมีถุงมือเคลือบถุงมือกำจัดขนและถุงมือเชื่อมในขนาดและตัวเลือกวัสดุที่แตกต่างกัน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์