CONGRESS
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
เกี่ยวกับรัฐสภา
แคตตาล็อกของ Congress ประกอบด้วยมู่เล่ย์สายพานร่องวีต่างๆ ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม HVAC รถยนต์ น้ำมันและก๊าซ เรือเดินทะเล และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ของแบรนด์ มู่เล่ย์สายพานร่องวีแบบเจาะตายตัว ใช้ร่วมกับสายพานร่องวีเพื่อส่งกำลังการหมุนเชิงกลไปยังเพลา หน่วยเหล่านี้มีรูเจาะสำเร็จรูปหรือรูตรงกลางที่กลึงให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตั้งไว้เพื่อใส่เพลาที่มีขนาดเท่ากัน สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยชุดสกรูที่ให้มาเพื่อยึดเพลาและป้องกันการลื่นไถล มู่เลย์ Zamak 3 หล่อขึ้นรูปเหล่านี้ไม่กัดกร่อน น้ำหนักเบา ทนต่อแรงกระแทก และไม่เป็นพิษ ร่องรูปตัว V ในมู่เล่ย์เหล่านี้ป้องกันการลื่นไถลและการเยื้องศูนย์ และให้แรงเสียดทานและแรงบิดสูงสุดในระบบขับเคลื่อน
เลือกจากมู่เลย์สายพานร่องวีหลากหลายรุ่นได้ที่ Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของสภาคองเกรส
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- O-Rings และ O-Ring Kits
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- บันไดต่อ
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก
- แผ่นอลูมิเนียมขยาย
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
- MOEN ชุดเครื่องซักผ้า
- SPEARS VALVES PVC Inline Retrofit Ball Valve ซ็อกเก็ต x FPT
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, รูเจาะรูสกรูปลายทั้งสองด้าน, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2-1 / 2 "
- DAYTON เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์, 13-1/8 นิ้ว
- CAROL สายเคเบิ้ล Shield Shield แบบหลายตัวนำ
- ZURN เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Zurn
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมียมวาล์วไดอะแฟรมไฟฟ้ากระตุ้น, ซ็อกเก็ต, โอริง EPDM
- EATON แผ่นเพลทตำนานซีรีส์ E34
- BISHAMON ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลท EZ Loader