UNAGRIP ดอกยางหยักระดับพรีเมียม
ดอกยาง UNAGRIP บนบันได Cotterman ให้พื้นผิวหยักเพื่อการยึดเกาะและการยึดเกาะที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่เปียก มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก มีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมหรือเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่น
Cotterman Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1925 ในชื่อบริษัท ID Cotterman ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยผลิตบันไดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองครอสเวลล์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึ่งของ Material Control, Inc. ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการจัดการวัสดุจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม
ใช้เพื่อเป็นทางเดินที่ปลอดภัยในพื้นที่อันตรายและสิ่งกีดขวางต่างๆเช่นสายพานลำเลียงเครื่องจักรและท่อ สะพานครอสโอเวอร์มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กและอะลูมิเนียม
โครงสร้างเชื่อมชิ้นเดียวเพื่อให้เข้าสู่ท่าเทียบเรือและชั้นลอยได้อย่างปลอดภัย มีให้เลือกในรุ่น Walk-thru พร้อมราวจับสูง 42 นิ้ว รุ่นบันไดข้างมีขั้นบันไดและอีก 4 ขั้นมือ
ออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปีนเขาในแนวดิ่ง บันไดเหล็กคงที่มีและไม่มีราวจับสำหรับเดินผ่านที่พื้นผิวขึ้นฝั่งด้านบน
ป้องกันการลื่นล้มจากบันไดและมีขั้นบันไดอลูมิเนียมหรือเหล็กที่มีพื้นผิว ดอกยางขั้นบันไดตะแกรงพื้นผิวเพชรแบบกรอบตัวเองสร้างแรงดึงขณะเดียวกันก็ปล่อยให้อากาศแสงและวัสดุเหลือใช้ผ่านได้
อนุญาตให้ปีนป่ายอย่างมั่นคงและการลงจอดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มาเชื่อมกับบันไดเพื่อการประกอบที่รวดเร็วและง่ายดาย กรงขยาย 42 นิ้วเหนือพื้นผิวลงจอดเพื่อให้เข้าได้ง่ายขึ้น
เครื่องกว้านยกด้วยมือที่ดำเนินการโดยคนงาน 1 คน ม้วนได้ง่ายและพอดีกับทางเข้าประตูขนาดมาตรฐาน สามารถกำหนดความสูงที่ระดับพื้นดินได้ก่อนที่จะปีนบันไดขึ้นไปบนแท่น ระบบยกสายเคเบิลมีอุปกรณ์ป้องกันการหยุด / ตกฉุกเฉินและเบรกสำหรับงานหนัก
ประกอบด้วยถาดเสริมประตูด้านหน้าปิรามิดเพ็กบอร์ดและประตูด้านหลังสำหรับปรับแต่งบันได
บันไดกลิ้ง Cotterman แบบพกพาที่ทำจากเหล็ก / อลูมิเนียมมีตัวล็อคนิรภัยแบบใช้เท้าและราวจับเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุขณะทำงาน เหมาะสำหรับโกดังและคลังสินค้า
สตูลบันไดอลูมิเนียม / เหล็กแบบพกพาที่มีโครงสร้าง 1- / 3 ขั้น ใช้เพื่อเข้าถึงชั้นวางที่สูงขึ้นและเหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและคลังสินค้า
ประกอบด้วยส่วนของแทร็กและตัวกั้นท้ายแบบติดรางที่ใช้กับบันไดรางเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
บันไดเดี่ยว / รางคู่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงชั้นวางทรงสูงในพื้นที่จัดเก็บที่ จำกัด และทางเดินแคบ ๆ มีตัวยึดและล้อที่เรียบเพื่อการเคลื่อนย้ายด้านข้างได้ง่าย
คุณลักษณะที่สามารถปรับความสูงได้เพื่อเพิ่มหรือลดคนงานเพื่อให้มีความสูงในการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าที่หลัง มีให้เลือกทั้งดอกยางแบบหยัก / ทึบ
Cotterman เป็นผู้ผลิตชั้นนำของบันไดและแพลตฟอร์มระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง OSHA & ANSI ที่ออกแบบมาสำหรับการขุดและการขนถ่ายวัสดุจำนวนมาก แคตตาล็อกที่ครอบคลุมของ Cotterman ประกอบด้วยบันไดแบบกลิ้ง / ครอสโอเวอร์แท่นวางบันได / สตูลประตูนิรภัยแบบปิดเองลิฟท์บุคลากรแท่นทำงานและราวอลูมิเนียม พับ บันไดนิรภัยกลิ้ง by Cotterman เป็นบันไดแบบพกพาที่เหมาะสำหรับการขนส่งและจัดเก็บ มาพร้อมล้อยางขนาด 10 นิ้วที่ส่วนท้ายเพื่อการพกพาที่สะดวกบนพื้นผิวขรุขระ แผ่นยางที่ขาหน้าเพื่อให้จับถือได้อย่างปลอดภัย และโครงท่อที่มี OD Cotterman ขนาด 1 นิ้ว บันไดคงที่ เป็นบันไดขึ้นลงแนวตั้งสำหรับงานหนักที่มีกรงนิรภัยพร้อมช่องเปิดด้านล่างบานออกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทางเข้าออกหรือบันไดข้าง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Cotterman จะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Tri-Arc & Vestil รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาบันได แท่นวางงาน แท่นวาง สตูล อุปกรณ์เสริมบันได และอื่นๆ ที่อาจหมดสต็อกหรือล้าสมัยไปแล้ว Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
ผลิตภัณฑ์ของ Cotterman เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ
บันได Cotterman Straddle Base TiltNRoll ใช้เพื่อปีนขึ้นที่สูงในพื้นที่จำกัด เนื่องจากด้านหน้าและด้านหลังของบันไดสามารถคร่อมสิ่งกีดขวางใดๆ ได้ มีการออกแบบที่สมดุลเป็นพิเศษเพื่อให้เอียงไปข้างหน้าได้...อ่านเพิ่มเติม
แพลตฟอร์มการทำงานเหนือศีรษะของ Cotterman STOCKMASTER เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเลือกสต็อกสินค้าและสินค้าคงคลัง ติดอยู่กับรถยกมาตรฐานและสามารถจัดการพื้นที่ทางเดินแคบๆ ได้ พวกเขามีโครงสร้างที่ทนทานสำหรับ...อ่านเพิ่มเติม
บันได Workmaster สำหรับงานหนักพิเศษของ Cotterman ผลิตจากเหล็กและอะลูมิเนียมพร้อมส่วนประกอบที่ใช้งานหนักเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการกระแทกและกระแทกในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงในขณะปฏิบัติงานที่ยากที่สุด...อ่านเพิ่มเติม
ดอกยาง UNAGRIP บนบันได Cotterman ให้พื้นผิวหยักเพื่อการยึดเกาะและการยึดเกาะที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่เปียก มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก มีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมหรือเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่น
Cotterman มีโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกา มิชิแกน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย และเท็กซัส เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับคุณภาพและบริการของบันได ในขณะที่นำเสนอในราคาประหยัดให้กับลูกค้า
กลไก SafeLock ในบันไดเลื่อน Cotterman คือกลไกการล็อคที่เปิดใช้งานด้วยเท้าบนล้อหมุน ซึ่งป้องกันการกลิ้งของบันไดระหว่างการทำงานหรือเมื่อผู้ใช้อยู่บนบันได
ประตูนิรภัยแบบปิดเองแบบปรับได้ของ Cotterman เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการเข้าถึงช่องเปิดของรั้วโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำหน้าที่เป็นเครื่องกั้นตามมาตรฐาน OSHA 1910 Subpart D & ANSI 1264-2017 พวกเขามีสปริงสแตนเลสเพื่อปิดประตูโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดทุกครั้ง