เหมาะสำหรับการส่งมอบทั้งอากาศอัดและแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในงานนิวเมติกยานยนต์และไฟและความปลอดภัย โดดเด่นด้วยฐานยึดแบบขยายเพื่อความมั่นคงและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำในการหล่อลื่นสำหรับการม้วนที่ราบรื่น
สายปล่อยไฟฟ้าสถิตออกแบบมาเพื่อระบายประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมลงสู่พื้นขณะผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเซมิคอนดักเตอร์ มีลวดเหล็กชุบสังกะสีหุ้มฉนวนเพื่อความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงสุด ตัวแปรที่มีให้เลือกในรูปแบบความยาว 50, 100 และ 200 ฟุต
รวมถึงไกด์โรลเลอร์ท่อและชุดสายสวนที่ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บสายไฟท่อเชือกและสายเคเบิลในการใช้งานไฟฟ้าการเกษตรเครื่องกลและยานยนต์ ตัวแปรที่มีอยู่ในการกำหนดค่าวัสดุลูกกลิ้งพลาสติกและสแตนเลส
ออกแบบมาสำหรับม้วนท่อยึดในแนวนอนและแนวตั้งบนพื้นผิวคอนกรีตหรือไม้ รูปแบบต่างๆที่มีให้เลือกทั้งแบบสไลด์เมาท์สวิงติดผนังและการกำหนดค่าเมาท์หมุนแนวนอน
ม้วนท่อแบบมือหมุนที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกล้อคู่เพื่อความมั่นใจในการพกพาในไซต์งานสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบอัดอากาศ / ไฟฟ้าที่ต้องการความยาวท่อยาว
ติดตั้งแบริ่งหล่อลื่นเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานและฐานเหล็กที่มีน้ำหนักมากเพื่อความเสถียรสูงในการชะล้างและบริการถ่ายของเหลว มีความยาวท่อ 25, 35 และ 50 ฟุต
รวมถึงตัวหยุดบอล, ทางเข้า NPT และโอริงที่เหมาะสำหรับใช้กับม้วนท่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ
ม้วนท่อเชื่อมมีโครงและโครงขนาดใหญ่สำหรับรองรับท่อ Twinline แบบยาว นำเสนอระบบรองรับ Super Hub สองเพลาเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสถียรภาพสูงระหว่างการใช้งาน
ม้วนพับเก็บได้ / มือหมุนใช้สำหรับจัดเก็บสายยางสายไฟเชือกสายเคเบิลและโซ่ คุณลักษณะโครงเหล็กสำหรับส่งมอบความแข็งแรงสูงและการบำรุงรักษาขั้นต่ำ บางรุ่นมาพร้อมกับกลไกการหดกลับอัตโนมัติ
ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี Coxreels ได้รับการผลิตและนำเสนอโซลูชั่นการหมุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเกษตรกรรมยานยนต์การบินการก่อสร้างไฟฟ้าการเชื่อมและการประดิษฐ์ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยท่อ, สายเคเบิล, สปริงขับเคลื่อน, ขดลวด EZ, มือหมุนและวงล้อแบบใช้มอเตอร์ ม้วนท่อขดลวด Coxreels EZ มาพร้อมกับมอเตอร์แบบคาร์ทริดจ์แบบถอดได้เพื่อความเสถียรสูงสุดและการหมุน NPT แบบเต็มทิศทาง 90 องศาเพื่อกำจัดการหักงอและการบีบอัดของท่อลม หน่วยเหล่านี้มีแขนนำหลายตำแหน่งเพื่อให้ปรับท่อบนผนังพื้นเพดานยานพาหนะและตำแหน่งเหนือศีรษะได้อย่างง่ายดาย เลือกคุณภาพที่หลากหลายเหล่านี้ ม้วนท่อ และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ เช่นแกนหมุนชุดสายสวนและ รางลูกกลิ้งท่อเปิดอยู่ Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Coxreels ที่ได้รับอนุญาต