ประกอบด้วยแองเคอร์บีมโทรลลี่สายพุกสายรัดแขนและพุกคานเลื่อนที่ออกแบบมาเพื่อยึดและยึดวัตถุอย่างปลอดภัย สายยึดที่เลือกมีป้ายชื่อเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายและมีโครงสร้างสแตนเลส
เข็มขัดรัดร่างกายและสายรัดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกสบายและยึดได้อย่างปลอดภัยขณะปีนเสา เข็มขัดโพลีเอสเตอร์ / หนังเสริมเบาะเพื่อความสบายสะโพกขณะที่เพิ่มจุดศูนย์ถ่วงขึ้น
มีจำหน่ายในเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมสังกะสีเคลือบ เสนอโหลดที่ทนต่อความจุ 420 ปอนด์ (คะแนนตามมาตรฐาน OSHA) โดดเด่นด้วยการออกแบบรูปทรงลูกแพร์พร้อมกลไกการปิดตัวเอง / ล็อคสามชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ประกอบด้วยพุกคอนกรีตสายรัดคอนกรีตและพุก D-ring ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบที่มีโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างกับพื้นผิวคอนกรีต พุก D-ring สามารถติดตั้งลงในรูคอนกรีตขนาด 11/16 นิ้ว 18 มม. หรือ 3/4 นิ้วในแนวนอนหรือแนวตั้ง มาพร้อมกับสลักเกลียวเพิ่มเติม 5 ตัว
ใช้สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูงโดยไม่ได้ตั้งใจ พื้นที่ จำกัด 4-in-1 davit rail guard และระบบป้องกันที่มีระบบรอกในตัวพร้อมกลไกป้องกันการตก
เสาป้องกันการตกแบบพกพาสำหรับแขนเดวิต 3M DBI-SAL ให้การปกป้อง 360 องศาสำหรับคนงานสูงสุด 3 คน โดดเด่นด้วยการออกแบบด้วยกล้องส่องทางไกลพร้อมระบบปรับระดับในตัวและแหวนยึดสำหรับระบบเส้นชีวิตแนวนอน โพสต์ส่วนขยายเพื่อปกป้องคนงานเพิ่มเติม
ให้การป้องกันการตกของหลังคาที่สมบูรณ์และใช้กับพุกสำหรับงานหนักที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 310 ปอนด์สายรัด Delta ที่สะดวกสบายและน้ำหนักเบาพร้อมขาหัวเข็มขัดแบบ pass-thru มีความยาว 1 และ 2 ฟุต
รวมถึงแผ่นยึดสายคล้องกู้ภัยเสากู้ภัยสายรัดข้อมือกู้ภัยและชุดอุปกรณ์ขยายท่อสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ จำกัด สายรัดไนลอนทำให้สายรัดข้อมือสำหรับกู้ภัยยึดติดกับข้อมือของเหยื่อเพื่อการสกัดที่แคบ นำเสนอจุดสกัดโอริงที่สำคัญสำหรับรอก / SRL
รวมถึงบันไดช่วยชีวิตอุปกรณ์สืบเชื้อสายระบบกู้ภัยที่นั่งทำงาน (พร้อมบอร์ดและที่รัดลิ้น) และเข็มขัดและแผ่นรอง อุปกรณ์สืบเชื้อสาย Rollgliss ซีรีส์นำเสนอการสืบเชื้อสายที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไประหว่างการสกัดฉุกเฉินและปฏิบัติการช่วยเหลือ
รั้วเหล็กสำหรับป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและปกป้องสินค้าจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ ระบบรั้วแบบยืนอิสระในการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ในการติดตั้งบนพื้นผิว
DBI-SALA แบรนด์ 3M เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันการตกและกู้ภัยชั้นนำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างน้ำมันและก๊าซและการขนส่ง กลุ่มอุปกรณ์ป้องกันการตก DBI-SALA ของ 3M ประกอบด้วย เข็มขัดร่างกาย, แองเคอร์, โครงรอกในพื้นที่ จำกัด , ชุดป้องกันการตก, คาราบิเนอร์และราวกั้น DBI-SALA สายรัด ExoFit ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการตกในสถานที่ก่อสร้างและระหว่างบริการบำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายรัดแบบเต็มตัวเหล่านี้มีแผ่นรองไหล่เพื่อกระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกันและห่วงเข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดแบบเชื่อมต่อแบบรวดเร็วเพื่อให้กระชับพอดี บางรุ่นมีกระเป๋าและกระเป๋าเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือเพิ่มเติมที่สะดวก เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับขาตั้งกล้องพื้นที่ จำกัด และอุปกรณ์เสริมสำหรับเข้า Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย DBI-SALA ที่ได้รับอนุญาต